カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本製線
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • 大阪魂(2)
  • サンワサプライ(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em-nsgdt6」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱日本製線
24,980税込27,478特価
1箱
当日出荷から17日以内出荷
Cat.6 U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
コネクタなしシールドU/UTPケーブル使用場所屋内
Cat5e対応屋外用LANケーブル 日本製線Cat5e対応屋外用LANケーブル日本製線(6件のレビュー)
3,490税込3,839
1巻
当日出荷から9日以内出荷
材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP概算質量(kg/km)55導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱日本製線(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱
当日出荷から10日以内出荷
Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
シールドU/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
日本製線 撚線パッチコード 日本製線日本製線 撚線パッチコード日本製線
869税込956
1本ほか
当日出荷から36日以内出荷
日本製線の撚線パッチコードとなります。
シールドU/UTPケーブル
Cat.6ASF/UTP 4P2重S/LSZH SB 300m/D 日本製線Cat.6ASF/UTP 4P2重S/LSZH SB 300m/D日本製線
82,980税込91,278
1箱
7日以内出荷
Cat6A 4Pケーブル 単線 エコ仕様 SF/UTP 300m巻。標準色は水色(SB)。二重シールド付でエイリアンクロストークに対し大幅なマージンを確保。
シールドSF/UTPケーブル
ジャック成端ツール 日本製線ジャック成端ツール日本製線
539税込593
1式
当日出荷
日本製線のモジュラージャックに適した成端工具です。
皮むき器(ジャケッパM) 日本製線皮むき器(ジャケッパM)日本製線
6,698税込7,368
1式
当日出荷
Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 日本製線Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付日本製線
22,980税込25,278
1箱
当日出荷
Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 100個箱入り。適用外径:5.8mm~6.3mm AWG24単線および撚線対応。
規格Cat.6
Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱 日本製線Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱日本製線
64,980税込71,478
1箱
7日以内出荷
Cat6A 4P UTPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
導体単線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCat6APoE対応PoE+/4-pair PoE対応
Cat.6U/UTP 4P_LSZHケーブル 300m/箱 日本製線Cat.6U/UTP 4P_LSZHケーブル 300m/箱日本製線
38,980税込42,878
1箱
7日以内出荷
Cat6エコ仕様UTPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドU/UTPケーブル
工具 RJ45プラグ圧着工具/NSPシリーズ適用 日本製線工具 RJ45プラグ圧着工具/NSPシリーズ適用日本製線
25,980税込28,578
1式
当日出荷
Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱 日本製線Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱日本製線
62,980税込69,278
1箱ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
CAT6A STPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
シールドF/UTPケーブル使用場所屋内
Cat.6AF/UTP 4P屋内LSZH SB 300m/D箱 日本製線Cat.6AF/UTP 4P屋内LSZH SB 300m/D箱日本製線
65,980税込72,578
1箱
7日以内出荷
環境配慮型 Cat6A F/UTP 4Pケーブル 300m巻き。単線
シールドF/UTPケーブル使用場所屋内
細径 Cat.5eパッチコード(28AWG) 日本製線細径 Cat.5eパッチコード(28AWG)日本製線
1,298税込1,428
1本(1m)ほか
6日以内出荷から18日以内出荷
細径Cat5e対応4対撚り線両端RJ45付(ストレ-ト結線)
規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)3.8シールドU/UTPケーブル結線方式ストレート結線導体サイズ(AWG[mm2])28
Cat.6F/UTP 4P*EM/シールド SB 300m/D箱 日本製線Cat.6F/UTP 4P*EM/シールド SB 300m/D箱日本製線
71,980税込79,178
1箱
7日以内出荷
Cat6STPケーブル 水色 エコ仕様 300mスプールインボックス
シールドF/UTPケーブル
Cat.6EM U/UTP 4P撚線ケーブル SB 200m/箱 日本製線Cat.6EM U/UTP 4P撚線ケーブル SB 200m/箱日本製線
42,980税込47,278
1箱
7日以内出荷
Cat6 パッチケーブル(エコ) 水色 200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル
Cat.6AU/UTP 4PWARP/LSZH SB 300m/D箱 日本製線Cat.6AU/UTP 4PWARP/LSZH SB 300m/D箱日本製線
67,980税込74,778
1箱
7日以内出荷
Cat6A 4Pケーブル 単線 エコ仕様 U/UTP 300m巻。標準色は水色(SB)
シールドU/UTP-WARPケーブル
環境配慮形 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 撚線ケーブル 日本製線環境配慮形 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 撚線ケーブル日本製線
49,980税込54,978
1巻(200m)
16日以内出荷
1Gbit伝送に対応した環境配慮型 Cat.6 U/UTP より線ケーブルです。パッチコード製作に最適なケーブルです。
ケーブル外径(Φmm)6概算質量(kg/km)36導体撚線対数(P)4P導体径(mm)7/0.2(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
Category6 U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(4*4P) 日本製線Category6 U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(4*4P)日本製線
11,980税込13,178
1巻(10m)ほか
51日以内出荷
Cat.6 U/UTP 16対インナーシースケーブル。内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)16.5 / (内部)6概算質量(kg/km)210導体単線対数(P)16P (4P×4)導体径(mm)0.5 (AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
Category6 U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(6*4P) 日本製線Category6 U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(6*4P)日本製線
14,980税込16,478
1巻(10m)ほか
51日以内出荷
Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)19.3 / (内部)6概算質量(kg/km)300導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5 (AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル 日本製線環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル日本製線
10,980税込12,078
1巻(10m)ほか
41日以内出荷
10GBASE-T伝送に対応した環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP シールドケーブルです。
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)構造SF/UTPケーブル外径(Φmm)12.2 / (内部)7.8概算質量(kg/km)140導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
環境配慮形マルチラインバンドルケーブル(6*4P) 日本製線環境配慮形マルチラインバンドルケーブル(6*4P)日本製線
24,980税込27,478
1巻(10m)ほか
61日以内出荷
10GBASE-T伝送に対応したCat.6A F/UTP 24P 環境配慮型インナーシースケーブルです。
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)24 / (内部)7.5概算質量(kg/km)430導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
自己支持線付き環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル 日本製線自己支持線付き環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル日本製線
35,980税込39,578
1巻(30m)ほか
46日以内出荷
10GBASE-T伝送に対応した自己支持線付き環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP シールドケーブルです。
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)、(支持線/粗巻線)黒(BK)構成SF/UTPケーブル外径(Φmm)12.2 / (内部)7.8概算質量(kg/km)252導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1