曜日別特売

Category6 U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(6*4P)

Category6 U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(6*4P) - 日本製線

Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。
内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。

【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
19.3 / (内部)6
概算質量(kg/km)
300
導体
単線
対数(P)
24P (4P×6)
導体径(mm)
0.5 (AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
U/UTP
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
1
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755410800.5-24P(IS) EM-NSGDT6 (No.)-B1巻(10m)
オープン
16,980
18,678(税込)
51日以内出荷
返品不可
755410890.5-24P(IS) EM-NSGDT6 (No.)-B1巻(30m)
オープン
41,980
46,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
755410980.5-24P(IS) EM-NSGDT6 (No.)-B1巻(50m)
オープン
71,980
79,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
755411070.5-24P(IS) EM-NSGDT6 (No.)-B1巻(100m)
オープン
149,800
164,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
755411160.5-24P(IS) EM-NSGDT6 (No.)-B1巻(300m)
オープン
439,800
483,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
755411250.5-24P(IS) EM-NSGDT6 (No.)-B1巻(500m)
オープン
719,800
791,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする