カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)
絞り込み
ブランド
  • 日本製線
  • ホンダ(47)
  • KAZEN(41)
  • KANON(中村製作所)(25)
  • brother(ブラザー)(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • 三ツ星ベルト(18)
  • Merck(メルクミリポア)(17)
  • S.G.E(16)
  • スズキ(15)
  • PITWORK(日産)(14)
  • エコリカ(12)
  • バンドー化学(10)
  • JIT(10)
  • Optibelt(9)
  • ニッタン(NITTAN)(8)
  • TOKIO(藤沢工業)(8)
  • 未来工業(7)
  • 三菱ふそう(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pk4」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製線 撚線パッチコード 日本製線日本製線 撚線パッチコード日本製線
2,298税込2,528
1本
当日出荷から13日以内出荷
日本製線の撚線パッチコードとなります。
シールドU/UTPケーブル
Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱日本製線(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1箱
当日出荷から6日以内出荷
Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
シールドU/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱日本製線
34,980税込38,478特価
1箱
当日出荷から13日以内出荷
Cat.6 U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
コネクタなしシールドU/UTPケーブル使用場所屋内
Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28細径 300m/箱日本製線
39,980税込43,978
1箱
6日以内出荷
細径(単線) Cat6 4P 300mフリーコイル。AWG28の単線。
ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱 日本製線Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱日本製線
79,980税込87,978
1巻(300m)
6日以内出荷から16日以内出荷
CAT6A STPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
コネクタなしシールドF/UTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内給電方式PoE対応
Cat.5eU/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱日本製線
32,980税込36,278
1箱
6日以内出荷から13日以内出荷
Cat5eUTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル
Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱 日本製線Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱日本製線
68,980税込75,878
1箱
6日以内出荷
Cat6A 4P UTPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
導体単線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCat6APoE対応PoE+/4-pair PoE対応
Cat.5eU/UTP 4PLSZHケーブル 300m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4PLSZHケーブル 300m/箱日本製線
34,980税込38,478
1箱
6日以内出荷
Cat5E UTPケーブル(エコ) 300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドU/UTPケーブル
Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱日本製線
35,980税込39,578
1箱
6日以内出荷
細径(撚線) Cat5e 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 日本製線Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱日本製線
39,980税込43,978
1箱
6日以内出荷から13日以内出荷
細径(撚線) Cat6 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル 日本製線Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル日本製線
79,980税込87,978
1巻(300m)
6日以内出荷から16日以内出荷
Cat6A F/UTP 26AWG単線ケーブル
シールドF/UTPケーブル
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】 日本製線1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】日本製線
11,980税込13,178
1セット(1m×10本)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
ケーブル外径(Φmm)5.2導体AWG24対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】 日本製線Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】日本製線
16,980税込18,678
1セット(1m×10本)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
ケーブル外径(Φmm)6.2導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】 日本製線Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】日本製線
27,980税込30,778
1セット(1m×10本)ほか
8日以内出荷から16日以内出荷
構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.9導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールド LSZHケーブル 日本製線Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールド LSZHケーブル日本製線
65,980税込72,578
1巻(300m)
8日以内出荷から31日以内出荷
1Gbit伝送に対応したCat.5e F/UTPケーブルです。
ケーブル外径(Φmm)6.7概算質量(kg/km)45導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱 日本製線Cat.5eF/UTP 4P一括シールド 300m/箱日本製線
59,980税込65,978
1巻(300m)
8日以内出荷
Cat5E STPケーブル300mフリーコイル。AWG24の単線。
規格CAT5eケーブル長(m)300構造単線ケーブル外径(Φmm)6.7シールドSF/UTPケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24
Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱 日本製線Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱日本製線
43,980税込48,378
1巻(200m)
8日以内出荷
Cat6UTP 撚線ケーブル200m箱巻き。撚線。
規格CAT6ケーブル長(m)200構造より線(撚線)コネクタなしケーブル外径(Φmm)6シールドU/UTPケーブル結線方式なし使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応爪折れ防止なし
Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線) 日本製線Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線)日本製線
73,980税込81,378
1巻(300m)
16日以内出荷
Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。
用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m規格Cat.6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9概算質量(kg/km)35対数(P)4P導体径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止なしケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)0.7
1Gbps伝送対応 環境配慮形 Cat.5e U/UTP より線ケーブル 日本製線1Gbps伝送対応 環境配慮形 Cat.5e U/UTP より線ケーブル日本製線
43,980税込48,378
1巻(200m)
16日以内出荷
1Gbit伝送に対応したCat.5e 環境配慮形 U/UTPケーブルです。
ケーブル外径(Φmm)5.8概算質量(kg/km)35導体撚り線対数(P)4P導体径(mm)7/0.2 (AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1
環境配慮形 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 撚線ケーブル 日本製線環境配慮形 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 撚線ケーブル日本製線
52,980税込58,278
1巻(200m)
16日以内出荷
1Gbit伝送に対応した環境配慮型 Cat.6 U/UTP より線ケーブルです。パッチコード製作に最適なケーブルです。
ケーブル外径(Φmm)6概算質量(kg/km)36導体撚線対数(P)4P導体径(mm)7/0.2(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ