安全保護具・作業服・安全靴 (3) 物流/保管/梱包用品/テープ (1) オフィス家具/照明/清掃用品 (1) 切削工具・研磨材 (1) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (61) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (6) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1) 建築金物・建材・塗装内装用品 (3) 自動車用品 (10) バイク用品 (6,552) その他 (1) ブランド: TAKEGAWA(武川)ブランド: Devcon(デブコン)すべて解除
一般金属用補修材 デブコンAQ Devcon(デブコン) (2件のレビュー) 当日出荷
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。
硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。
デブコンAの4倍の速さで硬化する速硬化タイプです。
硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。
夏期などデブコンSFでは硬化が早すぎて作業がしづらい場合に最適です。
用途 パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。各種機械装置の亀裂や巣の充填作業鋳鉄の巣埋め、タンク接続部の漏れ止め、タンク、配管等の油漏れ補修など トラスコ品番 122-9699 色 灰色(混合後) 適合規格 JWWA K 135 比重 2.3 耐熱温度(℃) 100 可使時間(分) 7~8(25℃時) 硬化時間(時間) 4(25℃時) 比率 【主剤:硬化剤】7:1(重量比)、5:2(容積) 危険物の類別 非危険物 特性 速乾
忍者テープ Devcon(デブコン) (20件のレビュー) 当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途 配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番 404-2573 質量(g) 38 伸び(%) 600 引張強度(MPa) 8 特性 絶縁性 絶縁性能 16000V/mm
DevconA 1LB 非劇物品 Devcon(デブコン) (3件のレビュー) ¥ 7,598~税込 ¥ 8,358~
1缶(450g)ほか
当日出荷
金属含有タイプの補修剤です。
溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。
電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。
硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。
鉄粉配合。
主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途 配管、バルブ、タンクなどの修理。
治具、保持具の製作。
鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。
金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。
橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、
セラミック接着、油圧シリンダー補修 耐熱(使用限界)温度(℃) 120 塗膜硬化時間 1~6mmの厚みの場合16時間/25℃ 比重 2.3 耐熱温度(℃) 120 可使時間(分/25℃) 45 質量混合比 主剤:硬化剤 9:1 容量混合比 主剤:硬化剤 5:2 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 硬化時間 16時間/25℃
デブコンET 高透明注型用樹脂 Devcon(デブコン) (16件のレビュー) 予約販売
収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。
染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単
硬化後はほぼ水に近い透明性がある。
低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能
硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能
厚みをつけてもゆがむことはない
レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途 透明試作品、成形品作製。
模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製 仕様 液状 色 淡黄色透明 主成分 エポキシ樹脂 耐熱温度(℃) 90 可使時間(分) 120(25℃) 硬化時間(時間) 12(25℃) 硬化剤比率 主剤:硬化剤=2:1(重量比)
DevconSF(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン) (4件のレビュー) ¥ 15,980税込 ¥ 17,578
1セット(450g)
当日出荷
デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。
マイナス18℃の低温下でも硬化します。
寒冷地や冬季での補修も可能です
とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
用途 パイプライン、タンクの緊急修理。
橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め 可使時間(分/25℃) 3~5 耐熱温度(℃) 90 仕様 鉄粉、超速硬化性、パテ状 トラスコ品番 454-8574 セット内容 主剤+硬化剤 0.45kg タイプ 超速硬化タイプ 耐熱(使用限界)温度(℃) 90 塗膜硬化時間 1~6mmの厚みの場合1時間/25℃ 比重 1.9 質量混合比 主剤:硬化剤 1.7:1 容量混合比 主剤:硬化剤 1:1 危険物の類別 非危険物 特性 耐寒 関連資料 耐薬品性一覧 製品選定一覧 硬化時間 1時間/25℃
デブチューブ補修剤 Devcon(デブコン) (4件のレビュー) 当日出荷
金属、コンクリート、木材製品の高強度接着に適したエポキシ系接着剤です。
液状であるため、部品同士の接着、隙間充填に適しています。
小容量ですので小面積の接着や補修に適してます
計量の手間がいらず作業性に優れている
高強度接着を必要とする箇所に最適です。
用途 木材、金属などの接着に。 主成分 エポキシ樹脂 危険物の数量 12.5mL 硬化剤比率 主剤:硬化剤=1:1(重量比) 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
レバーグリップ TAKEGAWA(武川) (7件のレビュー) 当日出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質 EVA 長さ(mm) 約100 穴径(Φmm) 約10
デブコンF アルミ向け・パテ状 Devcon(デブコン) (1件のレビュー) 当日出荷
接着力が高く、加工性が良好です
用途 アルミ製機械装置の修理、巣埋め、防食補修に。 トラスコ品番 195-0731 アズワン品番 64-8493-16 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
緊急補修剤 ニューファススティック Devcon(デブコン) (1件のレビュー) 当日出荷
スティック状ですので軽量の必要がなく、必要な分だけ切り取って、揉んで、張り付けるだけで簡単に補修ができます。
用途 タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修/バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修/金属、木材、コンクリート、石材などの補修 トラスコ品番 324-4822 色 灰色(混合後) 適合規格 食品衛生法(厚生省告示第370号) 比重 1.8 耐熱温度(℃) 120 可使時間(分) 3~5(25℃時) 硬化時間(時間) 1(25℃時) 危険物の類別 非危険物
イージーラインエッジ Devcon(デブコン) (9件のレビュー) 当日出荷
速乾性スプレー式ラインマーカー
マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます
優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適
港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です
マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます
ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
用途 私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き 乾燥時間(分) 指触/10(20℃)歩行可能/70(20℃)車両歩行/240(20℃) 主成分 エポキシ系塗料(トルエンフリー) 比重 液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃) 塗布面積(m2 ) (可能)5~7.5/本※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工) 塗布材質 コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト 塗布量 (推奨)0.10~0.15kg/m2
食品機械用強力洗浄スプレー Devcon(デブコン) (5件のレビュー) 当日出荷
粘着剤、ラベル、油脂類を除去します。
シトラス系溶剤ベースのクリーナー
NSF C1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
直接食品を製造しない機器及び製造外エリアでの使用に。
ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
用途 什器、設備などの洗浄や強力に接着したシールはがしに。 色 透明 容量(mL) 300 質量(g) 330 仕様 NSF C1登録製品 トラスコ品番 376-0910 使用温度範囲(℃) -10~50 主成分 シトラス系溶剤 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 300mL 危険物の性状 非水溶性
T5 ウエッジ 12V LEDバルブ TAKEGAWA(武川) (25件のレビュー) 当日出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種 モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
DevconUW(水中硬化タイプ) Devcon(デブコン) (2件のレビュー) 当日出荷
湿潤面や水中、海中での硬化が可能で微振動に強く、-4℃の低温下でも硬化します。
車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食補修や、水処理施設、ダム等の湿った状態にある各種設備補修に最適。柔軟性があり、膨張または収縮する金属の補修に適しています。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
用途 車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食部の補修には最適
船舶などの水中修理・船体の仕上げ、バラスト・タンク、排水バルブの修理
杭の肉盛りや保護 製紙工場、皮革工場、化学工場、石油精製工場
破損した機械、ポンプ、バルブ、タンクや配管の修理
その他水処理施設、汚水処理場、ダム等の湿った状態にある種々の修理 色調 灰色(混合後) 塗膜硬化時間 48時間(at5℃)・32時間(at16℃)・16時間(at24℃)・8時間(at32℃) 硬化時間 16時間(@24℃) 仕様 水中硬化 トラスコ品番 445-0035 比重 1.6 耐熱温度(℃) 120 可使時間(分) 40(@24℃) 塗布面積(m2 ) (可能)0.31/セット(1mm厚) 外観 パテ 比率 (重量)1.4:1、(容積)1:1 危険物の類別 非危険物
耐熱金属用補修剤 メタリックパテ Devcon(デブコン) 当日出荷
耐熱性が必要なアルミニウムやステンレス製品などの金属製品に使用できる高耐熱用途向き金属用補修剤です。
研磨するとステンレス調の金属光沢を出すことができます。
ペーパー掛けおよびバフ掛けにより光沢仕上げが可能で、鏡面状の輝きが出せます。
電鋳型、プラ金型の精密型補修に最適なアルミパテです。
用途 高温となる金型、エンジンブロックなどの亀裂の補修、腐食の肉盛り、再生に。エンジンブロックやクランクケースの補修、光沢が必要な箇所の補修に。 トラスコ品番 433-3144 色 灰色(混合後) 適合規格 食品衛生法(厚生省告示第370号) 比重 1.7 耐熱温度(℃) 250 可使時間(分) 25(25℃時) 硬化時間(時間) 16(25℃時) 比率 【主剤:硬化剤】5:1(重量比)、5:1(容積) 危険物の類別 非危険物 特性 耐熱性
ミックスノズル Devcon(デブコン) (2件のレビュー) ¥ 3,198~税込 ¥ 3,518~
1袋(12個)ほか
当日出荷
スクリューノズルで2液を混合しながら吐出できます。
適合 PWⅠ、PWⅡ、1-ミニッツエポキシ、2-トンクリアーエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
12VMFバッテリー TAKEGAWA(武川) (23件のレビュー) 5日以内出荷
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用) TAKEGAWA(武川) (11件のレビュー) 当日出荷
クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。)
この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。
ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。
クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種 CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
CORIUM Z202R 絶縁ワニススプレー Devcon(デブコン) 当日出荷
簡単に塗布できるスプレータイプの絶縁ワニスです。
高い柔軟性です。
水分・日光・酸・アルカリからの耐腐蝕に優れています。
塗膜が薄くコスト削減が可能です。
用途 船舶エンジンイグニッション・自動車電気システム・電話通信システム・屋外電気/電子装置・ダイオード・配線・プリント基板など。 仕様 低臭気、速乾性 トラスコ品番 818-6541 色 薄赤色 使用温度範囲(℃) 常温 主成分 アセトン 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 絶縁耐力 1400v/mil 危険物の性状 非水溶性
耐熱金属用補修剤 超耐熱タイプ Devcon(デブコン) 当日出荷
●ヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に適しています。●付属のガラステープとの併用で高温・高圧部での強度がアップします。●溶接ができない、火気の使えない箇所での使用に最適。
用途 ●蒸気配管や給油管の漏れ止め。●エンジンブロック、クランクケース、ラジエーターなどのクラックや腐食部補修。●各種プラント機器・装置の肉盛り補修に。●熱交換器、ボイラー等の腐蝕部やクラックの補修に。 トラスコ品番 123-0123 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
デブコンB 鉄分・液状タイプ Devcon(デブコン) 当日出荷
寸法安定性に優れ、硬化後は機械加工が可能です
用途 簡易プレス型製作。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
食品機械用チェーンスプレー Devcon(デブコン) (1件のレビュー) 当日出荷
水分との置換による良好な付着性、浸透性が高いため、耐荷重性、防錆性、耐洗浄性が非常に優れています。
NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
常に洗浄を行うような食品及び薬品の生産機器への使用に適してます。
酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、潤滑剤の使用量を軽減。
ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途 オールラウンドのチェーンの潤滑、保護に。
チェーンやコンベアー等オールラウンドの潤滑、保護に。 規格 NSF C1登録 トラスコ品番 376-0880 色 淡黄色 使用温度範囲(℃) -20~150 主成分 ポリアルファオレフィン 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.4L 危険物の性状 非水溶性
スクラブ72 Devcon(デブコン) (10件のレビュー) 10日以内出荷
水も石鹸もいらないハンドクリーナータオル
スクラブ1枚あれば、油で汚れた手肌も綺麗になり、ベトつきも残りません。手肌の潤い効果も兼ね備えた革命的なハンドクリーナータオルそれがスクラブです。 その上、手肌以外でも驚きのクリーニングパワーを発揮します。燃やしても有害なガスを発生しません。
水道設備が完備されていない現場などでも非常に利便性の高い製品です。
工場でのメンテ時に。ビル建築時の手拭きに。車・バイクの路上メンテ時に。
農業・林業の方に適した製品です。
用途 あらゆる汚れに、各種コーキング剤、泥汚れ、グリース、インク、各種潤滑油、各種オイル、接着剤(未硬化)、タール、塗料、油性マジック
車メンテ、バイクメンテ、自転車メンテ、アウトドア、大掃除、魚の臭い落とし、換気扇羽汚れ、コンロ油汚れ、ホイールみがき、工具汚れ落とし、電子レンジの汚れ落とし、スパッタ付着防止剤落とし
ペンキ塗り作業後のペンキ落とし 表面 ダブルサーフェス加工ザラザラ面:軽石効果で頑固な油汚れを落とします。滑らか面:保湿効果で仕上げ拭きを・・・ 成分 アデプシンオイル、D-リモネン、水、アルキルオキシポリエチレンオキセタノール、スキンコンディショナー 寸法・サイズ(mm) 305×254 トラスコ品番 324-0452 枚数 72
高透明コーティング材 ET Devcon(デブコン) (1件のレビュー) 当日出荷
収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂です。業務用はもちろん、美術工芸品の作成などに幅広く使用されています。低粘度で攪拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能です。硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能です。染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単です
用途 透明試作品、成形品の作製、ミニチュアモデルの複製制作、ジオラマ等の海・川等水の表現に利用頂けます。 仕様 食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品 トラスコ品番 433-3152 セット内容 主剤(800g)硬化剤(400g) 質量(kg) 2 色 淡黄色透明 容量(g) 1200 耐熱温度(℃) 90 可使時間(分/25℃) 120 硬化時間(時間) 12(25℃) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1.09L 混合比 主剤:硬化剤=2:1(重量比) 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー Devcon(デブコン) 当日出荷
キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。湿った、または濡れたパーツに優れた水置換性・浸透性を発揮します。優れた防食効果を発揮します。フッ素配合で強力かつ長期的な潤滑が可能です。耐洗浄性を有しています。食品・薬品機械用の多目的潤滑・防食・洗浄スプレーです。
用途 常に洗浄を行う食品・薬品の生産機械に。 仕様 NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得、シリコンフリー トラスコ品番 836-4970 材質 主成分:炭化水素系溶剤 色 淡黄色透明 容量(mL) 300 使用温度範囲 -50~120℃ 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 3mL 2018年トラスコ掲載ページ 3 1310 危険物の性状 非水溶性
アルミ鍛造チェンジペダル TAKEGAWA(武川) (5件のレビュー) 3日以内出荷
チェンジペダル先端部が可倒式になっており、路面接地時の曲りを防止します。シンプルな形状を採用し、アルミ鍛造品にバフ研磨アルマイトを施すことで、ドレスアップ効果を高めております。寸法はノーマルチェンジペダルとほぼ同じ寸法です。
デブコンWR-2 アルミナ粉タイプ金属全般 Devcon(デブコン) 当日出荷 から 6日以内出荷
非劇物品。
パテ状。
酸化アルミニウム粉を含有し、自己潤滑性を有するので特に動摩擦に効果がある。
電気/熱の不良導体で金属粉含有タイプより高絶縁性。
耐薬品性があり、鉱物油、ガソリン、海水やアルカリに対しても
耐性あり。
特に動摩擦に効果がある。
用途 タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。機械部品やレール等の耐摩耗補修。 危険物の類別 指定可燃物
リヤーショックマウントナット SUS TAKEGAWA(武川) (11件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。
また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
主な適合車種 モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
食品機械用糖分解除去潤滑スプレー Devcon(デブコン) 当日出荷
設備表面に付着した糖分を分解し、そのまま潤滑剤として働きます。
使用後は蒸気や熱湯での清掃が不要です。
NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
糖分と金属との間に素早く染み込み、耐久性のある皮膜を形成します。
表面を洗浄した後本剤を使用する事で、更に腐食保護効果が上昇。
ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途 糖分や溶融糖分が付着している場所に。食品や医薬品等を扱う生産機器等の部品への使用。
菓子工場等の清掃、潤滑に。 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番 376-0871 色 無色 使用温度範囲(℃) -20~70 容器 ドラム 主成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 500mL 特性 潤滑 危険物の性状 水溶性 原液量(mL) 200000