12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。 マイナス18℃の低温下でも硬化します。 寒冷地や冬季での補修も可能です とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
用途パイプライン、タンクの緊急修理。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め 可使時間(分/25℃)3~5 耐熱温度(℃)90 仕様鉄粉、超速硬化性、パテ状 トラスコ品番454-8574 セット内容主剤+硬化剤 0.45kg タイプ超速硬化タイプ 耐熱(使用限界)温度(℃)90 塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合1時間/25℃ 比重1.9 質量混合比主剤:硬化剤 1.7:1 容量混合比主剤:硬化剤 1:1 危険物の類別非危険物 特性耐寒 関連資料耐薬品性一覧 製品選定一覧 硬化時間1時間/25℃
1セット(450g)
16,980 税込18,678
当日出荷

999440 ジップパッチ Devcon(デブコン) 動画あり
Devcon(デブコン)ジップパッチ
計量や混合の手間がないので、作業は迅速に行え、作業中断タイムを減少します。 ほとんどの材質に強力に接着し、優れた耐硫酸、耐塩酸性を有しています。 また、耐久性を備え、せん断、剥離、引張強さに優れています。 FRP、塩ビ等の亀裂補修に最適。 異種素材の接着も可能。 危険を伴う高所での作業などでは従来の補修剤のように、二液を混合する必要がない為、高所作業での危険リスクを回避できます。 貼り付けてスプレーするだけの簡単作業。 多少の油が付着しても接着力が損なわれる事はありません(作業前に下地処理をする事によりさらに優れた効果を得る事ができます)
用途FRP(繊維強化プラスチック)、塩ビ、スチール、アルミニウム、ステンレススチール、セラミックス、コンクリート、エポキシ、木、ABS、ポリカーボネート、フェノール樹脂、アクリルの接着に適しています。 硫酸・塩酸配管、タンク、ダクト、廃棄物容器などの補修。 配管・ダクト・ドラム缶・温水タンクなどの補修。 船体を含めた、金属及びFRP製ボードの内部・外部補修。 遊戯等乗り物における非構造部材の修理。 機械設備の腐食防止 仕様超速硬化 トラスコ品番433-3101 質量(g)170 規格食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品 耐熱温度(℃)90 可使時間(分/25℃)5~10 硬化時間(分)60 外観シート状 シートサイズ(cm)10×23 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量145g 関連資料耐薬品性一覧 製品選定一覧
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。 硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。 デブコンAの4倍の速さで硬化する速硬化タイプです。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。 夏期などデブコンSFでは硬化が早すぎて作業がしづらい場合に最適です。
用途パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。各種機械装置の亀裂や巣の充填作業鋳鉄の巣埋め、タンク接続部の漏れ止め、タンク、配管等の油漏れ補修など トラスコ品番122-9699 灰色(混合後) 適合規格JWWA K 135 比重2.3 耐熱温度(℃)100 可使時間(分)7~8(25℃時) 硬化時間(時間)4(25℃時) 比率【主剤:硬化剤】7:1(重量比)、5:2(容積) 危険物の類別非危険物 特性速乾
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

金属含有タイプの補修剤です。 溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。 電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 鉄粉配合。 主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理。 治具、保持具の製作。 鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。 金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、 セラミック接着、油圧シリンダー補修 耐熱(使用限界)温度(℃)120 塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合16時間/25℃ 比重2.3 耐熱温度(℃)120 可使時間(分/25℃)45 質量混合比主剤:硬化剤 9:1 容量混合比主剤:硬化剤 5:2 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 硬化時間16時間/25℃
1缶(450g)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。 耐水・耐油性に優れている。 熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。 通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。 付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
用途各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。 硬化時間(時間)(25℃)16 耐熱温度(℃)250 可使時間(分)(25℃)30 使用可能材質金属全般、コンクリート、木材、石材
1セット(500g)ほか
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張り及び引き裂き強度が強い。伸び及び弾性が大きい。 収縮率が非常に少ない。耐摩耗性がある。(衝撃摩耗に効果有り)
用途ゴムロールの製作又は修理。ベルトコンベアー、ゴムホース等ゴム製品の現場補修。 ポンプ、タンク、シュート、遠心分離機、パーツフィーダー等の内面保護ライニング。 ショックパッド、バンパー、クッションの製作。機械装置等の振動や騒音防止。 適合ゴム、金属全般、コンクリート、木材、石材 比重ASTM_D792:1.2 伸び(%)300 耐熱温度(℃)(Dry)80、(Wet)50 可使時間(分/25℃)25 引張強度(MPa)12 硬化時間(時間)16 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第三石油類 危険物の数量0.26L/0.11L 危険物の性状非水溶性/非水溶性
1セット(0.45kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

スティック状ですので軽量の必要がなく、必要な分だけ切り取って、揉んで、張り付けるだけで簡単に補修ができます。
用途タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修/バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修/金属、木材、コンクリート、石材などの補修 トラスコ品番324-4822 灰色(混合後) 適合規格食品衛生法(厚生省告示第370号) 比重1.8 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)3~5(25℃時) 硬化時間(時間)1(25℃時) 危険物の類別非危険物
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。 耐水・耐油性に優れている。 熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。 通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。 付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
用途各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。 硬化時間(時間)(25℃)16 塗り面積(m2)(1mm厚)0.27 耐熱温度(℃)250 可使時間(分)(25℃)30 危険物の類別非危険物 使用可能材質金属全般、コンクリート、木材、石材
1セット(500g)
39,980 税込43,978
当日出荷

湿潤面や水中、海中での硬化が可能で微振動に強く、-4℃の低温下でも硬化します。 車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食補修や、水処理施設、ダム等の湿った状態にある各種設備補修に最適。柔軟性があり、膨張または収縮する金属の補修に適しています。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
用途車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食部の補修には最適 船舶などの水中修理・船体の仕上げ、バラスト・タンク、排水バルブの修理 杭の肉盛りや保護 製紙工場、皮革工場、化学工場、石油精製工場 破損した機械、ポンプ、バルブ、タンクや配管の修理 その他水処理施設、汚水処理場、ダム等の湿った状態にある種々の修理 色調灰色(混合後) 塗膜硬化時間48時間(at5℃)・32時間(at16℃)・16時間(at24℃)・8時間(at32℃) 硬化時間16時間(@24℃) 仕様水中硬化 トラスコ品番445-0035 比重1.6 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)40(@24℃) 塗布面積(m2)(可能)0.31/セット(1mm厚) 外観パテ 比率(重量)1.4:1、(容積)1:1 危険物の類別非危険物
1セットほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非劇物品。 パテ状。 酸化アルミニウム粉を含有し、自己潤滑性を有するので特に動摩擦に効果がある。 電気/熱の不良導体で金属粉含有タイプより高絶縁性。 耐薬品性があり、鉱物油、ガソリン、海水やアルカリに対しても 耐性あり。 特に動摩擦に効果がある。
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。機械部品やレール等の耐摩耗補修。 危険物の類別指定可燃物
1セット(450g)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤です。耐熱性に優れており、耐熱温度250℃、連続使用温度200℃です。低温環境でも粘度が変わりにくく、冬でも抜群の作業性を誇ります。耐蝕性セラミック配合で優れた耐薬品性です。垂直面に塗っても垂れ落ちません。
用途薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に。低温環境での補修に。蒸気配管等の高温箇所の補修に。 適合可使時間:45分(25℃) トラスコ品番427-3473 セット内容主剤、硬化剤 材質主成分:エポキシ樹脂 濃灰色 タイプパテ状(混合後) 硬さ86(ショアーD) 容量(kg)1 引張強度39-49(MPa) 比重1.8 耐熱温度(℃)250 連続使用温度は200 圧縮強さ(MPa)111-124 曲げ強さ(MPa)73-83 引張せん断接着強さ(MPa)15-18 危険物の類別非危険物 硬化時間6時間(25℃)
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

Devcon(デブコン)デブコンWR 非劇物品
非劇物品。液状。酸化アルミニウム粉を含有し自己潤滑性を有するので特に動摩擦に効果がある。 金属粉含有タイプよりも電気や熱の絶縁性が優れている。 流し込み、刷毛塗り可能な液状タイプ。主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途機械設備の耐摩耗補修・コーティング。簡易プレス型の耐摩耗フェース・コート。タンク等の防蝕ライニング。塩水、塩害からの保護ライニング。各種接着用途。 塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材 材質注意を要する材質:プラスチック、メッキ処理金属 色調灰色(混合後) 混合比9 :1/4 :1(重量/容積) 質量(kg)主剤(0.45)、硬化剤(0.05) 有機溶剤中毒予防規則該当せず 可使時間(分/25℃)50 硬化時間(時間)16(25℃) 耐熱温度(℃)120 比重1.8(ASTM D792) 硬さ88(ショアーD) 特性絶縁性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(0.5kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)