14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DV82110 忍者テープ Devcon(デブコン) 動画あり
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番404-2573 質量(g)38 伸び(%)600 引張強度(MPa)8 特性絶縁性 絶縁性能16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。 硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。 デブコンAの4倍の速さで硬化する速硬化タイプです。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。 夏期などデブコンSFでは硬化が早すぎて作業がしづらい場合に最適です。
用途パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。各種機械装置の亀裂や巣の充填作業鋳鉄の巣埋め、タンク接続部の漏れ止め、タンク、配管等の油漏れ補修など トラスコ品番122-9699 灰色(混合後) 適合規格JWWA K 135 比重2.3 耐熱温度(℃)100 可使時間(分)7~8(25℃時) 硬化時間(時間)4(25℃時) 比率【主剤:硬化剤】7:1(重量比)、5:2(容積) 危険物の類別非危険物 特性速乾
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

金属含有タイプの補修剤です。 溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。 電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 鉄粉配合。 主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理。 治具、保持具の製作。 鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。 金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、 セラミック接着、油圧シリンダー補修 耐熱(使用限界)温度(℃)120 塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合16時間/25℃ 比重2.3 耐熱温度(℃)120 可使時間(分/25℃)45 質量混合比主剤:硬化剤 9:1 容量混合比主剤:硬化剤 5:2 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 硬化時間16時間/25℃
1缶(450g)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スティック状ですので軽量の必要がなく、必要な分だけ切り取って、揉んで、張り付けるだけで簡単に補修ができます。
用途タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修/バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修/金属、木材、コンクリート、石材などの補修 トラスコ品番324-4822 灰色(混合後) 適合規格食品衛生法(厚生省告示第370号) 比重1.8 耐熱温度(℃)120 可使時間(分)3~5(25℃時) 硬化時間(時間)1(25℃時) 危険物の類別非危険物
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。 耐水・耐油性に優れている。 熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。 通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。 付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
用途各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。 硬化時間(時間)(25℃)16 耐熱温度(℃)250 可使時間(分)(25℃)30 使用可能材質金属全般、コンクリート、木材、石材
1セット(500g)ほか
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤です。耐熱性に優れており、耐熱温度250℃、連続使用温度200℃です。低温環境でも粘度が変わりにくく、冬でも抜群の作業性を誇ります。耐蝕性セラミック配合で優れた耐薬品性です。垂直面に塗っても垂れ落ちません。
用途薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に。低温環境での補修に。蒸気配管等の高温箇所の補修に。 適合可使時間:45分(25℃) トラスコ品番427-3473 セット内容主剤、硬化剤 材質主成分:エポキシ樹脂 濃灰色 タイプパテ状(混合後) 硬さ86(ショアーD) 容量(kg)1 引張強度39-49(MPa) 比重1.8 耐熱温度(℃)250 連続使用温度は200 圧縮強さ(MPa)111-124 曲げ強さ(MPa)73-83 引張せん断接着強さ(MPa)15-18 危険物の類別非危険物 硬化時間6時間(25℃)
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。 耐水・耐油性に優れている。 熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。 通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。 付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
用途各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。 硬化時間(時間)(25℃)16 塗り面積(m2)(1mm厚)0.27 耐熱温度(℃)250 可使時間(分)(25℃)30 危険物の類別非危険物 使用可能材質金属全般、コンクリート、木材、石材
1セット(500g)
39,980 税込43,978
当日出荷

●ヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に適しています。●付属のガラステープとの併用で高温・高圧部での強度がアップします。●溶接ができない、火気の使えない箇所での使用に最適。
用途●蒸気配管や給油管の漏れ止め。●エンジンブロック、クランクケース、ラジエーターなどのクラックや腐食部補修。●各種プラント機器・装置の肉盛り補修に。●熱交換器、ボイラー等の腐蝕部やクラックの補修に。 トラスコ品番123-0123 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷

999440 ジップパッチ Devcon(デブコン) 動画あり
Devcon(デブコン)ジップパッチ
計量や混合の手間がないので、作業は迅速に行え、作業中断タイムを減少します。 ほとんどの材質に強力に接着し、優れた耐硫酸、耐塩酸性を有しています。 また、耐久性を備え、せん断、剥離、引張強さに優れています。 FRP、塩ビ等の亀裂補修に最適。 異種素材の接着も可能。 危険を伴う高所での作業などでは従来の補修剤のように、二液を混合する必要がない為、高所作業での危険リスクを回避できます。 貼り付けてスプレーするだけの簡単作業。 多少の油が付着しても接着力が損なわれる事はありません(作業前に下地処理をする事によりさらに優れた効果を得る事ができます)
用途FRP(繊維強化プラスチック)、塩ビ、スチール、アルミニウム、ステンレススチール、セラミックス、コンクリート、エポキシ、木、ABS、ポリカーボネート、フェノール樹脂、アクリルの接着に適しています。 硫酸・塩酸配管、タンク、ダクト、廃棄物容器などの補修。 配管・ダクト・ドラム缶・温水タンクなどの補修。 船体を含めた、金属及びFRP製ボードの内部・外部補修。 遊戯等乗り物における非構造部材の修理。 機械設備の腐食防止 仕様超速硬化 トラスコ品番433-3101 質量(g)170 規格食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品 耐熱温度(℃)90 可使時間(分/25℃)5~10 硬化時間(分)60 外観シート状 シートサイズ(cm)10×23 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量145g 関連資料耐薬品性一覧 製品選定一覧
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着 仕様ガンタイプ、超速硬化、異素材接着 トラスコ品番328-2741 比重1.0 耐熱温度(℃)120 可使時間(分/25℃)15~18 硬化時間(分)30~35(25℃) 外観ジェル状 危険等級 色調淡黄色(混合後) 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.05kg 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。 耐摩耗性に優れた二種類のサイズの異なるセラミックビーズとシリコンカーバイトのチップが緊密な状態で強固に硬化し優れた耐摩耗性を有しています。 セラミックビーズタイプの中では最も速硬化で緊急補修に適しています。 圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。 作業性が良好です。溶接、溶射など火が使えない箇所にも使用されています。 耐熱温度は150℃です。 耐摩耗補修剤で唯一の速硬化タイプです。気温の低い寒冷地でご使用の場合はお薦めです。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
用途激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。 スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に。 エルボー配管等の外側からのパッチ当て補修に最適。 エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。 特性耐摩耗、耐熱 硬化時間(時間)1(25℃) 仕様食品衛生法(厚生労働省公示第370号)規格適合 トラスコ品番361-4336 セット内容主剤、硬化剤、コテ 形状パテ状 主成分エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合) 比重2.2 耐熱温度(℃)150 可使時間(分)7 質量混合比主剤:硬化剤 2:1 危険物の類別指定可燃物
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します。 衝突、引っ掻き、滑りなどによるあらゆる機械設備の摩耗を保護します。 セラミックビーズを配合しているので優れた耐摩耗性を有します。 圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します。 作業性が良好です。
用途激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護。 スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に最適。 エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。 エキスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。 特性耐摩耗 硬化時間(時間)16(25℃) トラスコ品番361-4344 セット内容主剤、硬化剤、コテ 形状パテ状 主成分エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合) 比重2.2 耐熱温度(℃)150 可使時間(分)45 質量混合比主剤:硬化剤 2:1 危険物の類別非危険物
1セット
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRPの強力接着や恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適したメタクリレート系の接着剤です。剛性を備え、多種多様な素材を接着させます。油面接着も可能。
用途ダクト接合部の補修、フランジの補修、FRPや塩ビ配管等のジョイント部補修、配管の付け根の補修、クラック補修、多種多様な素材の接着 主な用途補修/接着可能な材質:FRP、塩ビ、ABS、アクリル、ポリエステル、ポリカーボネートスチレン、ナイロン、エポキシ、SMC、ビニルエステル、メトン、ウレタン、天燃ゴム、ブチルゴム、EPDM、鉄、アルミニウム、ステンレス、石材、陶器 等 仕様ガンタイプ、超々速硬化、異素材接着 トラスコ品番328-2732 比重1.0 耐熱温度(℃)120 可使時間(分/25℃)4~6 硬化時間(分)12~15(25℃) 外観ジェル状 危険等級 色調淡黄色(混合後) 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.05kg 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
5,998 税込6,598
9日以内出荷

粒子径3ミリ以上の粉体摩耗に対して優れた効果。 スラリー摩耗に対する補修に有効。 金属、コンクリートとの接着性が良好。
用途高温で激しい粉体摩耗を受ける装置の補修と再生。 エルボー配管等の外側からのパッチあて補修に最適。 エクスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。 硬化時間(時間)16 適合金属全般、コンクリート、木材、石材 比重ASTM_D792:2.2 耐熱温度(℃)150 可使時間(分/25℃)45 引張強度(MPa)25~34 収縮率(%)0.1 誘電率(1kHz)41 危険物の類別非危険物
1セット(13.6kg)
179,800 税込197,780
7日以内出荷