カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セフティー3
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る

コイルホース用コネクター
セフティー3(3件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷コイルホース用のコネクターです。ニップルとホースをつなぎます。用途コイルホース用交換部品。材質ABS・PP接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13耐熱温度(℃)0~40適合ホース内径(Φmm)8適合ホース内径×外径(Φmm)8×13耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7]
ガーデンエプロン ショート
セフティー3¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ガーデニング・園芸作業を、より快適に、おしゃれにサポートします。うっかりこぼした水も撥水加工なので漏れにくいです。防汚加工なので汚れがつきにくいです。用途園芸作業時の保護・汚れ防止。材質ポリエステル・綿タイプショートタイプ
立札ラベル
セフティー3¥279~税込¥307~1枚当日出荷花の名前・種まき時期等の記入に最適なラベルです。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。用途園芸用ラベル。材質硬質塩化ビニール
散水お掃除スポンジ
セフティー3¥1,498税込¥1,6481個当日出荷お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。ホース(内径15mm)に接続して使用できます。用途農機具の洗浄・車の洗浄。材質(柄部)MS・PP・TPO材質(頭)ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)15
吊型ラベル
セフティー3¥299税込¥3291パック(10枚)当日出荷花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。用途園芸用ラベル。材質PP寸法(mm)約21×76
マイクロ灌水スプリンクラー
セフティー3¥699税込¥7691パック(3個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。360度に散水するノズルです。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×54×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約3.2m
刈払機防災面用替補強シールド
セフティー3(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルミ補強フレーム付のため飛散物によるシールド部の割れを防ぎます。用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。材質シールド部:ポリカーボネイトシールド部周り部:アルミ補強幅(mm)210高さ(mm)305質量(g)100奥行(mm)3
ガーデングラスくもり止め付き
セフティー3(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷園芸作業での目の保護用です。両面くもり止め加工レンズ仕様のため、炎天下のでの作業においてグラスがくもり作業がしにくいというわずらわしさが軽減されます。眼鏡をかけたまま使用できるオーバーグラスです。レンズはハードコーティング加工を施し、キズがつきにくくなっております。刈払機・芝刈機・チェーンソー・噴霧器作業等、目の保護が必要な作業に最適です。用途刈払保護具仕様防曇加工、ハードコーティング加工レンズ、メガネ併用可材質ポリカーボネート樹脂形状一眼型質量(g)60機能両面くもり止め加工、メガネ併用可、傷付防止レンズ
フルオートナイロンカッター3
セフティー3(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷刈払機に取り付けたままでコードの交換・巻き付け簡単。 コードが磨耗して短くなると、円心力を加えることで自動でコードが飛び出し、使いやすい長さになります。 コード巻き込み範囲3ミリまでOK。 金属製のため、耐久性に優れます。用途雑草刈りに。 小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。付属品角型2.2mm×3m仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)材質スチール製形状四角型質量(g)320穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)125使用範囲(mm)2.0~3.0刃厚(mm)20
鳥よけ ギラギラスピン
セフティー3¥3,698税込¥4,0681個当日出荷まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。太陽光を120面の特殊形状で光を拡散し、強烈にアピールします。多面状の反射カップで光を乱反射させながら回転しギラギラと光り、カラス、ムクドリ等の害鳥を寄せ付けない効果が見込めます。回転軸にはボールベアリングを採用し、弱い風でも回転します。組立も簡単で、同梱の結束バンドで支柱等に固定するだけでご使用いただけます。用途鳥害が気になる場所に使用できる簡易防鳥忌避具。材質ABS樹脂 / スチール質量(g)300寸法(横×縦)(cm)42×23
ギザ付巻付防止ブレード
セフティー3¥459税込¥5051枚当日出荷6枚のフィンブレードが草の巻付・カラミを低減し作業効率UPします。6枚のフィンブレードでチップソーへの草の巻付を低減します。本体ステンレスでサビずに長く使用できます。用途草刈作業用巻付防止ブレード。適合機種内径25.4mmのチップソー用材質ステンレス
充電刈払用チップソー
セフティー3¥1,198税込¥1,3181個当日出荷充電刈払機の稼働時間を伸ばす充電刈払用のチップソーです。空気抵抗削減+軽量化+耐久性を実現した新穴形状を搭載しました。歯袋をなくすことで抵抗を減らしバッテリーへの負荷を軽減します。超硬チップを薄くすることでより空気抵抗を少なくします。抵抗削減構造により無負荷時約20%の稼働時間アップします。用途刈払作業用。材質台金S50C
凍結割れに強い散水ノズル
セフティー3¥1,398税込¥1,5381個当日出荷凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ノズル内部に残った水が冬場に凍結しても内臓のスポンジが氷の膨張を吸収し、凍結によるノズル本体の割れを防ぎます。通水・ストップ機能が、一握りで可能です。用途水まき作業。材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
園芸用マーカー
セフティー3¥289税込¥3181本当日出荷屋外での使用に適した園芸用のマーカーです。風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。黒色ラベルにしっかり書けます。耐光性、耐水性に優れています。用途園芸ラベルの名前書き、布・プラスチック・金属・ガラスなどへの筆記。材質先栓:メラミンフェノール色白軸アルミ・キャップ:POMインク油性ペン先細字
充電式刈払機用チップソー充電Plus
セフティー3¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。用途草刈作業用。材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)穴径(Φmm)25.4規格JIS規格適合商品刃厚(mm)1.6
ガーデンアクティブハット
セフティー3¥2,498税込¥2,7481個当日出荷園芸作業のほかアウトドアなど外出時にも使えます。土汚れ、突発的な雨にも対応できる撥水加工です。日除けタレが必要の無い時に収納可能なポケット付です。内側メッシュで通気性をアップしています。用途長時間の屋外作業時の、頭部・首の日除け。材質ナイロン色カーキ頭囲(cm)58特性通気性・撥水加工
スパイラルジェットノズル
セフティー3¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
ヘッドホーン
セフティー3¥1,998税込¥2,1981個当日出荷刈払作業時の騒音対策に最適です。騒音から耳の負担を軽減します。耳当て部はソフトクッション付きでフィット感抜群です。耳当て部は長さ調節が可能です。用途刈払保護具。タイプヘッドホンタイプ
ピン打ち込みハンマー
セフティー3¥1,998税込¥2,1981個当日出荷防草シートの押さ具打ち込みに最適です。大型ヘッドでピン・釘などを効率よく打ち込めます。ヘッド両面がフラットな為、ピン等の打ち込み時の曲がり等を軽減します。使いやすく、作業しやすいショート柄採用しています。用途防草シートにピンを打ち込む用ハンマー。材質ヘッド部:炭素鋼柄部:樫全長(mm)約200質量(kg)ヘッド:1.1
コイルホーススタンド
セフティー3¥1,398税込¥1,5381個当日出荷10~15mのコイルホースの収納に最適です。収納しにくいコイルホースをスッキリ収納できます。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。用途コイルホースの収納。仕様ノズル引掛け付材質メタル仕上ハンマートン
コイルホース用蛇口ニップル
セフティー3¥559税込¥6151個当日出荷コイルホース用の蛇口ニップルです。蛇口にニップルをつけます。用途コイルホース用交換部品。材質POM耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7]
マルチネックカバー
セフティー3¥799税込¥8791個当日出荷から翌々日出荷日差しから顔や首周りをガードします。ガーデニング時のタオル代わりに便利です。UVカット生地を採用した吸汗速乾ストレッチ素材です。ネックカバー、キャップ、ヘアバンド、マスク、リストバンド、ヘアゴムなど様々な使い方が可能です。用途紫外線対策、日焼け予防。材質ポリエステル長さ(mm)500横幅(mm)250
セフティーライトブレード2P
セフティー3(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(2枚)当日出荷特殊ナイロン樹脂製で柔らか材質の草刈りブレードです。重さが約106gの超軽量設計でエンジンやバッテリーの負担を大幅に軽減します。 8本のブレード部に角度がついていますが、どちらにつけていただいても草刈り可能です。用途草刈り作業。材質ナイロン樹脂、スチール寸法(mm)220穴径(Φmm)25.4適合排気量(cc)23以下
管理機用収納カバー 車軸式用
セフティー3(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な車軸式用管理機が収納可能です。用途小型耕運機用収納カバー。規格カバー:600×700×1050×1070材質(シート)ポリエチレン材質(ロープ)ポリプロピレン
園芸用延長コード
セフティー3¥2,898税込¥3,1881本当日出荷軽くて、細い、園芸用延長コードです。ガーデンパワーツール用延長コードです。軽くて細いので使いやすいです。環境にやさしい鉛フリー製品です。用途園芸用延長コード。コンセント個数1ツ口コード長さ(m)10
噴霧器用噴口キャップ 電気用
セフティー3(1件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷経済的な替キャップです。電池式噴霧器用共通噴口キャップです。用途セフティー3・電気式噴霧器用共通噴口キャップ。適合機種SSA-5・10材質(本体)ポリアセタール穴径(Φmm)0.75
噴霧器用噴口キャップ 電池用
セフティー3(1件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷経済的な替キャップです。電池式噴霧器用共通噴口キャップです。用途セフティー3・電池式噴霧器用共通噴口キャップ。適合機種SSD-3・5・3H・5H材質(本体)ポリアセタール穴径(Φmm)1