579件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチ散水ホース セフティー3

    マルチ散水ホース

    セフティー3(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    水道ホースに接続して散水することで雪を溶かす融雪ホースです。散水量は雪の量や場所により、蛇口をひねって調節可能です。耐寒性に優れ、丈夫で長持ちします。冬季以外や雪の降らない地域でも散水用に使用可能です。畑やお庭の水やりにも使用可能です。夏は玄関先や駐車場などの焼けた路面に使用すれば、打ち水効果で涼しくなります。
    用途散水ホース。材質PVC
  • ピン打ち込みハンマー セフティー3

    ピン打ち込みハンマー

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    防草シートの押さ具打ち込みに最適です。大型ヘッドでピン・釘などを効率よく打ち込めます。ヘッド両面がフラットな為、ピン等の打ち込み時の曲がり等を軽減します。使いやすく、作業しやすいショート柄採用しています。
    用途防草シートにピンを打ち込む用ハンマー。材質ヘッド部:炭素鋼柄部:樫全長(mm)約200質量(kg)ヘッド:1.1
  • びっくり目玉風船 セフティー3

    びっくり目玉風船

    セフティー3
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    大型目玉で忌避効果アップです。田畑の農作物を害鳥から守ります。鳥よけ効果で食害被害、フン害対策に最適です。
    用途田畑、庭、ベランダ、軒先の害鳥対策。材質ナイロン・PET・PE アルミ蒸着直径(Φcm)40
  • スプリンクラー セフティー3

    スプリンクラー

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    芝生や畑の水まき作業に最適なスプリンクラーです。固定スパイク付きで安定した水まきが可能です。先端のノズルの角度を変えることにより水の飛距離を調整可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。360度ムラなく散水が可能です。
    用途庭木・芝生等の水やり。材質PP・ABS適合ホース外径(Φmm)20まで作業量(目安)放水範囲:MAX直径約16m/約200平方メートル(水圧:0.4Mpa時)適合ホース内径(Φmm)12~15
  • GARDENBUCKET セフティー3

    GARDENBUCKET

    セフティー3
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    園芸道具の保管・持ち運びに最適です。蓋の上に座れて、上に乗れます。蓋部耐荷重は100kgで、ハンドル耐荷重は5kgです。
    用途ホースの収納や腰掛けようの椅子代わり。材質ポリプロピレン寸法(mm)約305×約290×約305容量(L)15耐荷重(kg)蓋:100(ハンドル耐荷重:5)
  • 刈払機用レンチ(リムーブ) セフティー3

    刈払機用レンチ(リムーブ)

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    すり減ったボルトやナットを簡単に回します。すり減って、着脱できなくなった刈払機の刈刃の取り付けボルトを回すことができます。
    用途ボルト・ナットの取り外し。寸法(mm)13
  • コイルホーススタンド セフティー3

    コイルホーススタンド

    セフティー3(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コイルホースをセンスよく収納できます。収納しにくいコイルホースをスッキリ収納できます。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
    用途コイルホースの収納。仕様ハンマートーン仕上・ノズル引掛け付材質メタル
  • 自在バンド セフティー3

    自在バンド

    セフティー3
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のワイヤで強力に締め付けます。ホース連結部分の固定に使用します。
    用途ポンプパーツ。材質輪の部分:ステンレス材質(ボルト)
  • 接地型ナイロンカッター セフティー3

    接地型ナイロンカッター

    セフティー3(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    地面を滑らせ楽々草刈が出来ます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。刈払機本体との接合部にはアルミプレートが埋め込まれている為、空転摩擦に強い設計です。雑草刈に最適です。20cc刈払機にもスムーズに使用できます。
    用途草刈用ナイロンカッター。仕様チタニウムナイロンコード形状コード:四角型・2.2mm穴径(Φmm)25.4コード長さ(m)2使用範囲(mm)2~2.2
  • ガーデン防蚊ハット セフティー3

    ガーデン防蚊ハット

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    園芸作業をより快適にします。蚊などの虫が嫌がる防蚊加工を施しています。フード付で日焼け予防でき、コーディネートしやすいリバーシブルタイプです。忌避成分をマイクロカプセル化し、生地表面にコーティング、マイクロカプセルが破れる際に忌避成分を発散します。広めのツバで首もガードします。
    用途園芸作業用ハット。仕様リバーシブル材質ポリエステル、綿加工防蚊
  • 大型ラベル セフティー3

    大型ラベル

    セフティー3(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(3枚)
    当日出荷
    花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
    用途園芸用ラベル。材質硬質塩化ビニール
  • スパイク セフティー3

    スパイク

    セフティー3
    699税込769
    1パック(2本)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロノズルを付けるスパイクです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×302×15
  • マルチツール セフティー3

    マルチツール

    セフティー3
    699税込769
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースへの穴開け・アタッチメント装着・脱着ができます。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×99×20
  • 減圧器用アダプター セフティー3

    減圧器用アダプター

    セフティー3
    559税込615
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。減圧器を接続するアダプターです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×88×35
  • マイクロ灌水用 減圧器0.2 セフティー3

    マイクロ灌水用 減圧器0.2

    セフティー3
    699税込769
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。水圧を0.2Mpaへ減圧します。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35
  • ジェット噴口 セフティー3

    ジェット噴口

    セフティー3(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    用途半自動噴霧器用パーツ
  • L型ジェット噴口 セフティー3

    L型ジェット噴口

    セフティー3
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途半自動噴霧器9L用パーツ幅(mm)20高さ(mm)40質量(g)20奥行(mm)15ねじ径PF1/4
  • 刈払機用防災面用替 メッシュ セフティー3

    刈払機用防災面用替 メッシュ

    セフティー3(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。幅(mm)195高さ(mm)300質量(g)80奥行(mm)20
  • 草刈チップソー蒼虎・斬 セフティー3

    草刈チップソー蒼虎・斬

    セフティー3
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    R刃+2段刃で切味に特化したチップソーです。切断部R刃で草を逃がさず切味アップです。L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
    用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
  • 草刈チップソー翠虎・刈 セフティー3

    草刈チップソー翠虎・刈

    セフティー3
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    チドリ刃仕様+刃数が多く草だけでなくあらゆるものを切断可能です。チドリ刃仕様で草だけでなく、木や竹・笹の切断も可能です。L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
    用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
  • ソーブレードナイロンコード セフティー3

    ソーブレードナイロンコード

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。ナイロンコードの切断に便利なコードカッターが付属されています。
    用途刈払作業用。適合(推奨)25cc以上の刈払機直径(Φmm)2.6材質(本体)ナイロン樹脂長さ(m)37
  • ガーデン黒ラベル 10枚入 セフティー3

    ガーデン黒ラベル 10枚入

    セフティー3
    99税込109
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    花の名前・種まき時期等の記入に最適です。おしゃれな黒色ラベルで植物の雰囲気を変えることができます。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
    用途園芸用ラベル。材質塩化ビニール入数(枚)10
  • 園芸用マーカー セフティー3

    園芸用マーカー

    セフティー3
    289税込318
    1本
    当日出荷
    屋外での使用に適した園芸用のマーカーです。風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。黒色ラベルにしっかり書けます。耐光性、耐水性に優れています。
    用途園芸ラベルの名前書き、布・プラスチック・金属・ガラスなどへの筆記。材質先栓:メラミンフェノールアルミ・キャップ:POMインク油性ペン先細字
  • 冷感虫よけフード セフティー3

    冷感虫よけフード

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    夏場の園芸・農業作業のお困り事の解決を手助けする虫よけフードです。夏の外作業に最適な接触冷感生地を裏地に使用しています。表地は虫が寄りにくい虫よけ加工生地の為、蚊などから身を守ります。日焼け対策品としてもご使用できます。
    用途園芸作業をより快適にする保護具仕様防蚊加工・冷感生地採用材質ポリエステル・綿特性クール/防虫
  • 草刈り用セフティーキット2点 セフティー3

    草刈り用セフティーキット2点

    セフティー3
    3,198税込3,518
    1セット
    4日以内出荷
    防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。熱中対策防災面は上から麦わら帽子などの帽子を被ることができるので、炎天下の刈払作業でも熱中対策を行いつつ安心して作業することができます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。
    用途草刈用保護具。セット内容刈払作業用熱中対策防災面(KB-45)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2)材質防災面(メッシュ部):スチール サロペットパンツ:ポリエステル100%
  • 使い切り黒マルチ 黒 セフティー3

    使い切り黒マルチ 黒

    セフティー3(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    地中の温度を高め、土中水分の蒸発を抑制します。雨などによる土の跳ね上がりを防ぎ、ふわふわの土を保ちます。光をさえぎり、雑草の発芽、生長を抑制します。
    用途土壌乾燥や雑草防止用材質ポリエチレン黒(マルチ)長さ(m)5幅(cm)95
  • 差し込み式ナイロンカッター セフティー3

    差し込み式ナイロンカッター

    セフティー3(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    欠品中
    コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
    用途草刈作業用。仕様差込式ナイロンコード8本付形状四角型直径(Φmm)2.4材質(本体)プラスチックコード長さ(mm)220
  • スパイラルジェットノズル セフティー3

    スパイラルジェットノズル

    セフティー3
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。ロングタイプなので奥まったところや狭い所へも楽々洗浄できます。首振りヘッドで最適な角度で洗浄が可能です。
    用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
  • 防草シート用テープ セフティー3

    防草シート用テープ

    セフティー3(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    防草シートの補修に最適です。防草シートの亀裂補修に最適です。防草シートのつなぎ合わせに使用可能です。
    用途防草シートの補修。仕様クロス・不織布・マルチシート兼用材質ポリエチレンテープ幅(mm)100テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.1
  • 園芸用作業メガネ セフティー3

    園芸用作業メガネ

    セフティー3
    469税込516
    1個
    当日出荷
    園芸作業用のゴーグルです。使いやすいメガネタイプです。疲れにくい軽量設計です。眼鏡の上からかけられます。衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。
    用途園芸作業時の目の保護。材質ポリカーボネート樹脂タイプメガネレンズ色クリアー
  • セフティーライトブレード2P セフティー3

    セフティーライトブレード2P

    セフティー3(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2枚)
    当日出荷
    特殊ナイロン樹脂製で柔らか材質の草刈りブレードです。重さが約106gの超軽量設計でエンジンやバッテリーの負担を大幅に軽減します。 8本のブレード部に角度がついていますが、どちらにつけていただいても草刈り可能です。
    用途草刈り作業。材質ナイロン樹脂、スチール寸法(mm)220穴径(Φmm)25.4適合排気量(cc)23以下
  • ペットボトル複式スプレー セフティー3

    ペットボトル複式スプレー

    セフティー3(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。押しても引いても噴霧できる複式タイプなので、作業効率がアップします。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
    用途水道がない場所での水やり、お掃除など。型式手持式材質(本体)PP・真鍮タイプペットボトル取付型・複式種類手動式ノズル2頭口
  • 肥料容器 セフティー3

    肥料容器

    セフティー3(2件のレビュー)
    439税込483
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    水やりによる肥料飛散を軽減する蓋付きの容器です。植物に肥料を与えるのに最適な容器です。蓋付で鳥類などの外敵から肥料を守ります。
    用途肥料用容器。仕様蓋付き材質PP
  • 噴霧器用噴口キャップ 電池用 セフティー3

    噴霧器用噴口キャップ 電池用

    セフティー3(1件のレビュー)
    268税込295
    1個
    当日出荷
    経済的な替キャップです。電池式噴霧器用共通噴口キャップです。
    用途セフティー3・電池式噴霧器用共通噴口キャップ。適合機種SSD-3・5・3H・5H材質(本体)ポリアセタール穴径(Φmm)1
  • 10.8Vバッテリーパック セフティー3

    10.8Vバッテリーパック

    セフティー3(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    10.8Vの替えのバッテリーパックです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
    用途バッテリーパック。本体質量(g)200バッテリーリチウムイオンバッテリー
  • エンドキャップ セフティー3

    エンドキャップ

    セフティー3
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ガーデンミストクーラーのホースエンドに使用します。
    用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替エンドキャップ。質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×22×10適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
  • 半自動噴霧器 9L用 セフティー3

    半自動噴霧器 9L用

    セフティー3(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • キリナシ除草 人力1頭口 セフティー3

    キリナシ除草 人力1頭口

    セフティー3
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途除草用(バスター・プリグロックス等)材質PPPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)60質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルN-KAL-15R噴出量(mL/min)560(0.2MPa)
  • 蛇口ツイストロック セフティー3

    蛇口ツイストロック

    セフティー3
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    取り付けが簡単で、蛇口に差し込みねじって締め上げるだけです。ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる。女性・お年寄りでも簡単に取付けいただけます。
    用途散水用品蛇口の接続。材質ABS・PP・Rubber適合外径(Φmm)【蛇口】14~18(横水栓・万能ホーム水栓)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60
  • 盆栽用アルミ線200g巻 セフティー3

    盆栽用アルミ線200g巻

    セフティー3
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    園芸・工作に加工しやすいアルミ線です。盆栽用・園芸用・工作用などに使用できます。
    用途結束。質量(g)200材質(線材)アルミ