カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セフティー3
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,213)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,982)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,432)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: セフティー3のすべての商品

マイクロ灌水ミニバルブ
セフティー3(2件のレビュー)¥769税込¥8461パック(3個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。チューブ途中でも水量調節ができます。点滴ノズルとしても使用可能。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)2使用圧力(MPa)0.2以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×42×20適合ホース内径(Φmm)4
メインホース用ソケット
セフティー3¥329税込¥3621個当日出荷水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。メインホース先端を中継します。用途マイクロ潅水システム用パーツ仕様2本入材質PP質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×13×13適合ホース内径(Φmm)12
刈払機用防災面 シールド
セフティー3(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷シールドの上下移動可能。 頭のサイズに合わせてワンタッチで自由に調節できます。用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、シールド:ポリカーボネート質量(g)220シールド高さ(mm)200適合頭囲(cm)縦22.5×横14
サラッと耐寒耐圧耐藻ホース
セフティー3(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷内径18mmで効率よく散水できます。べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。ホースがもつれにくい異ピッチ編みです。光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。季節を問わず柔軟性・耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水。材質PVC:ポリエステル糸ホース内径(Φmm)18使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60ホース外径(Φmm)23
充電式刈払機用ナイロンコード
セフティー3(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷独自の表面特殊形状により、バッテリー稼働時間をアップできます。独自の表面特殊形状で空気抵抗(圧力抵抗)の削減、バッテリー稼働時間をアップできます。振動の軽減、騒音の低下させ作業性を向上につなげます。用途草刈作業用。仕様充電刈払機用材質SP-66形状特殊ディンプル型
自走式二面畦草刈機用替刃
セフティー3¥4,198税込¥4,6181セット(4枚)当日出荷自走式二面草刈機用の替刃です。外周部分を直線にし切味の持続を維持、さらに効果を上げるために、材質にもこだわりました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。用途ウィングモア用替刃。仕様ウィングモア用適合機種WM/WMC/AZ736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P等材質SK-85
着け心地にこだわった手袋
セフティー3(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1双当日出荷着け心地にこだわった手袋です。柔らかい手のひらゴムコーティングで手にフィットします。優れたグリップ性、滑止め効果抜群の手のひらコートです。背抜きタイプコーティングで手のむれを軽減します。用途園芸用手袋。タイプショート入数(双)1機能グリップ力・蒸れにくいコーティング天然ゴム
メタルロング伸縮散水ノズル
セフティー3(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。用途水まき・掃除・洗車など。材質メタルシャワー種類4パターン
自動水やり器
セフティー3(8件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台欠品中通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります)適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
自走式二面畦草刈機用替刃純正
セフティー3(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ウイングモア交換用替刃純正同等品です。用途ウイングモア交換用替刃穴径(Φmm)25刃幅(mm)45刃厚(mm)4.5
マイクロチューブ 5M
セフティー3¥829税込¥9121個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。分岐させ目立ちにくく、使用できる小径のチューブです。用途マイクロ潅水システム用パーツ材質PVC質量(g)325長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×350×45ホース径(Φmm)約4
SPEED ロックカッター
セフティー3¥4,998税込¥5,4981個当日出荷破断に対する耐久性が高いアルミとプラスチックで構成されたプロ仕様の本格派ナイロンカッターです。コード交換が差し込むだけのラチェットロック機能を内蔵しています。直径4mmまでの丸型、四角型等あらゆる形状のコードを使用可能です。ソーブレードナイロンコード(3mm)が付属しています。用途刈払作業用。材質本体;アルミ製適合排気量(cc)25以上
草刈チップソー紅虎・剛
セフティー3¥1,798税込¥1,9781個当日出荷溝付+3倍大型チップで耐久に特化したチップソーです。溝をつけることでロウ付け面積を増やし耐久性向上しました。3培大型チップにより更に耐久性を向上しました。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
サロペット 軽量、グリーン
セフティー3(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷柔らかい素材で動きやすいです。草刈作業や農作業の汚れよけに最適です。ヒザ下裏面がメッシュタイプなので通気性に優れています。用途草刈作業時の衣類への草汁付着防止。材質ポリエステル色グリーンサイズフリー質量(g)100タイプ男女兼用
ガーデンミストクーラーノズル
セフティー3¥999税込¥1,0991個当日出荷ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。ガーデンミストクーラーの替ノズルです。用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替ノズル。材質PP ポリアセタール適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
コンパクトヘッドロングノズル
セフティー3(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なロングノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。用途散水ノズル。材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(1~6kgf/cm)適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
ホースガイドローラー
セフティー3(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷水まき作業のサポート用品です。水まき作業時のホースの引っかかりを防止します。用途散水パーツ。材質ABS・亜鉛ダイキャスト質量(g)120
園芸延長コード抜け防止フック
セフティー3(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷電動工具の作業中のコードの切断防止に最適です。ガーデンパワーツールを使用中のコードの抜け防止に最適です。用途園芸用延長コード抜け防止フック。材質樹脂
自走式二面畦草刈機用フリー刃
セフティー3(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。用途ウイングモア交換用替刃適合【オーレック:WM604、606、616、624、626】
マイクロ灌水ノズル 180度
セフティー3(1件のレビュー)¥699税込¥7691袋(3個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。180度に散水するノズルです。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×47×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約2.2m
ガーデンミストクーラー 延長
セフティー3(2件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。用途蛇口につないでガーデンミスト質量(g)450長さ(m)1.8ホース寸法(内径×外径)(mm)4×9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×290×60水圧0.15Mpa~0.75Mpa
延長ホース
セフティー3¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。アダプターとノズルの間のホースの延長に使用します。用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用延長ホース材質PVC適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
刈払機用防災面用替 シールド
セフティー3(6件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷適合KB-13、KB-14、KB-15、KB-16、KB-17幅(mm)200高さ(mm)305質量(g)80奥行(mm)30材質(レンズ)ポリカーボネート
タフゴールドナイロンコード
セフティー3¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。用途刈払作業用。材質コポリマー長さ(m)50
充電PLUS
セフティー3¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷充電式・AC式に最適な小型チップソーです。薄刃設計・流線形穴あけ加工・特殊電着塗装で空気抵抗を従来品よりも大幅に削減し、稼働時間をアップしています。薄刃設計・流線形穴あけ加工・特殊電着塗装で空気抵抗を従来品よりも大幅に削減し、稼働時間をアップしています。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。用途草刈作業用。仕様20-25.4変換パーツ付適合AC・充電刈払機用材質S50C刃数28穴径(Φmm)20/25.4刃厚(mm)1.5外径(mm)200
ガーデン黒ラベルY型10枚入
セフティー3(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋当日出荷花の名前・種まき時期等の記入に最適です。おしゃれな黒色ラベルで植物の雰囲気を変えることができます。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。用途園芸用ラベル。材質塩化ビニール色黒入数(枚)10
携帯用ガソリンアルミ携行缶
セフティー3(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷燃料補給の不便さを解消できます。本体がアルミ製の為軽量で持ち運びやすくなっています。刈払作業時の予備ガソリン入れとしてお使いいただけます。携帯に便利なポーチとカラビナ付きです。UN規格取得消防法適合品です。用途ガソリン携帯用携行缶。仕様キャップ・ポーチ付き材質本体:アルミニウム、アルマイト加工・キャップ:アルミダイキャスト・給油ノズル締付部:PE・ホース部:PVC厚さ(mm)0.9危険物の類別非危険物
冷感虫よけアームカバー
セフティー3¥1,288税込¥1,4171個当日出荷夏場の園芸・農業作業のお困り事の解決を手助けする虫よけアームカバーです。夏の外作業に最適な接触冷感生地を裏地に使用しています。表地は虫が寄りにくい虫よけ加工生地の為、蚊などから身を守ります。日焼け対策品としてもご使用できます。用途園芸作業をより快適にする保護具仕様防蚊加工・冷感生地採用素材ポリエステル・綿特性クール
ニョロニョロトルネード
セフティー3(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂色レッドサイズ(cm)50対象動物トリ・サルなど
フリーカットワイヤー
セフティー3¥299~税込¥329~1巻当日出荷垣根・支柱の固定等に便利です。添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。ねじって止めるだけでしっかり結束でき、ほどくのも簡単で繰り返し使えます。片面がフラットの為、結束物にやさしい結束が可能です。カッター付きタイプですので簡単・自由にカットできます。用途植物の誘引、支柱の固定作業等。仕様カッター付材質被覆部:PVC、芯:針金幅(mm)4