578件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10.8Vバッテリーパック セフティー3

    10.8Vバッテリーパック

    セフティー3(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    10.8Vの替えのバッテリーパックです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
    用途バッテリーパック。本体質量(g)200バッテリーリチウムイオンバッテリー
  • 防虫銅鉢底ネット セフティー3

    防虫銅鉢底ネット

    セフティー3(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(3枚)
    当日出荷
    鉢植えの必需品です。鉢底からの土の流出防止、ナメクジの侵入防止に最適です。銅イオンがナメクジ・ミミズ等虫をシャットアウトできます。
    用途鉢植用ネット。材質寸法(mm)100×300
  • メインホースクランプ セフティー3

    メインホースクランプ

    セフティー3
    699税込769
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを止めるクランプです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×152×12
  • 草刈刃用交換レンチ セフティー3

    草刈刃用交換レンチ

    セフティー3(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    ネジは左ネジ仕様になっています。
    用途草刈刃取り付け・ナットの交換 レンチ後部の尖った先で、草刈刃取り付けナット周りのゴミ、土などを取り除けます。仕様ネジ:左ネジ材質グリップ部:ウレタン樹脂・ポリプロピレン28CRV・HRC43±2幅(mm)55グリップ:黒質量(g)120奥行(mm)25仕上本体:クロームメッキ
  • フルオートナイロンカッター3 セフティー3

    フルオートナイロンカッター3

    セフティー3(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    刈払機に取り付けたままでコードの交換・巻き付け簡単。 コードが磨耗して短くなると、円心力を加えることで自動でコードが飛び出し、使いやすい長さになります。 コード巻き込み範囲3ミリまでOK。 金属製のため、耐久性に優れます。
    用途雑草刈りに。 小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。付属品角型2.2mm×3m仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)材質スチール製形状四角型質量(g)320穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)125使用範囲(mm)2.0~3.0刃厚(mm)20
  • ブルーコアナイロンコード セフティー3

    ブルーコアナイロンコード

    セフティー3
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    衝撃を軽減するコア部分とコア部分を守る外殻の2層構造のナイロンコードです。コア部分によりコード全体の耐衝撃・耐摩耗性をあげます。外殻部分は柔らかい素材を使用しているので、滑らかな回転を実現します。特殊ディンプル加工を施しているので空気抵抗を減少します。4mm仕様で耐久性抜群です。
    用途刈払作業用。適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上材質本体;ナイロン樹脂直径(Φmm)4長さ(m)31
  • パニックふくろう2 眼に用心 セフティー3

    パニックふくろう2 眼に用心

    セフティー3
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    害鳥を傷つけずに追い払います。センサー式で首を振り、光る眼と音で害鳥を威嚇します。3段階の電源スイッチで用途にあわせてお使い頂けます。3つのモードは(1)停止、(2)首回る・眼が光る、(3)首回る・眼が光る・音が出る、となります。状況によって異なりますが防滴構造を備えています。
    用途害鳥・害獣の忌避。付属品充電用ケーブル材質ポリスチレン樹脂バッテリーリチウムポリマー電池600mAh3.7V充電時間(時間)【ソーラーパネル】15(全日光時)動作時間6秒動作→5秒休止→6秒動作センサー感知範囲360°感知距離(m)8
  • 充電刈払用チップソー2枚組 セフティー3

    充電刈払用チップソー2枚組

    セフティー3
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    充電刈払機の稼働時間を伸ばす充電刈払用のチップソーです。空気抵抗削減+軽量化+耐久性を実現した新穴形状を搭載しました。歯袋をなくすことで抵抗を減らしバッテリーへの負荷を軽減します。超硬チップを薄くすることでより空気抵抗を少なくします。抵抗削減構造により無負荷時約20%の稼働時間アップします。
    用途刈払作業用。材質台金S50C入数2枚
  • 凍結割れに強い散水ノズル セフティー3

    凍結割れに強い散水ノズル

    セフティー3
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ホースとの着脱がワンタッチでできます。握り部の凹凸リブで凍結割れに強いノズルです。
    用途水まき作業。材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
  • 可動部のなめらかグリースHG セフティー3

    可動部のなめらかグリースHG

    セフティー3
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    機械のメンテナンス全般に使用できるグリーススプレーです。長期潤滑、防錆が持続します。
    用途潤滑グリース。仕様第一石油類150ml・エアゾール・危険等級II容量(mL)420ちょう度約320(25度、60W/min)耐熱温度(℃)約200
  • 半自動4L用イエローホース セフティー3

    半自動4L用イエローホース

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    半自動用4L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。
    用途噴霧器用ホース。材質PVC・真鍮・アルミ種類半自動ホース内径(Φmm)4.5
  • 半自動9L用イエローホース セフティー3

    半自動9L用イエローホース

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    半自動用9L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。
    用途噴霧器用ホース。材質PVC・真鍮・アルミ種類半自動ホース内径(Φmm)7.5
  • ガーデン黒ラベル 10枚入 セフティー3

    ガーデン黒ラベル 10枚入

    セフティー3
    399税込439
    1袋
    当日出荷
    花の名前・種まき時期等の記入に最適です。おしゃれな黒色ラベルで植物の雰囲気を変えることができます。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
    用途園芸用ラベル。材質塩化ビニールサイズ吊り型入数(枚)10
  • 充電式ミニバリカン替刃 セフティー3

    充電式ミニバリカン替刃

    セフティー3
    1,798税込1,978
    1枚
    翌々日出荷
    充電式ミニバリカンの替刃です。SBMB-1用の替刃になります。ヘッジトリマー刃です。
    用途SBMB-1用ヘッジトリマー替刃仕様BMB-1用ヘッジトリマー替刃
  • 巻付減大型チップソー セフティー3

    巻付減大型チップソー

    セフティー3
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    絡みつき防止と耐久性と軽量の設計を行ったチップソーです。3倍大型チップ搭載でロウ付け面積が広くチップの損失を防ぎます。巻き付き防止フィンを4枚搭載し、草刈機軸へ巻き付く前に切断し絡みつきを防止します。従来品よりも軽く、長時間の作業で疲労を軽減します。
    用途刈払作業用材質台金部:S50C刃厚(mm)2
  • 超剛チップソー 斬龍 セフティー3

    超剛チップソー 斬龍

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    草刈作業をより快適に行う多機能チップソー。台金部軽量設計により草刈時の疲労を軽減します。R形状チップ採用で草を逃がさず切味性能をあげています。大型チップ+コブ付きで耐久性能をアップしました。表面はクロームメッキ加工を施しています。
    用途草刈作業用。材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)穴径(Φmm)25.4規格JIS規格適合商品刃厚(mm)2
  • ハンディーホースリール セフティー3

    ハンディーホースリール

    セフティー3(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    持ち運び便利なハンディータイプのホースリールです。水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリールです。収納に便利な引掛けノズル機能付です。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。軽くて丈夫な耐圧糸入りホースです。
    用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル部:ABSカバーなしキャスターなしホース内径(Φmm)8耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
  • さび取りさび止めスプレーHG セフティー3

    さび取りさび止めスプレーHG

    セフティー3
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    翌々日出荷
    農機具や園芸刃物用のサビ止めスプレーです。農機具・園芸刃物のさびを除去し、さびの発生も防止します。過酷な環境で使用される農機具での使用に最適です。
    用途農機具・園芸刃物用。材質鉱油・防錆剤容量(mL)420
  • クイックRナイロンカッター セフティー3

    クイックRナイロンカッター

    セフティー3
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    コードの交換が分かり易い挟み込み式です。挟み込み式でコードの交換が簡単にできます。多くのサイズ・形のコードに対応し、作業性抜群の4本出し設計です。20cc以上の刈払機に取り付け可能です。
    用途草刈作業用。付属品付属品 アダプター:7・8・10mm凹凸適合ナイロンコード:○2.0~2.4mm・□2.2~3.0mm・ねじり2.2~2.4mm材質PA6+ナイロングラスファイバー質量(g)約200(コード・アダプター除く)
  • ガーデンデニムロングエプロン セフティー3

    ガーデンデニムロングエプロン

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ガーデニング・園芸作業を、より快適に、おしゃれにサポートします。防汚加工なので汚れがつきにくいです。広幅の肩ひもが着用時の疲れを軽減します。
    用途園芸作業時の肌の保護や汚れの防止。材質綿・レーヨン・ポリエステルタイプロング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×200×105
  • PC散水ノズル セフティー3

    PC散水ノズル

    セフティー3(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    散水作業に適した、飽きのこないシンプルデザインの散水ノズルです。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。庭木への水やり、洗車等に最適な散水ノズルです。
    用途散水ノズル。材質ポリプロピレン・ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • コイルホーススタンド セフティー3

    コイルホーススタンド

    セフティー3
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    10~15mのコイルホースの収納に最適です。収納しにくいコイルホースをスッキリ収納できます。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
    用途コイルホースの収納。仕様ノズル引掛け付材質メタル仕上ハンマートン
  • 草刈りチップソー(巻付低減) セフティー3

    草刈りチップソー(巻付低減)

    セフティー3
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    4枚のフィンブレードで巻付とカラミを低減させるチップソーです。 R刃形状チップで切れ味抜群です。台金刃が更に切れ味をアップさせます。
    用途草刈り作業。材質台金:S-50C厚さ(mm)台金:1.25穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • トラクター爪交換レンチ セフティー3

    トラクター爪交換レンチ

    セフティー3(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    全長約485mmで爪まで届きます。腕や手をケガしにくい全長約485mmです。ラチェット機構なので楽に作業ができます。締める・緩めるがワンタッチで切替できます。超軽量の820gです。
    用途トラクター爪交換用レンチ。仕様17・19mm共用タイプ、ギア数:32山全長(mm)約485質量(g)820
  • 簡易噴霧器スーツ セフティー3

    簡易噴霧器スーツ

    セフティー3
    1,298税込1,428
    1着
    翌々日出荷
    園芸作業をより快適に安全に行えます。厚め(♯1500)の生地で強力防水、袖口より薬剤の侵入を防ぐ内袖付きです。薬剤の飛散から身を守ります。ボタンで取り外し可能なフード付き、胸部分に内側ポケット付きです。
    用途園芸用簡易噴霧器スーツ。仕様内袖付材質塩化ビニール樹脂サイズフリー
  • 散水ホースセット微粒子ノズル セフティー3

    散水ホースセット微粒子ノズル

    セフティー3(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ホース先端に取り付け、散水に使用します。ポンプでの散水作業に最適です。
    用途ポンプパーツ。ホース長さ(m)8適合ホース内径(Φmm)20(接続部分は25)
  • 肥料容器 セフティー3

    肥料容器

    セフティー3(2件のレビュー)
    439税込483
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    水やりによる肥料飛散を軽減する蓋付きの容器です。植物に肥料を与えるのに最適な容器です。蓋付で鳥類などの外敵から肥料を守ります。
    用途肥料用容器。仕様蓋付き材質PP
  • スーパーノズル異径金具 セフティー3

    スーパーノズル異径金具

    セフティー3
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    スーパーノズル用の異径金具です。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
    用途噴霧器パーツ。材質真鍮
  • 噴霧器用延長パイプ セフティー3

    噴霧器用延長パイプ

    セフティー3(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    噴霧器に接続するとさらに高い所にも噴霧可能です。1本で約50cm延長できます。最大2本まで取付可能です。
    用途セフティー3・噴霧器用延長パイプ。適合機種SSD-3H・5H・SSA-5・10寸法(mm)540材質(本体)アルミ・ポリアセタール
  • 2頭口噴口用アダプター セフティー3

    2頭口噴口用アダプター

    セフティー3
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    経済的な替アダプターです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
    用途噴霧器パーツ。適合機種SSD-3H/SSD-5H/SSA-5/SSA-10材質(本体)ポリアセタール
  • ガーデン撥水ニーガード セフティー3

    ガーデン撥水ニーガード

    セフティー3(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2枚)
    当日出荷
    園芸作業をより快適にします。膝を守って楽々作業できます。パット付の為、草抜き・土作り等の長時間の作業時に最適です。汚れとケガを防ぐ一体型です。
    用途園芸作業用ニーガード。仕様男女兼用材質ナイロン、ポリエチレンフォーム
  • ガーデン足カバー セフティー3

    ガーデン足カバー

    セフティー3
    899税込989
    1セット
    翌々日出荷
    園芸作業をより快適にします。ガーデニング・水まき時に最適です。撥水加工で水まき作業での水はねから衣服を守ります。上下のゴムでずり落ちを防止します。コーディネートしやすいブラウン色です。汚れとケガを防ぐ一体型です。
    用途園芸作業用足カバー。材質ナイロンブラウン加工撥水
  • 園芸用延長コードフック セフティー3

    園芸用延長コードフック

    セフティー3
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    電動工具の作業中のコードの切断防止に最適です。ガーデンパワーツールを使用中のコードの切断防止に最適です。腰に付けて使用してください。
    用途園芸用延長コードフック。材質樹脂
  • カラーラベル セフティー3

    カラーラベル

    セフティー3(1件のレビュー)
    149税込164
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
    用途園芸用ラベル。材質塩化ビニール寸法(mm)約15×90
  • ガーデンソフトワイヤーフリー セフティー3

    ガーデンソフトワイヤーフリー

    セフティー3(5件のレビュー)
    478税込526
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    垣根・支柱の固定等に便利です。添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。植物・野菜などをキズつけず支柱にしっかり固定します。繰り返し使えます。
    用途植物の誘引、支柱の固定。材質スチール、TPR
  • マイクロチューブ用キャップ セフティー3

    マイクロチューブ用キャップ

    セフティー3
    499税込549
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。使わなくなったメインホースの穴を塞ぎます。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20×8
  • ミニエルボ セフティー3

    ミニエルボ

    セフティー3(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(10本)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロチューブを繋いだり、メインホースからの分岐ができます。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×17×5適合ホース内径(Φmm)4
  • マイクロ灌水ノズル 160度 セフティー3

    マイクロ灌水ノズル 160度

    セフティー3
    699税込769
    1袋(3個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。160度2方向へに散水するノズルです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×47×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約1.3m
  • マイクロ灌水ノズル 点滴 セフティー3

    マイクロ灌水ノズル 点滴

    セフティー3(1件のレビュー)
    829税込912
    1袋(10個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。苗根元への点滴に最適です。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約2L
  • マイクロチューブサポート セフティー3

    マイクロチューブサポート

    セフティー3
    699税込769
    1パック(10個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロチューブを止めるクランプです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×113×7