カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セフティー3
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- セフティー3
- 15ページ目
15ページ目: セフティー3のすべての商品

ホースクランプ
セフティー3¥799税込¥8791個当日出荷ガーデンミストクーラーのホースの固定に使用します。用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替ホースクランプ質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20×20
ラウンドノズル25人力カバー
セフティー3(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷用途噴霧器用パーツ 除草用(ラウンドアップ用)幅(mm)320高さ(mm)165質量(g)140奥行(mm)125ねじ径G1/4ノズルN-KAL-9SB噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
刈払機用飛散防護カバー
セフティー3(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷地面との接触はやわらかいすだれ状のシートになっているため、地面の形状にならい障害物(石・切り株など)が邪魔になることもありません。 草刈機のサオより上側にもプレート面があるため、腰から上への飛散物も効果的にブロックします。幅(mm)175高さ(mm)275質量(g)280奥行(mm)40
プログレードチップソー
セフティー3¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷新素材YG-8X搭載の本格プロ仕様チップソーです。新素材YG-8X搭載しています。JIS規格チップソーから更に強度10%アップ。台金はマッド仕様です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
軽くて楽なチップソー
セフティー3¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷超軽量設計台金を採用しており軽量です。作業中の負担を軽減します。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。用途刈払作業用。材質台金S50C
ナイロンコードHI □型
セフティー3¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シャープで鋭い切れ味で耐久性が抜群です。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。4mm仕様で耐久性抜群です。用途刈払作業用。仕様四角型適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上材質本体;ナイロン樹脂直径(Φmm)4長さ(m)28
押え釘20cmスライドパット
セフティー3¥1,398~税込¥1,538~1個(20本)ほか当日出荷硬い土に叩きこめる丈夫な防草シート押えです。硬い土に防草シートを敷設固定に便利です。パットは釘の頭が隠れるため、見栄えがよく、景観を損ねません。パットはシートをしっかり押さえる60mmタイプです。丈夫な専用釘パットと土に叩きこめる太くぎ最強セットです。用途防草シート用。材質ピン:鉄 / パット:PE径(Φmm)【釘パット】60長さ(cm)【釘】20
ブルーコアナイロンコード
セフティー3¥1,898税込¥2,0881個当日出荷衝撃を軽減するコア部分とコア部分を守る外殻の2層構造のナイロンコードです。コア部分によりコード全体の耐衝撃・耐摩耗性をあげます。外殻部分は柔らかい素材を使用しているので、滑らかな回転を実現します。特殊ディンプル加工を施しているので空気抵抗を減少します。4mm仕様で耐久性抜群です。用途刈払作業用。適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上材質本体;ナイロン樹脂直径(Φmm)4長さ(m)31
盆栽用アルミ線500g巻
セフティー3¥2,298税込¥2,5281個当日出荷園芸・工作に加工しやすいアルミ線です。盆栽用・園芸用・工作用などに使用できます。用途結束。色ブロンズ質量(g)500材質(線材)アルミ
ハイグレードチップソー20枚
セフティー3¥18,980税込¥20,8781セット9日以内出荷安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。お得な20枚セットです。用途刈払機用チップソー。材質台金:Mn65厚さ(mm)台金:1.25入数(枚)20刃厚(mm)2JIS規格適合商品穴径(mm)25.4
噴霧器用パッキンセット Y
セフティー3¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷手動式噴霧器用パーツです。ダイヤフラム背負式噴霧器用のパッキンセットです。用途噴霧器パーツ。適合機種セフティ-3 ダイヤフラム背負式噴霧器 14、17Lの手動式噴霧器材質ゴム
アルミジョーゴ
セフティー3¥859税込¥9451個当日出荷燃料や薬液などを取り分ける際に便利です。アルミ製で熱に強く煮沸消毒も可能です。用途燃料・薬液補給、噴霧作業補助用品。材質アルミニウム直径(Φcm)12下口径(Φmm)14
使い切り黒マルチ 穴あき
セフティー3¥289税込¥3181個当日出荷地中の温度を高め、土中水分の蒸発を抑制します。雨などによる土の跳ね上がりを防ぎ、ふわふわの土を保ちます。光をさえぎり、雑草の発芽、生長を抑制します。用途土壌乾燥や雑草防止用材質ポリエチレン色黒(マルチ)長さ(m)5穴径(Φmm)45(穴5列)幅(cm)95寸法(m)0.95×5穴数(植え付け穴)約130個穴間隔(mm)150(縦横)
超軽量下刈チップソー
セフティー3¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷超軽量設計の山林仕様タイプチップソーです。超軽量や空気抵抗を考慮した台金構造でエンジンやバッテリーの力の効率を考えた設計です。チドリ刃採用で摩擦係数を下げ、切り粉の排出がよくなります。超軽量設計でも耐久性の心配なく使用可能です。用途刈払作業用材質台金部:S50C刃厚(mm)2
霧替噴口 カバー付き
セフティー3¥2,798税込¥3,0781個当日出荷除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べるます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。ドリフト(飛散)防止のカバー付きです。用途除草剤散布用噴霧ノズル。仕様カバー付材質本体:PP・POM、墳板:SUS304、カバー部:PP最高使用圧力(MPa)0.5吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7取付ねじG1/4噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
ワンタッチカップリングPP製
セフティー3¥5,998税込¥6,5981個当日出荷セーフティピン付のためカムアームが開くのを未然に防ぐことができ、より安全です。エンジンポンプ本体の接続に最適です。用途ポンプパーツ。材質PP(ポリプロピレン)適合ホース内径(Φmm)25
タンクキャップ
セフティー3¥429税込¥4721個当日出荷経済的な替タンクキャップです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。用途噴霧器パーツ。適合機種SSD-3/SSD-5材質本体:ポリアセタール色グリーン
メタルホース中間継手
セフティー3¥999税込¥1,0991個当日出荷メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ホースとホースをつなぎます。用途散水アタッチメント。材質黄銅接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
ワッシャーセット
セフティー3¥218税込¥2401個当日出荷ナイロンカッターの部品です。取付部の隙間を無くします。用途ナイロンカッター用部品。材質鉄厚さ(mm)2.5外径×穴径(Φmm)30×16(2枚)/30×12/30×10/30×8.5/25×20
でかチップ巻付き防止
セフティー3¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。石の多い所での作業に最適です。強力斜め埋め込み、刃先全面研磨(先端・両側面・スクイ面)のため切れ味、耐久性に優れています。チップ3倍大型化(メーカー比)のためロウ付け面積が大きいので衝撃に強く、チップが飛びにくいです。2枚のはね上げを施すことにより、刈払機本体のギアケース部への草の巻き付きを防ぐ機構に仕上げています。用途草刈り。仕様斜め埋め込み穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
超剛チップソー猛龍
セフティー3¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷6倍大型チップ+R刃で抜群の耐久性と切味を両立しました。従来チップより約6倍大型化、チップが飛びにくく石など障害物が多い所でも抜群の耐久性を実現しました。R刃形状チップ採用で抜群の切味を実現しました。用途刈払機用チップソー。仕様JIS規格適合商品・表面クロームメッキ加工材質台金材質:Mn65厚さ(mm)台金:1.25穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
園芸用ラベルたんざく
セフティー3¥149~税込¥164~1セット(25枚)ほか当日出荷花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。用途園芸用ラベル。材質塩化ビニール寸法(mm)75色ホワイト
ジュートロープ
セフティー3¥439税込¥4831巻当日出荷垣根・支柱の固定等に便利です。添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。植物・野菜などをキズつけず支柱にしっかり固定します。用途植物の誘引、支柱の固定。材質ジュート長さ(m)30
ガーデンシュレッダー
セフティー3¥32,980税込¥36,2781台当日出荷庭木の剪定後に出る枝木をコンパクトに粉砕し粉砕後は可燃ごみとして出すことも出来ます。剪定後の枝木を楽に粉砕します。家庭用100V電源で使用できます。枝葉をまとめて切り砕く強力カッターです。危険防止のため緩んでいる場合は作動しないスクリューネジです。女性にも簡単に移動できるキャスター付です。用途枝木の粉砕。仕様モーター焼損防止サーキットブレーカー付寸法(mm)970×550×520質量(kg)12.1周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)1200能力生枝木粉砕:最大25mm