カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セフティー3
- モノタロウ(5,950)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,655)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,354)
- トヨタ(140,161)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,190)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,771)
- Panasonic(パナソニック)(29,375)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- セフティー3
- 12ページ目
12ページ目: セフティー3のすべての商品

スーパーノズル 1500
セフティー3(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。用途手動式噴霧器用伸縮ノズル幅(mm)40質量(g)260奥行(mm)20ノズル長(cm)60~150
刈払機防災面用替補強シールド
セフティー3(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルミ補強フレーム付のため飛散物によるシールド部の割れを防ぎます。用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。材質シールド部:ポリカーボネイトシールド部周り部:アルミ補強幅(mm)210高さ(mm)305質量(g)100奥行(mm)3
ガーデングラスくもり止め付き
セフティー3(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷園芸作業での目の保護用です。両面くもり止め加工レンズ仕様のため、炎天下のでの作業においてグラスがくもり作業がしにくいというわずらわしさが軽減されます。眼鏡をかけたまま使用できるオーバーグラスです。レンズはハードコーティング加工を施し、キズがつきにくくなっております。刈払機・芝刈機・チェーンソー・噴霧器作業等、目の保護が必要な作業に最適です。用途刈払保護具仕様防曇加工、ハードコーティング加工レンズ、メガネ併用可材質ポリカーボネート樹脂形状一眼型質量(g)60機能両面くもり止め加工、メガネ併用可、傷付防止レンズ
ガーデンバケツ ホルダー付き
セフティー3¥3,500税込¥3,8501個当日出荷自立可能で収納もコンパクト、園芸道具の持ち運びや道具入れに便利なガーデンバケツです。ループ付きで箒の一時保管に最適です。強靭バネで自立します。庭掃除時のゴミ箱として最適です。用途道具の運搬やゴミ・落ち葉の収集。材質ポリエステル600D / ワイヤー鋼鉄線容量(L)約90直径×高さ(mm)550×700
ギザ付巻付防止ブレード
セフティー3¥459税込¥5051枚当日出荷6枚のフィンブレードが草の巻付・カラミを低減し作業効率UPします。6枚のフィンブレードでチップソーへの草の巻付を低減します。本体ステンレスでサビずに長く使用できます。用途草刈作業用巻付防止ブレード。適合機種内径25.4mmのチップソー用材質ステンレス
スパイラルジェットノズル
セフティー3¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スパイラルジェットで強力洗浄が行えます。従来のジェット水流を旋回させながら放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。PC製のため軽量で疲れにくいです。用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質ABS / ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)~20使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターンジェット / スパイラルジェット / 拡散 / 横拡散
パニックふくろう2 眼に用心
セフティー3¥7,998税込¥8,7981個当日出荷害鳥を傷つけずに追い払います。センサー式で首を振り、光る眼と音で害鳥を威嚇します。3段階の電源スイッチで用途にあわせてお使い頂けます。3つのモードは(1)停止、(2)首回る・眼が光る、(3)首回る・眼が光る・音が出る、となります。状況によって異なりますが防滴構造を備えています。用途害鳥・害獣の忌避。付属品充電用ケーブル材質ポリスチレン樹脂バッテリーリチウムポリマー電池600mAh3.7V充電時間(時間)【ソーラーパネル】15(全日光時)動作時間6秒動作→5秒休止→6秒動作センサー感知範囲360°感知距離(m)8
充電刈払用チップソー
セフティー3¥1,198税込¥1,3181個当日出荷充電刈払機の稼働時間を伸ばす充電刈払用のチップソーです。空気抵抗削減+軽量化+耐久性を実現した新穴形状を搭載しました。歯袋をなくすことで抵抗を減らしバッテリーへの負荷を軽減します。超硬チップを薄くすることでより空気抵抗を少なくします。抵抗削減構造により無負荷時約20%の稼働時間アップします。用途刈払作業用。材質台金S50C
押え釘15cmスライドパット
セフティー3¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷硬い土に叩きこめる丈夫な防草シート押えです。パットは釘の頭が隠れるため、見栄えがよく、景観を損ねません。パットはシートをしっかり押さえる60mmタイプです。丈夫な専用釘パットと土に叩きこめる太くぎ最強セットです。片面がフラットの為、結束物にやさしい結束が可能です。硬い土に防草シートを敷設固定に便利です。用途防草シートなどの敷設固定。材質ピン:鉄・パット:PE径(Φmm)釘パット約60ピンサイズ15cm
可動部のなめらかグリースHG
セフティー3¥1,398税込¥1,5381個当日出荷機械のメンテナンス全般に使用できるグリーススプレーです。長期潤滑、防錆が持続します。用途潤滑グリース。仕様第一石油類150ml・エアゾール・危険等級II容量(mL)420ちょう度約320(25度、60W/min)耐熱温度(℃)約200
半自動4L用イエローホース
セフティー3¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷半自動用4L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。用途噴霧器用ホース。材質PVC・真鍮・アルミ種類半自動ホース内径(Φmm)4.5
半自動9L用イエローホース
セフティー3¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷半自動用9L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。用途噴霧器用ホース。材質PVC・真鍮・アルミ種類半自動ホース内径(Φmm)7.5
刈払機用防災面 メッシュW
セフティー3¥1,898税込¥2,0881個当日出荷作業中の飛来物から顔を保護します。 頭頂部部分の調節もベルト穴式でしっかりフィットします。 防災面の上下移動が可能なので、簡単に汗を拭けます。 通気性が良く曇らないメッシュタイプです。 刈払作業を涼しく快適に行えます。用途刈払作業用防災面。仕様メッシュ板仕様形状防災面色白
充電式ミニバリカン替刃
セフティー3¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷充電式ミニバリカンの替刃です。SBMB-1用の替刃になります。ヘッジトリマー刃です。用途SBMB-1用ヘッジトリマー替刃仕様BMB-1用ヘッジトリマー替刃
巻付減大型チップソー
セフティー3¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷絡みつき防止と耐久性と軽量の設計を行ったチップソーです。3倍大型チップ搭載でロウ付け面積が広くチップの損失を防ぎます。巻き付き防止フィンを4枚搭載し、草刈機軸へ巻き付く前に切断し絡みつきを防止します。従来品よりも軽く、長時間の作業で疲労を軽減します。用途刈払作業用材質台金部:S50C刃厚(mm)2
充電式刈払機用チップソー充電Plus
セフティー3¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。用途草刈作業用。材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)穴径(Φmm)25.4規格JIS規格適合商品刃厚(mm)1.6
超剛チップソー 斬龍
セフティー3¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷草刈作業をより快適に行う多機能チップソー。台金部軽量設計により草刈時の疲労を軽減します。R形状チップ採用で草を逃がさず切味性能をあげています。大型チップ+コブ付きで耐久性能をアップしました。表面はクロームメッキ加工を施しています。用途草刈作業用。材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)穴径(Φmm)25.4規格JIS規格適合商品刃厚(mm)2
ガーデンアクティブハット
セフティー3¥2,498税込¥2,7481個当日出荷園芸作業のほかアウトドアなど外出時にも使えます。土汚れ、突発的な雨にも対応できる撥水加工です。日除けタレが必要の無い時に収納可能なポケット付です。内側メッシュで通気性をアップしています。用途長時間の屋外作業時の、頭部・首の日除け。材質ナイロン色カーキ頭囲(cm)58特性通気性・撥水加工
ワンタッチカップリングアルミ
セフティー3¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷セーフティピン付のためカムアームが開くのを未然に防ぐことができ、より安全です。エンジンポンプ本体の接続に最適です。用途ポンプパーツ。材質アルミ
防草シート 無草 強雑草対応
セフティー3¥13,980~税込¥15,378~1巻翌々日出荷透水性、耐久性、柔軟性に優れた本格的な防草シートです。ポリエステル繊維を原料とし、耐水性、耐候性、耐腐食性に優れています。ニードルパンチにより繊維を層状に配列する為、透水性や通気性を保ちます。不織布の特徴でもある高い空隙率、耐圧縮性、クッション効果があります。容易に切断や継ぎ足しが可能です。貫通抵抗性に優れたイネ科などの雑草によるシートの貫通を防ぐ2層構造です。用途太陽光発電や通信施設、住宅周辺やお墓地等の長期間の防草。材質ポリエステル繊維使用目的防草遮光率(%)99.9幅(m)1
メタルホースニップル
セフティー3¥699税込¥7691個当日出荷メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。コネクターとコネクターをつなぎます。用途散水アタッチメント。材質黄銅接続方式コネクタ-コネクタ適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
メタルホースコネクター
セフティー3¥999税込¥1,0991個当日出荷メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ワンタッチでホースをつなぎます。用途散水アタッチメント。材質黄銅適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
名刀チップソー 一閃
セフティー3(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷純日本製、藤原産業×津村鋼業共同企画チップソーです。研磨やロウ付け作業等全て日本で製造・加工を行ったチップソーになります。4面研磨+最高級チップ搭載で抜群の切味と耐久性を実現しました。用途刈払機用チップソー。仕様JIS規格適合商品材質台金材質:SK-85穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
差し込み式ナイロンカッター
セフティー3(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷コードの交換が分かり易い差し込み式です。差し込み式でコードの交換が簡単にできます。作業性抜群の4本出し設計です。6個の付属ワッシャーで、ほとんどの刈払機に対応できます(一部対応できない場合があります)。用途草刈作業用。仕様ソーブレード3.0mm×30cm4本適合ナイロンコード:□2.6~3.0材質PA6+ナイロングラスファイバー
クイックRナイロンカッター
セフティー3¥2,698税込¥2,9681個当日出荷コードの交換が分かり易い挟み込み式です。挟み込み式でコードの交換が簡単にできます。多くのサイズ・形のコードに対応し、作業性抜群の4本出し設計です。20cc以上の刈払機に取り付け可能です。用途草刈作業用。付属品付属品 アダプター:7・8・10mm凹凸適合ナイロンコード:○2.0~2.4mm・□2.2~3.0mm・ねじり2.2~2.4mm材質PA6+ナイロングラスファイバー質量(g)約200(コード・アダプター除く)
ガーデンデニム腕カバー
セフティー3(1件のレビュー)¥599税込¥6591個翌々日出荷ガーデニング・園芸作業を、より快適に、おしゃれにサポートします。園芸作業時の保護・汚れ防止します。日焼けの予防対策にも使用できます。防汚加工なので汚れがつきにくいです。用途園芸作業時の肌の保護や汚れの防止。材質綿・レーヨン・ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×320×3
コイルホース用蛇口ニップル
セフティー3¥559税込¥6151個当日出荷コイルホース用の蛇口ニップルです。蛇口にニップルをつけます。用途コイルホース用交換部品。材質POM耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7]
トラクター爪交換レンチ
セフティー3(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷全長約485mmで爪まで届きます。腕や手をケガしにくい全長約485mmです。ラチェット機構なので楽に作業ができます。締める・緩めるがワンタッチで切替できます。超軽量の820gです。用途トラクター爪交換用レンチ。仕様17・19mm共用タイプ、ギア数:32山全長(mm)約485質量(g)820
簡易噴霧器スーツ
セフティー3¥1,298税込¥1,4281着当日出荷園芸作業をより快適に安全に行えます。厚め(♯1500)の生地で強力防水、袖口より薬剤の侵入を防ぐ内袖付きです。薬剤の飛散から身を守ります。ボタンで取り外し可能なフード付き、胸部分に内側ポケット付きです。用途園芸用簡易噴霧器スーツ。仕様内袖付材質塩化ビニール樹脂サイズフリー