642件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易噴霧器スーツ セフティー3

    簡易噴霧器スーツ

    セフティー3
    1,298税込1,428
    1着
    当日出荷
    園芸作業をより快適に安全に行えます。厚め(♯1500)の生地で強力防水、袖口より薬剤の侵入を防ぐ内袖付きです。薬剤の飛散から身を守ります。ボタンで取り外し可能なフード付き、胸部分に内側ポケット付きです。
    用途園芸用簡易噴霧器スーツ。サイズフリー仕様内袖付材質塩化ビニール樹脂
  • スーパーノズル異径金具 セフティー3

    スーパーノズル異径金具

    セフティー3
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スーパーノズル用の異径金具です。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
    用途噴霧器パーツ。材質真鍮
  • 噴霧器用延長パイプ セフティー3

    噴霧器用延長パイプ

    セフティー3(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    噴霧器に接続するとさらに高い所にも噴霧可能です。1本で約50cm延長できます。最大2本まで取付可能です。
    用途セフティー3・噴霧器用延長パイプ。適合機種SSD-3H・5H・SSA-5・10寸法(mm)540材質(本体)アルミ・ポリアセタール
  • ガーデン足カバー セフティー3

    ガーデン足カバー

    セフティー3
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    園芸作業をより快適にします。ガーデニング・水まき時に最適です。撥水加工で水まき作業での水はねから衣服を守ります。上下のゴムでずり落ちを防止します。コーディネートしやすいブラウン色です。汚れとケガを防ぐ一体型です。
    用途園芸作業用足カバー。ブラウン材質ナイロン加工撥水
  • 防虫銅鉢底ネット セフティー3

    防虫銅鉢底ネット

    セフティー3(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(3枚)
    当日出荷
    鉢植えの必需品です。鉢底からの土の流出防止、ナメクジの侵入防止に最適です。銅イオンがナメクジ・ミミズ等虫をシャットアウトできます。
    用途鉢植用ネット。材質寸法(mm)100×300
  • 鉢底網 セフティー3

    鉢底網

    セフティー3
    249税込274
    1パック(10枚)
    当日出荷
    鉢植えの必需品です。鉢底からの土の流出防止、ナメクジの侵入防止に最適です。
    用途鉢植用網。材質ポリプロピレン
  • 園芸用ラベル 盆栽 セフティー3

    園芸用ラベル 盆栽

    セフティー3
    149税込164
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
    用途園芸用ラベル。材質ハイインパクトスチロール
  • ガーデンエッジブロック セフティー3

    ガーデンエッジブロック

    セフティー3(8件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    軽量で簡単に設置できます。 落ち着いた色合いでシックに花壇の縁を彩ります。 プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽です。 中が空洞で軽めの設計になっています。 根元部分を土に埋めて固定してください。 安心・安全の日本製です。
    用途花壇・通路の土留め材質ポリプロピレン・ポリエチレン
  • 手動式芝刈機 おすかる セフティー3

    手動式芝刈機 おすかる

    セフティー3(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。 刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。 大型タイヤで安定性抜群です。 収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。 クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
    刈込み幅(mm)200刈込高さ調整15・25・35・40mmの4段階ブレード枚数5枚(固定刃+回転刃)仕様折りたたみ集草バッグ付質量(kg)5.6刈込み方式リール式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1250×340×810
  • マイクロチューブ用キャップ セフティー3

    マイクロチューブ用キャップ

    セフティー3
    499税込549
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。使わなくなったメインホースの穴を塞ぎます。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20×8
  • たおれん輪 セフティー3

    たおれん輪

    セフティー3(6件のレビュー)
    429税込472
    1セット(3個)
    当日出荷
    足部が土の中に入りますので目立たず、しっかりと安定して支柱を立てることができます。
    適合(支柱)Φ9~Φ12材質ABS樹脂幅(mm)110高さ(mm)65質量(g)20奥行(mm)110
  • 柄杓型噴霧器 1.2L用 セフティー3

    柄杓型噴霧器 1.2L用

    セフティー3(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
  • 噴口キャップ セフティー3

    噴口キャップ

    セフティー3(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    幅(mm)10高さ(mm)15質量(g)13奥行(mm)10
  • 半自動噴霧器 4L用 セフティー3

    半自動噴霧器 4L用

    セフティー3(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 6角組継手 セフティー3

    6角組継手

    セフティー3
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途噴霧器パーツ幅(mm)20高さ(mm)40質量(g)60奥行(mm)20ねじ径PF1/4
  • 2段伸縮ノズルセット セフティー3

    2段伸縮ノズルセット

    セフティー3
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途オートスプレー用パーツ
  • 万能ダイヤモンドシャープナー セフティー3

    万能ダイヤモンドシャープナー

    セフティー3
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    粒度150/300幅(mm)40高さ(mm)255質量(g)120奥行(mm)15
  • 草刈刃交換レンチ トルネード セフティー3

    草刈刃交換レンチ トルネード

    セフティー3(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途つぶれた草刈ナットの取り外し作業にご使用いただけます。幅(mm)35寸法(mm)13高さ(mm)175質量(g)180奥行(mm)20
  • レンズ付防虫ネットキャップ用 セフティー3

    レンズ付防虫ネットキャップ用

    セフティー3(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネイトレンズ付きで視界良好。 キャップにかぶせてご使用ください。
    用途草刈・園芸・果樹栽培などの作業で虫からの保護に。特性防虫付属品ポリカーボネイトレンズ適合ツバ付き帽子質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×540×470
  • 軽量フルオートナイロンカッタ セフティー3

    軽量フルオートナイロンカッタ

    セフティー3(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    フルオートタイプクラス最軽量。コードの交換はワンタッチ式。小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。刈払機本体との接合部には、アルミプレートが埋め込まれているため空転磨耗、熱に強い設計になっています。
    用途雑草刈りに形状角型仕様20cc刈払機用対応モデル適合(ナイロンコード)四角型2.2mm×2m 2本質量(g)280使用範囲(mm)2.0~2.2
  • 草刈用チップソーフッ素 消音 セフティー3

    草刈用チップソーフッ素 消音

    セフティー3
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    用途雑草刈りに。外径(Φmm)158刃数(p)24刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)25.4高さ(mm)158質量(g)200奥行(mm)5
  • 低地刈チップソー セフティー3

    低地刈チップソー

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    台金外部を地面側へ曲げることで地面に近い箇所を切断可能です。地面に近い箇所を切断可能です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
    用途刈払作業用。材質台金S50C
  • 衝撃音の少ないチップソー セフティー3

    衝撃音の少ないチップソー

    セフティー3
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    スリット入りで石等に接触した際に発生する金属音を軽減します。波型樹脂ラインが衝撃音をカットします。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
    用途刈払作業用。材質台金S50C
  • 高密度不織布防草シート 無緑 セフティー3

    高密度不織布防草シート 無緑

    セフティー3
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    透水性、耐久性、柔軟性に優れた本格的な防草シートです。シート表面は土挨や飛来種が風に飛ばされやすく、特に平坦部で雑草活着を抑制されます。軽量で切断が容易で、施工性に優れています。折り曲げが可能なため、構造物との取り合い部において接着処理が容易です。材質はポリエステルを使用しており、耐熱温度が高く、アスファルト舗装工事にも対応が可能です。
    用途イネ科(ススキ・チガヤ等)などの貫通力の高い雑草を抑え込む高機能防草シート。材質ポリエステル厚さ(mm)0.5(1平米/200g)遮光率(%)99.49耐用年数(年)【曝露状態】5~7 ※砂利下は半永久
  • ブルーコアナイロンコード セフティー3

    ブルーコアナイロンコード

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    衝撃を軽減するコア部分とコア部分を守る外殻の2層構造のナイロンコードです。コア部分によりコード全体の耐衝撃・耐摩耗性をあげます。外殻部分は柔らかい素材を使用しているので、滑らかな回転を実現します。特殊ディンプル加工を施しているので空気抵抗を減少します。
    用途刈払作業用。適合推奨刈払機(エンジン式):25cc以上材質本体;ナイロン樹脂長さ(m)50
  • 凍結割れに強い散水ノズル セフティー3

    凍結割れに強い散水ノズル

    セフティー3
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ホースとの着脱がワンタッチでできます。握り部の凹凸リブで凍結割れに強いノズルです。
    用途水まき作業。材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
  • 切味特化チップソー 斬刃 セフティー3

    切味特化チップソー 斬刃

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    交互45度刃付け研磨による驚異の切れ味とその持続力を実現しました。面で断つのではなく、刃で斬る新発想で対象物を軽い力で切断することが出来ます。軽い力で草を切断できるため、負荷も少なくエンジン式だけでなくバッテリー式とも相性抜群です。
    用途刈払機・草刈用チップソー。材質台金:SAE1074穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • フルオートナイロンカッター セフティー3

    フルオートナイロンカッター

    セフティー3
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。雑草刈に最適です。
    用途草刈作業用。材質樹脂適合寸法(mm)ナイロンコード:角型対辺2.0-2.4、丸型2.0-2.6取付穴径(mm)25.4
  • ガーデン黒ラベル 10枚入 セフティー3

    ガーデン黒ラベル 10枚入

    セフティー3
    399税込439
    1袋
    当日出荷
    花の名前・種まき時期等の記入に最適です。おしゃれな黒色ラベルで植物の雰囲気を変えることができます。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
    用途園芸用ラベル。材質塩化ビニールサイズ吊り型入数(枚)10
  • 楽抜ッキー セフティー3

    楽抜ッキー

    セフティー3
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    マルチ押えや防草シートピンを楽に抜くことができます。先端部が薄い為、少しの隙間にも入り、簡単にピンが抜ける。力が入りやすい滑り止めグリップ採用しています。アルミ柄採用で軽量で疲れにくい。
    用途マルチ押えや防草シートピンのピン抜き。材質アルミ
  • リサイクルナイロンコード セフティー3

    リサイクルナイロンコード

    セフティー3
    689税込758
    1個
    当日出荷
    材料の約80%が再生材を利用した今までになかった新しいナイロンコードです。四角型で切味抜群です。使用感は通常のナイロンコードと変らずご使用いただけます。
    用途草刈作業用。仕様再生材形状四角型長さ(m)15
  • 刈払機用防災面 シールド セフティー3

    刈払機用防災面 シールド

    セフティー3
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    作業中の飛来物から顔を保護します。 頭頂部部分の調節もベルト穴式でしっかりフィットします。 装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。 視界がクリアに確保できるシールドタイプです。
    用途刈払作業用防災面。仕様シールド板仕様形状防災面
  • 充電式ミニバリカン替刃 セフティー3

    充電式ミニバリカン替刃

    セフティー3
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    充電式ミニバリカンの替刃です。SBMB-1用の替刃になります。バリカン刃です。
    用途SBMB-1用バリカン替刃仕様SBMB-1用バリカン替刃
  • 名刀チップソー 紫電・一閃 セフティー3

    名刀チップソー 紫電・一閃

    セフティー3
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    驚異の作業スピードと使い心地を実現したチップソーです。R刃のため草の抵抗を軽減し、作業スピードを大幅アップさせます。2段ロー付けでチップ強度も高く耐久性にも優れています。純日本製JIS規格に適合します。
    用途刈払作業用刃厚(mm)2.2材質台金部:SK-85
  • 充電式2wayミニバリカン セフティー3

    充電式2wayミニバリカン

    セフティー3
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    バッテリー式で芝生・生垣の刈り込みが楽に行えます。芝生と生垣の手入れがこれ1台で可能です。刃の交換はワンタッチ式で楽に行えます。誤作動を防止する安全ストップキー付です。
    用途生垣剪定・芝生刈込用。連続使用時間(分)満充電時:約20充電時間約3時間モーター電圧(V)DC3.6電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2000充電方式microUSB充電(タイプB)最大切断径(Φmm)(ヘッジトリマー時)約7
  • 充電式剪定バサミ セフティー3

    充電式剪定バサミ

    セフティー3
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    電気の力で大変な剪定作業をアシストします。10mmまでの枝を簡単に切断できます。トリガーを引くだけで誰でも簡単に切断出来ます。ダブルアクションスイッチ採用で誤作動を防止します。USBコードで充電ができます。
    用途生木剪定作業用。材質刃物鋼充電時間約3時間作業量(目安)連続作業本数満充電時:約300本(生木に限る)モーター電圧(V)DC3.6電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB充電(タイプC)最大切断径(Φmm)約10
  • 超剛チップソー 斬龍 セフティー3

    超剛チップソー 斬龍

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    草刈作業をより快適に行う多機能チップソー。台金部軽量設計により草刈時の疲労を軽減します。R形状チップ採用で草を逃がさず切味性能をあげています。大型チップ+コブ付きで耐久性能をアップしました。表面はクロームメッキ加工を施しています。
    用途草刈作業用。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2規格JIS規格適合商品材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)
  • 草刈三冠王 セフティー3

    草刈三冠王

    セフティー3(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(3点)
    当日出荷
    草刈作業を快適にする3点セットです。軽量タイプチップソーで刈払作業の負担を減らします。6枚のフィンブレードが草の巻付・カラミを低減します。地面を滑らせ楽に短く草刈り作業が可能になります。
    用途草刈作業。刃数(p)6刃厚(mm)0.8ブレードサイズ(mm)120材質台金:S50C
  • シート押え セフティー3

    シート押え

    セフティー3(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    刺さりやすく、抜けにくいマルチ押えです。マルチ押えより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易くなっています。
    用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ。材質本体:ポリアセタールサイズ(mm)(約)上部幅88×杭部142
  • 簡単巻き取り式ナイロンカッタ セフティー3

    簡単巻き取り式ナイロンカッタ

    セフティー3
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    コード交換が上下分離せずにカバーを取り付けたまま、ナイロンコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。コード交換がコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。地面接地部は軽く強度に優れたアルミ鋳造ノブの使用により摩耗頻度が少なく安心して地面を叩くことができます。叩き式タイプのため、コードが短くなると取り付けたまま底面のボタンを叩く様に押さえることにより、コードの繰り出しが簡単に行えます。手回し、もしくはプラグレンチ13MMで簡単に回すことができます。
    用途刈払機用ナイロンカッター。仕様使用可能ナイロンコード:2.0~2.6mm付属品ナイロンコード:□2.4mm×3m