641件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差し込み式ナイロンカッター セフティー3

    差し込み式ナイロンカッター

    セフティー3(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
    用途草刈作業用。仕様差込式ナイロンコード8本付形状四角型直径(Φmm)2.4材質(本体)プラスチックコード長さ(mm)220
  • 霧替噴口 セフティー3

    霧替噴口

    セフティー3
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。
    用途除草剤散布用噴霧ノズル。材質本体:PP・POM、墳板:SUS304最高使用圧力(MPa)0.5吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7取付ねじG1/4噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
  • スパイラルジェットノズル セフティー3

    スパイラルジェットノズル

    セフティー3
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。ロングタイプなので奥まったところや狭い所へも楽々洗浄できます。首振りヘッドで最適な角度で洗浄が可能です。
    用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
  • 自在散水ノズルロングミスト セフティー3

    自在散水ノズルロングミスト

    セフティー3
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    超微粒子ネット付で2パターンの散水が可能です。ノズルで自在散布、超微粒子ネットミスト噴霧の2パターンの散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、ネット部の折りたたみにより自在散水・ミストの両方の散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能な自在散水、ネットでミスト噴霧の2パターン散水が簡単に切り替えられます。植物等への優しい散水にはミストでの散水をご使用ください。
    用途自在散水ノズル。仕様内径25mm(1/2インチ)ホース用材質アルミ製 パイプ部:樹脂製質量(g)500寸法(長さL×幅W)(mm)560×120適合ホース内径(Φmm)25パターン2種類
  • メタル蛇口コネクター セフティー3

    メタル蛇口コネクター

    セフティー3(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ネジ付蛇口につなぎます。
    用途散水アタッチメント。材質黄銅ねじサイズメス1/2ネジ蛇口取付形状ネジ付
  • チップソー でかチップ2枚組 セフティー3

    チップソー でかチップ2枚組

    セフティー3(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。雑草刈りに最適です。石の多い所での作業に最適です。チップをメーカー比約3倍大型化しているので、切断面が広くなり、作業効率がアップします。強力斜め埋め込み刃先全面研磨のため、切れ味・耐久性に優れています。
    用途草刈り。仕様強力斜め埋め込み・最高級超硬チップ穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
  • 防草シート用テープ セフティー3

    防草シート用テープ

    セフティー3(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    防草シートの補修に最適です。防草シートの亀裂補修に最適です。防草シートのつなぎ合わせに使用可能です。
    用途防草シートの補修。仕様クロス・不織布・マルチシート兼用材質ポリエチレンテープ幅(mm)100テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.1
  • 園芸用作業メガネ セフティー3

    園芸用作業メガネ

    セフティー3
    469税込516
    1個
    当日出荷
    園芸作業用のゴーグルです。使いやすいメガネタイプです。疲れにくい軽量設計です。眼鏡の上からかけられます。衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。
    用途園芸作業時の目の保護。材質ポリカーボネート樹脂タイプメガネレンズ色クリアー
  • びっくり目玉風船 セフティー3

    びっくり目玉風船

    セフティー3
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    大型目玉で忌避効果アップです。田畑の農作物を害鳥から守ります。鳥よけ効果で食害被害、フン害対策に最適です。
    用途田畑、庭、ベランダ、軒先の害鳥対策。材質ナイロン・PET・PE アルミ蒸着直径(Φcm)40
  • セフティーライトブレード2P セフティー3

    セフティーライトブレード2P

    セフティー3(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2枚)
    当日出荷
    特殊ナイロン樹脂製で柔らか材質の草刈りブレードです。重さが約106gの超軽量設計でエンジンやバッテリーの負担を大幅に軽減します。 8本のブレード部に角度がついていますが、どちらにつけていただいても草刈り可能です。
    用途草刈り作業。材質ナイロン樹脂、スチール寸法(mm)220穴径(Φmm)25.4適合排気量(cc)23以下
  • コイルホーススタンド セフティー3

    コイルホーススタンド

    セフティー3(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コイルホースをセンスよく収納できます。収納しにくいコイルホースをスッキリ収納できます。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
    用途コイルホースの収納。仕様ハンマートーン仕上・ノズル引掛け付材質メタル
  • 10.8Vバッテリーパック セフティー3

    10.8Vバッテリーパック

    セフティー3(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    10.8Vの替えのバッテリーパックです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
    用途バッテリーパック。本体質量(g)200バッテリーリチウムイオンバッテリー
  • 大型ラベル セフティー3

    大型ラベル

    セフティー3(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(3枚)
    当日出荷
    花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
    用途園芸用ラベル。材質硬質塩化ビニール
  • 減圧器用アダプター 1PCS セフティー3

    減圧器用アダプター 1PCS

    セフティー3
    559税込615
    1個
    当日出荷
    水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。減圧器を接続するアダプターです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ仕様1個入材質ABS・PP質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×85×38適合ホース内径(Φmm)4
  • エンドキャップ セフティー3

    エンドキャップ

    セフティー3
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ガーデンミストクーラーのホースエンドに使用します。
    用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替エンドキャップ。質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×22×10適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
  • キリナシ除草 人力1頭口 セフティー3

    キリナシ除草 人力1頭口

    セフティー3
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途除草用(バスター・プリグロックス等)材質PPPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)60質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルN-KAL-15R噴出量(mL/min)560(0.2MPa)
  • 蛇口ツイストロック セフティー3

    蛇口ツイストロック

    セフティー3
    499税込549
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単で、蛇口に差し込みねじって締め上げるだけです。ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる。女性・お年寄りでも簡単に取付けいただけます。
    用途散水用品蛇口の接続。材質ABS・PP・Rubber適合外径(Φmm)【蛇口】14~18(横水栓・万能ホーム水栓)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60
  • ソーブレードナイロンコード セフティー3

    ソーブレードナイロンコード

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。ナイロンコードの切断に便利なコードカッターが付属されています。
    用途刈払作業用。適合(推奨)25cc以上の刈払機直径(Φmm)2.6材質(本体)ナイロン樹脂長さ(m)37
  • 盆栽用アルミ線200g巻 セフティー3

    盆栽用アルミ線200g巻

    セフティー3
    719税込791
    1個
    当日出荷
    園芸・工作に加工しやすいアルミ線です。盆栽用・園芸用・工作用などに使用できます。
    用途結束。質量(g)200材質(線材)アルミ
  • WATERINGSPRAY セフティー3

    WATERINGSPRAY

    セフティー3
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。電池式なのでワンタッチで噴霧可能です。ハンドスプレーのように何度も噴霧して手が疲れたり、面倒な加圧が不要で、使いやすいコンパクト設計です。ノズルを付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。
    用途ベランダや室内の水やり。材質本体:ポリプロピレン・タンク:ポリエチレン・ノズル:アルミ・ホース:塩ビ質量(g)420(乾電池含む)種類電池式定格電圧(V)2.4噴霧能力(mL/min)噴射時:約320、噴霧時:約220使用電池乾電池単3形4個タンク容量(mL)500電池寿命連続噴射:約20L(アルカリ乾電池使用、20度時)
  • タップメタルナイロンカッター セフティー3

    タップメタルナイロンカッター

    セフティー3(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    接地部分金属フリー構造で耐久性大幅アップしました。接地部分金属フリー構造で耐久性大幅アップしています。地面を叩くことでコードが出るので作業効率アップします。
    用途草刈作業用。材質樹脂適合寸法(mm)ナイロンコード:角型対辺2.0-2.4、丸型2.0-2.6
  • ガーデン黒ラベル 10枚入 セフティー3

    ガーデン黒ラベル 10枚入

    セフティー3
    99税込109
    1袋
    当日出荷
    花の名前・種まき時期等の記入に最適です。おしゃれな黒色ラベルで植物の雰囲気を変えることができます。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
    用途園芸用ラベル。材質塩化ビニール入数(枚)10
  • 園芸用マーカー セフティー3

    園芸用マーカー

    セフティー3
    289税込318
    1本
    当日出荷
    屋外での使用に適した園芸用のマーカーです。風雨や熱環境への変化に強く屋外での使用に適しています。黒色ラベルにしっかり書けます。耐光性、耐水性に優れています。
    用途園芸ラベルの名前書き、布・プラスチック・金属・ガラスなどへの筆記。材質先栓:メラミンフェノールアルミ・キャップ:POMインク油性ペン先細字
  • 消防用ホース散水ノズル セフティー3

    消防用ホース散水ノズル

    セフティー3
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    バルブにワンタッチで取り付けできる消防用ホース用散水ノズルです。町野式カップリングメス付きで消防用ホースにワンタッチで接続できます。ノズルで自在散布、超微粒子の散水が可能です。中空になりにくい構造です。
    用途散水ノズル。
  • 使い切り透明マルチ セフティー3

    使い切り透明マルチ

    セフティー3
    289税込318
    1個
    当日出荷
    地中の温度を高め、土中水分の蒸発を抑制します。雨などによる土の跳ね上がりを防ぎ、ふわふわの土を保ちます。冬季の地温上昇に効果的です。
    用途土壌乾燥や雑草防止用材質ポリエチレン透明(マルチ)長さ(m)5幅(cm)95寸法(m)0.95×5
  • 使い切り黒マルチ 黒 セフティー3

    使い切り黒マルチ 黒

    セフティー3(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    地中の温度を高め、土中水分の蒸発を抑制します。雨などによる土の跳ね上がりを防ぎ、ふわふわの土を保ちます。光をさえぎり、雑草の発芽、生長を抑制します。
    用途土壌乾燥や雑草防止用材質ポリエチレン黒(マルチ)長さ(m)5幅(cm)95
  • 自立式万能フゴ ストロング セフティー3

    自立式万能フゴ ストロング

    セフティー3
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    庭木の枝葉・くず入れ・ゴミの分別・収集等に大変便利です。底部PCラバー採用により摩耗強度が大幅アップし、引きずりによる破損を軽減します。厚手生地で丈夫で長持ちです。公園・道路・マンション管理など、使用頻度が多い方に最適です。支柱入りで簡単に自立し、開閉口も閉じにくくなります。クッション材入りで道具入れとしても使用可能です(不要な場合は外しできます)。
    用途落葉や除草後の草集め作業。材質袋:ポリプロピレン(ラミネート加工)、底盤:プラスチックラバー、クッション材:発泡スチロール容量(L)約160幅(cm)55耐荷重(kg)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×55×54高さ(cm)54奥行き(cm)55商品タイプ本体
  • フリーワイヤー セフティー3

    フリーワイヤー

    セフティー3(1件のレビュー)
    169税込186
    1セット(100本)
    当日出荷
    垣根・支柱の固定等に便利です。添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。ねじって止めるだけでしっかり結束でき、ほどくのも簡単で繰り返し使えます。片面がフラットの為、結束物にやさしい結束が可能です。
    用途植物の誘引、支柱の固定作業等。材質被覆部:PVC、芯:針金幅(mm)4
  • スポイト セフティー3

    スポイト

    セフティー3(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    薬剤希釈の必需品です。使いやすいジャバラタイプです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
    用途園芸用のスポイト。材質PE容量(cc)5
  • ヘッドホーン セフティー3

    ヘッドホーン

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    刈払作業時の騒音対策に最適です。騒音から耳の負担を軽減します。耳当て部はソフトクッション付きでフィット感抜群です。耳当て部は長さ調節が可能です。
    用途刈払保護具。タイプヘッドホンタイプ
  • ホースニップル 3WAY セフティー3

    ホースニップル 3WAY

    セフティー3
    218税込240
    1個
    当日出荷
    散水散水作業をより快適に行えます。太いホースを分岐します。ホースとホースの接続に使用します。
    用途散水アタッチメント。材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)25適合ホース内径(Φmm)15~19
  • 蛇口分岐コネクター セフティー3

    蛇口分岐コネクター

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ホースをつないだまま蛇口の機能をアップできます。ホールをつないだまま、シャワーが使えます。ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
    用途蛇口の分岐。材質(本体)ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 幅広シートピン15cm セフティー3

    幅広シートピン15cm

    セフティー3
    1,398税込1,538
    1袋(20本)
    当日出荷
    幅広のシートピンです。幅広ピンでしっかり固定します。防草シート以外にも人工芝等の固定にもご使用頂けます。
    用途防草シートの固定。材質釘部:鉄 パット部:PE太さ(mm)ピン:4肩幅(mm)ピン:50ピン長さ(mm)150
  • マイクロ灌水ホース セフティー3

    マイクロ灌水ホース

    セフティー3(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    植物への水やりに便利なホースです。ホース全体より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
    用途灌水ホース。材質天然ゴムホース径(Φmm)4耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
  • さび取りさび止めスプレーHG セフティー3

    さび取りさび止めスプレーHG

    セフティー3
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    農機具や園芸刃物用のサビ止めスプレーです。農機具・園芸刃物のさびを除去し、さびの発生も防止します。過酷な環境で使用される農機具での使用に最適です。
    用途農機具・園芸刃物用。材質鉱油・防錆剤容量(mL)420
  • コンパクトヘッドノズル セフティー3

    コンパクトヘッドノズル

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
    用途散水ノズル。材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm)適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • コの字ピングリーン セフティー3

    コの字ピングリーン

    セフティー3(1件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    防草シートやビニールマルチ等の固定で最適です。線径3.5mm仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。目立ちにくく、サビにくい緑塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先端斜めカット仕様です。施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。
    用途防草シートや農業ビニールなどの固定。材質スチールグリーン太さ(mm)ピン:3.5肩幅(mm)ピン:30
  • ピン押えパット セフティー3

    ピン押えパット

    セフティー3(1件のレビュー)
    209税込230
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    コの字ピン・Uピン用押えパットです。大型でシートをしっかり押さえることができます。
    用途防草シートやビニールマルチ等の固定。材質ポリプロピレン径(Φmm)70
  • ガーデン腕カバー セフティー3

    ガーデン腕カバー

    セフティー3(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ガーデニング・園芸作業を、より快適に、おしゃれにサポートします。日焼けの予防対策にも使用できます。うっかりこぼした水も撥水加工なので漏れにくいです。防汚加工なので汚れがつきにくいです。
    用途園芸作業時の腕の保護・汚れ防止。材質ポリエステル・綿
  • ガーデンエプロン ショート セフティー3

    ガーデンエプロン ショート

    セフティー3
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ガーデニング・園芸作業を、より快適に、おしゃれにサポートします。うっかりこぼした水も撥水加工なので漏れにくいです。防汚加工なので汚れがつきにくいです。
    用途園芸作業時の保護・汚れ防止。材質ポリエステル・綿タイプショートタイプ