2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 種類電池式 型式手持式 ホース長さ(m)約1.7 ノズル長(cm)約40~90 噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリエチレン 電源単1形乾電池6個 電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L 噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式 ホース長さ(m)約10 ノズル長(mm)700~1600 噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 コード長さ(m)約2.5 タイプACタイプ ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 高さ(mm)385 電源AC100V 噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)