54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5 ねじPF1/4 仕様金具付 材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式 ホース長さ(m)約10 ノズル長(mm)700~1600 噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 コード長さ(m)約2.5 タイプACタイプ ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 高さ(mm)385 電源AC100V 噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
奥行(mm)330
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 種類電池式 型式手持式 ホース長さ(m)約1.7 ノズル長(cm)約40~90 噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリエチレン 電源単1形乾電池6個 電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L 噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSD-1 電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。 種類電池式 タンク容量(L)1 ノズル長(mm)約160 噴霧能力(mL/min)約200 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 電源単3形乾電池4個 電池寿命(総噴霧量):約20L 噴射量(mL/min)約320 関連資料(0.41MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。 種類動力式噴霧器パーツ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。 種類動力式噴霧器パーツ 材質(本体)PC 内径(Φmm)25(1インチ)ホース用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

コンパクトで使いやすい電池式噴霧器、除草剤用です。扇状除草剤ノズルで効率よく散布出来ます。 薬剤が入れやすい大口径の薬入口です。電池式で持ち運びが楽に行えます。
用途除草剤の散布が可能な電池式噴霧器。 種類電池式 タンク容量(L)5 ホース長さ(m)約1.7 ノズル長(cm)約40~90 噴霧能力(mL/min)540 対応溶液薬剤 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×360 電源単1形乾電池4個 電池寿命約120L 質量(kg)1.8(電池含む・タンク空) 関連資料(0.5MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

除草剤の噴霧に最適です。 軽量小型タイプの為、家庭用噴霧器に最適です。 飛散防止カバー付きの為、風等による飛散を防止します。
適合本体SSD-3、SSD-5 ねじ径G1/4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×84×138 噴出量(mL/min)0.2Mpaで約0.54
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 種類オプション品
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

セフティー3WATERINGSPRAY
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。電池式なのでワンタッチで噴霧可能です。ハンドスプレーのように何度も噴霧して手が疲れたり、面倒な加圧が不要で、使いやすいコンパクト設計です。ノズルを付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。
用途ベランダや室内の水やり。 材質本体:ポリプロピレン・タンク:ポリエチレン・ノズル:アルミ・ホース:塩ビ 質量(g)420(乾電池含む) 種類電池式 定格電圧(V)2.4 噴霧能力(mL/min)噴射時:約320、噴霧時:約220 使用電池乾電池単3形4個 タンク容量(mL)500 電池寿命連続噴射:約20L(アルカリ乾電池使用、20度時)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

動力用。 除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。
材質PPPOMSUS304 質量(g)20 奥行(mm)20 ねじ径PF1/4
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
セフティー3電池式噴霧器
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 材質本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ 種類電池式 電源単1形乾電池4個 ホース長さ(m)約1.7 噴霧量(mL/min)約300 噴射量(mL/min)約440 電池寿命(総噴霧量)約120L ノズル長(cm)約40~90
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

セフティー3霧替噴口
除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。 材質本体:PP・POM、墳板:SUS304 最高使用圧力(MPa)0.5 吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7 取付ねじG1/4 噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

経済的な替アダプターです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
用途噴霧器パーツ。 適合機種SSD-3H/SSD-5H/SSA-5/SSA-10 材質(本体)ポリアセタール
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

経済的な替キャップです。電池式噴霧器用共通噴口キャップです。
用途セフティー3・電池式噴霧器用共通噴口キャップ。 適合機種SSD-3・5・3H・5H 材質(本体)ポリアセタール 穴径(Φmm)1
1個
268 税込295
当日出荷

経済的な替キャップです。電池式噴霧器用共通噴口キャップです。
用途セフティー3・電気式噴霧器用共通噴口キャップ。 適合機種SSA-5・10 材質(本体)ポリアセタール 穴径(Φmm)0.75
1個
268 税込295
翌々日出荷

セフティー3ノズル完成C
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 種類オプション品
1個
599 税込659
翌々日出荷

セフティー3ノズル完成D
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 種類オプション品
1個
649 税込714
翌々日出荷

除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べるます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。ドリフト(飛散)防止のカバー付きです。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。 仕様カバー付 材質本体:PP・POM、墳板:SUS304、カバー部:PP 最高使用圧力(MPa)0.5 吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7 取付ねじG1/4 噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

防除作業中の目詰まり防止機器です。 8.5mm径用ホース用クリーナー。 動力用。
材質C3604BDNBR 幅(mm)20 高さ(mm)75 質量(g)60 奥行(mm)20 ねじ径PF1/4 メッシュ40
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

セフティー3タンクキャップ
経済的な替タンクキャップです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
用途噴霧器パーツ。 適合機種SSD-3/SSD-5 材質本体:ポリアセタール グリーン
1個
429 税込472
翌々日出荷

セフティー3タンクキャップ
経済的な替タンクキャップです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
用途噴霧器パーツ。 材質(本体)ポリアセタール
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティー3切替ノズル完成
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 種類オプション品
1個
859 税込945
翌々日出荷

セフティー3切替ノズル完成B
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 種類オプション品
1個
799 税込879
翌々日出荷

セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 種類オプション品
1個
329 税込362
翌々日出荷

セフティー36mmノズルパイプD
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 適合本体SSA-5・SSA-10 種類オプション品
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セフティー3新広角 タテ
用途殺虫殺菌剤用 奥行(mm)20 ねじネジ:SW13.8・PF1/4
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティー39mm接続パイプB
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 種類オプション品
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

セフティー36mmノズルパイプD
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 適合本体SSD-3H・SSD-5H 種類オプション品
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 種類オプション品
1個
419 税込461
翌々日出荷

セフティー3替板環状(横)
幅(mm)75 高さ(mm)25 質量(g)120 奥行(mm)55 ねじPF1/4
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

セフティー3替板環状(自在)
幅(mm)40 高さ(mm)25 質量(g)140 奥行(mm)50 ねじSW13.8
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

セフティー3OリングD10mm
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。 種類オプション品
1個
169 税込186
翌々日出荷

用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。 種類半自動式 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.0 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 ノズル1頭口 材質(タンク)ステンレス 材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン 耐圧力性(kg/cm2)10 常用圧力(kg/cm2)3
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)