18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 種類電池式 型式手持式 ホース長さ(m)約1.7 ノズル長(cm)約40~90 噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリエチレン 電源単1形乾電池6個 電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L 噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい電池式噴霧器、除草剤用です。扇状除草剤ノズルで効率よく散布出来ます。 薬剤が入れやすい大口径の薬入口です。電池式で持ち運びが楽に行えます。
用途除草剤の散布が可能な電池式噴霧器。 種類電池式 タンク容量(L)5 ホース長さ(m)約1.7 ノズル長(cm)約40~90 噴霧能力(mL/min)540 対応溶液薬剤 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×360 電源単1形乾電池4個 電池寿命約120L 質量(kg)1.8(電池含む・タンク空) 関連資料(0.5MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

電気式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式 ホース長さ(m)約10 ノズル長(mm)700~1600 噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 コード長さ(m)約2.5 タイプACタイプ ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 高さ(mm)385 電源AC100V 噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSD-1 電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。 種類電池式 タンク容量(L)1 ノズル長(mm)約160 噴霧能力(mL/min)約200 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 電源単3形乾電池4個 電池寿命(総噴霧量):約20L 噴射量(mL/min)約320 関連資料(0.41MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

除草剤の噴霧に最適です。 軽量小型タイプの為、家庭用噴霧器に最適です。 飛散防止カバー付きの為、風等による飛散を防止します。
適合本体SSD-3、SSD-5 ねじ径G1/4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×84×138 噴出量(mL/min)0.2Mpaで約0.54
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
セフティー3電池式噴霧器
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 材質本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ 種類電池式 電源単1形乾電池4個 ホース長さ(m)約1.7 噴霧量(mL/min)約300 噴射量(mL/min)約440 電池寿命(総噴霧量)約120L ノズル長(cm)約40~90
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

用途除草用(バスター・プリグロックス等) 材質PPPOMSUS304 幅(mm)25 高さ(mm)60 質量(g)20 奥行(mm)20 ねじ径PF1/4 ノズルN-KAL-15R 噴出量(mL/min)560(0.2MPa)
1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

動力用。 除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。
材質PPPOMSUS304 質量(g)20 奥行(mm)20 ねじ径PF1/4
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリフトが少なく、少量散布(25L/10a)ができます。 セフティ3の噴霧器のノズルに取り付け可能です。
用途除草用(ラウンドアップ用) 材質PPPOMSUS304 幅(mm)25 高さ(mm)65 質量(g)20 奥行(mm)20 ねじ径PF1/4 ノズルN-KAL-9SB 噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

セフティー3霧替噴口
除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。 材質本体:PP・POM、墳板:SUS304 最高使用圧力(MPa)0.5 吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7 取付ねじG1/4 噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途噴霧器用パーツ 除草用(ラウンドアップ用) 幅(mm)320 高さ(mm)165 質量(g)140 奥行(mm)125 ねじ径G1/4 ノズルN-KAL-9SB 噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べるます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。ドリフト(飛散)防止のカバー付きです。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。 仕様カバー付 材質本体:PP・POM、墳板:SUS304、カバー部:PP 最高使用圧力(MPa)0.5 吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7 取付ねじG1/4 噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

セフティー3サマーラック 5型
用途除草用(バスター・プリグロックス等) 幅(mm)320 高さ(mm)150 質量(g)120 奥行(mm)125 ねじ径PF1/4 ノズルN-KAL-14R 噴出量(mL/min)1330(0.2MPa)
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

セフティー3WATERINGSPRAY
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。電池式なのでワンタッチで噴霧可能です。ハンドスプレーのように何度も噴霧して手が疲れたり、面倒な加圧が不要で、使いやすいコンパクト設計です。ノズルを付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。
用途ベランダや室内の水やり。 材質本体:ポリプロピレン・タンク:ポリエチレン・ノズル:アルミ・ホース:塩ビ 質量(g)420(乾電池含む) 種類電池式 定格電圧(V)2.4 噴霧能力(mL/min)噴射時:約320、噴霧時:約220 使用電池乾電池単3形4個 タンク容量(mL)500 電池寿命連続噴射:約20L(アルカリ乾電池使用、20度時)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷