30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンミストクーラー セフティー3 動画あり
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧0.15Mpa~0.75Mpa
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セフティー3霧替噴口
除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。 材質本体:PP・POM、墳板:SUS304 最高使用圧力(MPa)0.5 吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7 取付ねじG1/4 噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べるます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。ドリフト(飛散)防止のカバー付きです。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。 仕様カバー付 材質本体:PP・POM、墳板:SUS304、カバー部:PP 最高使用圧力(MPa)0.5 吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7 取付ねじG1/4 噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

伸縮ガーデンミストクーラー セフティー3 動画あり
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。庭先・グランド等設置場所は様々です。2段階の高さ調整で使用シーンに合わせて最適なミストができます。
用途蛇口につないでガーデンミスト。 材質亜鉛合金鋼 ABS PP 適合ホース(内径)12~15mm・(外径)20mmまで 伸縮サイズ(mm)ロック時850・ロック解除時1550
1個
1,890 税込2,079
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。少ない力で楽々霧吹きができるハンドスプレーです。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。 種類手動式 型式手持式 タイプペットボトル取付型 材質(本体)ポリプロピレン
1個
218 税込240
当日出荷

ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 種類電池式 型式手持式 ホース長さ(m)約1.7 ノズル長(cm)約40~90 噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリエチレン 電源単1形乾電池6個 電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L 噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ジェット・シャワー大・霧・整流・広角・シャワー小・横拡散の7パターンの水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。 シャワー種類ジェット・シャワー大・シャワー小・霧・整流・広角・横拡散 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質ポリプロピレン
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式 ホース長さ(m)約10 ノズル長(mm)700~1600 噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 コード長さ(m)約2.5 タイプACタイプ ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 高さ(mm)385 電源AC100V 噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 逆止弁付きで逆さ使用できます。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業 種類手動式 型式手持式 噴霧量(mL)1.2(1回) 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 材質(ノズル)真鍮
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。 残量が見やすい透明ボトルです。 噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。 振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業 種類手動式 型式手持式 噴霧量(mL)1.2(1回) 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 材質(ノズル)真鍮
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSD-1 電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。 種類電池式 タンク容量(L)1 ノズル長(mm)約160 噴霧能力(mL/min)約200 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 電源単3形乾電池4個 電池寿命(総噴霧量):約20L 噴射量(mL/min)約320 関連資料(0.41MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

水やり・防虫に適したハンドスプレーです。真鍮の噴口採用でより細かな霧がでます。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業。 容量(mL)約500 材質ボトル部:PVC ヘッド部:ポリプロピレン 噴口:真鍮 種類手動式 型式手持式
1個
598 税込658
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SGMC-2 ガーデンミストクーラー 延長 セフティー3 動画あり
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 質量(g)450 長さ(m)1.8 ホース寸法(内径×外径)(mm)4×9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×290×60 水圧0.15Mpa~0.75Mpa
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

オールフリーハンドスプレー セフティー3 動画あり
どんな角度でも楽に噴霧ができます。横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。
用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。 寸法(m)直噴距離:4 材質PP PE 種類手動式 型式手持式
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAFA-1000L オールフリーオートスプレー セフティー3 動画あり
どんな角度でも楽に噴霧ができます。横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。蓄圧式後、レバーを押すだけで連続噴霧が可能です。
用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。 仕様散水パターン:直射・ジェット・霧 付属品ロングノズル付 材質PP PE 型式手持式 種類蓄圧式 寸法(m)直噴距離:4 タンク容量(mL)1000
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。 種類半自動式 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.0 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 ノズル1頭口 材質(タンク)ステンレス 材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン 耐圧力性(kg/cm2)10 常用圧力(kg/cm2)3
1台
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。加圧タイプのため、加圧後に連続噴霧が可能です。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。 種類蓄圧式 型式手持式 タイプペットボトル取付型・加圧式 材質(本体)ポリプロピレン・ポリエチレン
1個
619 税込681
当日出荷

超微粒子ネット付で2パターンの散水が可能です。ノズルで自在散布、超微粒子ネットミスト噴霧の2パターンの散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、ネット部の折りたたみにより自在散水・ミストの両方の散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能な自在散水、ネットでミスト噴霧の2パターン散水が簡単に切り替えられます。植物等への優しい散水にはミストでの散水をご使用ください。
用途自在散水ノズル。 仕様内径25mm(1/2インチ)ホース用 材質アルミ製 パイプ部:樹脂製 質量(g)500 寸法(長さL×幅W)(mm)560×120 適合ホース内径(Φmm)25 パターン2種類
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。押しても引いても噴霧できる複式タイプなので、作業効率がアップします。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。 種類手動式 型式手持式 タイプペットボトル取付型・複式 ノズル2頭口 材質(本体)PP・真鍮
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。 野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。 種類半自動式 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.0 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 ノズル1頭口 材質(タンク)ステンレス 材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン 耐圧力性(kg/cm2)10 常用圧力(kg/cm2)3
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おしゃれで使いやすいハンドスプレーです。真鍮噴口で細かな霧で作業効率アップします。先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。
用途プランター・観葉植物の水やり・防虫。 仕様真鍮噴口 材質ボトル部:PVC ヘッド部:ポリプロピレン 型式手持式 質量(g)100 種類手動式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×225×95 タンク容量(mL)500
1個
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
セフティー3電池式噴霧器
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 材質本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ 種類電池式 電源単1形乾電池4個 ホース長さ(m)約1.7 噴霧量(mL/min)約300 噴射量(mL/min)約440 電池寿命(総噴霧量)約120L ノズル長(cm)約40~90
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質真鍮、TPR、PP
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水作業に最適です。 7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20mmまで
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティー3WATERINGSPRAY
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。電池式なのでワンタッチで噴霧可能です。ハンドスプレーのように何度も噴霧して手が疲れたり、面倒な加圧が不要で、使いやすいコンパクト設計です。ノズルを付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。
用途ベランダや室内の水やり。 材質本体:ポリプロピレン・タンク:ポリエチレン・ノズル:アルミ・ホース:塩ビ 質量(g)420(乾電池含む) 種類電池式 定格電圧(V)2.4 噴霧能力(mL/min)噴射時:約320、噴霧時:約220 使用電池乾電池単3形4個 タンク容量(mL)500 電池寿命連続噴射:約20L(アルカリ乾電池使用、20度時)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

コイルホース セフティー3 動画あり
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。 適合蛇口外径(Φmm)14~20 材質(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.6[7]
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コイルホース用の散水ノズルです。水形はジョウロ・シャワー大・シャワー小・ジェット・ヨコ・溢水・ミストです。
用途コイルホース用交換部品。 シャワー種類ジョウロ・シャワー大・シャワー小・ジェット・ヨコ・溢水・ミスト 材質ABS・NYLON・TPR 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7]
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 材質真鍮 TPR PP 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティー3散水ノズル
散水用パーツです。散水・掃除・洗車などに使えます。7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン7種類 シャワー種類ジェット・シャワー(外)・霧・整流・広角・シャワー(中)・横拡散
1個
999 税込1,099
当日出荷

使いやすいホースリールセットです。耐圧糸入りホースでもつれにくく、巻きとりもスムーズです。サイドステップ付きで安定感抜群、巻きとり時に大活躍です。散水ノズルは5パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。 仕様散水パターン:ジェット・霧・広角・拡散・シャワー 材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル・アタッチメント部:ABS樹脂 カバーなし キャスターなし ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)20 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(MPa)0.69(7kgf/cm) 巻取形式手動
1台
9,198 税込10,118
欠品中