ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式
ホース長さ(m)約10
ノズル長(mm)700~1600
噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
コード長さ(m)約2.5
タイプACタイプ
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
高さ(mm)385
電源AC100V
噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
噴霧器に接続するとさらに高い所にも噴霧可能です。1本で約50cm延長できます。最大2本まで取付可能です。
用途セフティー3・噴霧器用延長パイプ。
適合機種SSD-3H・5H・SSA-5・10
寸法(mm)540
材質(本体)アルミ・ポリアセタール
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ノズル長(cm)70~160(3段伸縮のため)
適合本体SSA-5 SSA-10
幅(mm)55
質量(g)200
奥行(mm)20
1式
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
経済的な替アダプターです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
用途噴霧器パーツ。
適合機種SSD-3H/SSD-5H/SSA-5/SSA-10
材質(本体)ポリアセタール
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
経済的な替キャップです。電池式噴霧器用共通噴口キャップです。
用途セフティー3・電気式噴霧器用共通噴口キャップ。
適合機種SSA-5・10
材質(本体)ポリアセタール
穴径(Φmm)0.75
1個
¥268
税込¥295
翌々日出荷
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。
適合本体SSA-5・SSA-10
種類オプション品
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
関連キーワード