適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-17F、WP-R17F、WP-26、WP-26P、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP
全長(mm)50
外径(Φmm)6.3
適合CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SC※、WP-18SP、WP-18P、ヘッド1726、1726P※WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。
外径(Φmm)24
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.0
定格使用率(%)60
本体質量(g)203
寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F
全長(mm)50.2
外径(Φmm)18.9
材質アルミナセラミック
適合CS125、CS310、CS200、CS300、CS410、WP-9、WP-9P、WP-9F、WP-R9F、WP-20、WP-20P、WP-22、WP-23、WP-25、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SP、WP-18P、WP-27AAC、WP-27、ヘッド9-70、9-90、9P、1726、1726P
全長(mm)47.5
外径(Φmm)30.5
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.0
定格使用率(%)60
本体質量(g)130
寸法(幅W×長さL)(mm)22×200
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F
全長(mm)47
軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
溶接電流(A)250(直流・交流)
適合電極径(Φmm)0.5~3.2
定格使用率(%)100
本体質量(g)57/53
寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
関連キーワード