「オイルシール 漏れ止め剤」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤
オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。
また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
容量(mL)280
使用量オイル量3~6Lに1本を使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.28L
危険物の性状非水溶性
1本(280mL)
¥3,720
税込¥4,092
欠品中
パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。
また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。
湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。
用途ミッションオイル等の漏れ防止剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
関連キーワード