フロントフォークオイル(ハード)
シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-11とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。
容量(mL)500
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)53.4(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
フロントフォークオイル(ミディアム)
2輪メーカーの標準である10番の粘度に相当するフォークオイルです。
シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。
軟らかくする場合はFK-01と、硬くする場合にはFK-20とブレンドして使用してください。
容量(L)1
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)33.6(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥4,080
税込¥4,488
当日出荷
関連キーワード