タフツーリング TT-50WAKO'S(ワコーズ)(15件のレビュー)当日出荷
Synthetic Oil配合 ヘビーデューティエンジンオイル
コンプレックスエステルを配合したノンポリマー・ヘビーデューティエンジンオイル。
高温下での潤滑性に優れ熱ダレに強く、チューニング車両などの熱負荷の高いエンジンを強力な油膜で保護し、ストリートからサーキットまで幅広く使用できます。
また、クラシックバイクやクラシックカーなど、各部のクリアランスが広いエンジンにも適しています。
SAE25W-50引火点(℃)246流動点(℃)-35危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)159(40℃)、17.8(100℃)危険物の類別第四類粘度指数124JASO規格MA塩基価8.7危険物の性状非水溶性