カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
    • エンジンオイル添加剤(2)
絞り込み
ブランド
  • WAKO'S(ワコーズ)
  • PLUS 91(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • PITWORK(日産)(2)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • シュアラスター(1)
  • RISLONE(4)
  • 神座(さくら)(1)
  • モリドライブ(1)
  • メディアカバーマーケット(55)
  • PLUS(プラス)[文具](33)
  • Puig (プーチ)(15)
  • アズワン(7)
  • KENWOOD(7)
  • AMPHENOL(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • ENDO(遠藤照明)(6)
  • ピース&キューズ(5)
  • エスコ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「plus 91」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンパワーシールド EPS WAKO'S(ワコーズ)エンジンパワーシールド EPSWAKO'S(ワコーズ)(170件のレビュー)
3,898税込4,288
1本(280mL)
欠品中
オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤 オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。 また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
容量(mL)280使用量オイル量3~6Lに1本を使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.28L危険物の性状非水溶性
ミッションパワーシールド MPS WAKO'S(ワコーズ)ミッションパワーシールド MPSWAKO'S(ワコーズ)(39件のレビュー)
4,800税込5,280
1本(350mL)
当日出荷
パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。 また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。 湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。
用途ミッションオイル等の漏れ防止剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
クイックリフレッシュ QR WAKO'S(ワコーズ)クイックリフレッシュ QRWAKO'S(ワコーズ)(23件のレビュー)
6,600税込7,260
1本(300mL)
欠品中
エンジン機能回復剤 新開発のダイラタント流体ポリマーと高性能添加剤を配合し、多走行車のエンジンの各機能を回復させる添加剤です。圧縮圧力の回復やノイズの低減、オイル上がりやオイル下がりの抑制効果もあります。
容量(mL)300使用量オイル量3~6Lに1本を使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性