「柱補修パテ」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木部補修用パテです。釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充填補修や各種木材の下地調整に使用できます。硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×165×30 危険物の類別非危険物
1本(70g)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm)90×Φ72 危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に 付属品ヘラ 主成分アクリル樹脂系エマルジョン 危険物の類別非危険物 特性水性、釘打ち可、塗装可
1本(50mL)ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修 容量(g)500 主成分アクリル樹脂エマルジョン系 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本 指触乾燥時間(分)180 硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃) 粘度(Pa・s)100 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)