最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu
タイプはんだ槽用/酸化抑制剤入
使用方法初回投入用
1箱(10kg)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
M705E 使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇、酸化物の増加が認められた際に使用する補充用のはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag
タイプはんだ槽用
使用方法追加投入用
リンの含有量80±20ppm
1箱(10kg)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ。リンの添加により、 はんだ槽での使用時に 酸化物の発生が少ないタイプです。
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu
タイプはんだ槽用/酸化抑制剤入
使用方法初回投入用
リンの含有量30±20ppm
1箱(10kg)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
M705使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇が認められた際に使用する補充用のはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag
タイプはんだ槽用
使用方法追加投入用
1箱(10kg)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。
大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。
これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。
優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。
優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。
優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状単芯やに入りはんだ
タイプRA
含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44
絶縁抵抗(Ω)5×1012以上
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu
広がり率(%)79
関連キーワード