カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(41)
絞り込み
ブランド
  • 千住金属工業
  • JUKI(238)
  • ノーブランド(8)
  • 佐文工業所(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(407)
  • ヒロセ(35)
  • TOWA JAPAN(6)
  • スイセイ(4)
  • ペルジュ企画(4)
  • スズラン(2)
  • ヒサゴ(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • 福井クラフト(2)
  • スズキ(1)
  • アイトス(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • ミヤマ産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「juki」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだ 1.0mm 1kg巻き 千住金属工業はんだ 1.0mm 1kg巻き千住金属工業
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
はんだ 1.2mm 1kg巻き 千住金属工業はんだ 1.2mm 1kg巻き千住金属工業
17,980税込19,778
1個
51日以内出荷
はんだ 0.6mm500g巻き 千住金属工業はんだ 0.6mm500g巻き千住金属工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
スパークルハンダ70は、スパークルハンダの作業性を維持し、フラックスの芯(Flux Core)が三芯でヤニ切れやフラックスの飛散の改良と合わせて臭気の改善も行っています。
はんだ 1.6mm 1kg巻き 千住金属工業はんだ 1.6mm 1kg巻き千住金属工業
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
はんだ 0.8mm 1kg巻き 千住金属工業はんだ 0.8mm 1kg巻き千住金属工業
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
はんだ 2.0mm 1kg巻き 千住金属工業はんだ 2.0mm 1kg巻き千住金属工業
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
スパークルはんだ 1.0mm 1kg巻き 千住金属工業スパークルはんだ 1.0mm 1kg巻き千住金属工業
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
スパークルはんだ 1.2mm 1kg巻き 千住金属工業スパークルはんだ 1.2mm 1kg巻き千住金属工業
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
スパークルはんだ 0.8mm 1kg巻き 千住金属工業スパークルはんだ 0.8mm 1kg巻き千住金属工業
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
スパークルはんだ 0.6mm500g巻き 千住金属工業スパークルはんだ 0.6mm500g巻き千住金属工業
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
スパークルはんだ 2.0mm 1kg巻き 千住金属工業スパークルはんだ 2.0mm 1kg巻き千住金属工業
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
M705棒はんだ(1kg)500g2本 千住金属工業M705棒はんだ(1kg)500g2本千住金属工業
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
Agの使用量を減らし低価格を実現したはんだ付け材料
鉛フリーはんだ 0.8mm 1kg巻き 千住金属工業鉛フリーはんだ 0.8mm 1kg巻き千住金属工業
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
鉛フリーはんだ 1.2mm 1kg巻き 千住金属工業鉛フリーはんだ 1.2mm 1kg巻き千住金属工業
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
鉛フリーはんだ 1.0mm 1kg巻き 千住金属工業鉛フリーはんだ 1.0mm 1kg巻き千住金属工業
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
鉛フリーはんだ 1.6mm 1kg巻き 千住金属工業鉛フリーはんだ 1.6mm 1kg巻き千住金属工業
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
鉛フリーはんだ 0.6mm 500g巻き 千住金属工業鉛フリーはんだ 0.6mm 500g巻き千住金属工業
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
作業性が優れており、はんだフラックスの飛散を低減します。 環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
鉛フリーはんだ 2.0mm 500g巻き 千住金属工業鉛フリーはんだ 2.0mm 500g巻き千住金属工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
スパークルはんだ 1.6mm 1kg巻き 千住金属工業スパークルはんだ 1.6mm 1kg巻き千住金属工業
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
バラ_GAO-ST 千住金属工業バラ_GAO-ST千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。
用途精密電気・電子機器の配線・接続。仕様フラックス含有量:3mass%材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)RoHS指令(10物質対応)対応
バラ_SEN 千住金属工業バラ_SEN千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
用途精密電気・電子機器の配線・接続。仕様フラックス含有量:3mass%材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)RoHS指令(10物質対応)対応
バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ千住金属工業
22,980税込25,278
1巻
5日以内出荷
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):0.8●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5135アズワン品番67-2353-49
バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
5日以内出荷
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。精密電気・電子機器の配線・接続。
バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ千住金属工業
25,980税込28,578
1巻
当日出荷
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):0.6●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5175アズワン品番67-2353-48
バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
5日以内出荷
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。精密電気・電子機器の配線・接続。
仕様●線径(mm):1.2●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5186アズワン品番67-2353-45
バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
5日以内出荷
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):1.2●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5181アズワン品番67-2353-51
バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
5日以内出荷
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。精密電気・電子機器の配線・接続。
仕様●線径(mm):2.0●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5134アズワン品番67-2353-47
バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ千住金属工業
25,980税込28,578
1巻
5日以内出荷
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。精密電気・電子機器の配線・接続。
仕様●線径(mm):0.6●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5169アズワン品番67-2353-42
バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
5日以内出荷
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):1.6●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5142アズワン品番67-2353-52
バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
5日以内出荷
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●原産国:日本●コード番号:350-7838アズワン品番67-2353-53
バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):1.0●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5183アズワン品番67-2353-50
エコソルダー棒はんだ M708E(鋳造) 千住金属工業エコソルダー棒はんだ M708E(鋳造)千住金属工業
239,800税込263,780
1箱(10kg)
5日以内出荷
M705使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇が認められた際に使用する補充用のはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Agタイプはんだ槽用使用方法追加投入用
エコソルダー棒はんだ M708EM(鋳造) 千住金属工業エコソルダー棒はんだ M708EM(鋳造)千住金属工業
239,800税込263,780
1箱(10kg)
5日以内出荷
M705E 使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇、酸化物の増加が認められた際に使用する補充用のはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Agタイプはんだ槽用使用方法追加投入用リンの含有量80±20ppm
エコソルダー棒はんだ M705E(鋳造) 千住金属工業エコソルダー棒はんだ M705E(鋳造)千住金属工業
239,800税込263,780
1箱(10kg)
5日以内出荷
最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ。リンの添加により、 はんだ槽での使用時に 酸化物の発生が少ないタイプです。
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cuタイプはんだ槽用/酸化抑制剤入使用方法初回投入用リンの含有量30±20ppm
エコソルダー棒はんだ M705(鋳造) 千住金属工業エコソルダー棒はんだ M705(鋳造)千住金属工業
239,800税込263,780
1箱(10kg)
5日以内出荷
最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ
合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cuタイプはんだ槽用/酸化抑制剤入使用方法初回投入用
鉛フリー 低温やに入りはんだ MILATERA LEO 千住金属工業鉛フリー 低温やに入りはんだ MILATERA LEO千住金属工業(13件のレビュー)
7,398税込8,138
1巻(50g)
予約販売
業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。 表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。 200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。 低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。
用途表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。線径(Φmm)0.8質量(kg)0.05質量(g)50タイプRA抵抗(Ω)1×1011以上含有量(%)フラックス:2、ハロゲン:0.44融点(℃)139~141合金組成(Wt%)Sn-58Bi広がり率(%)70
スパークルフラックス 千住金属工業スパークルフラックス千住金属工業(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1個(1kg)
予約販売
●無色透明で残渣はほとんど残らず腐食を抑制 ●独自の活性成分配合で飛散を抑制 ●より線の端末処理に最適
用途フラックスは、電子部品等のはんだ付けには必要不可欠なものです。 はんだ及び、部品リード・基板銅箔などの金属表面は、大気中では酸化被膜に覆われています。 この酸化被膜を除去してクリーンな接合面をつくり、効果的なはんだ濡れ(接合)を可能にするためフラックスが使用されます種別半田付け仕様リード線端末処理用無洗浄タイプ比重0.829(20℃時)塩素量(%)0.16固形分1.0wt%希釈剤ソルベント#6200危険等級粘度(20℃)(cP)3.0危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1200mL危険物の性状水溶性
スパークル RMA98 スーパー 千住金属工業スパークル RMA98 スーパー千住金属工業(8件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻(0.25kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。 作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。 ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。 優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。 高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。 高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。 美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。 長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。
成分Sn60%、Pb40%形状単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格)等級フラックス:RMA絶縁抵抗(Ω)1×1013以上(JIS規格)取得規格クロライド&ブロマイド合格乾燥度試験合格(JIS規格)銅鏡試験合格(JIS規格)銅板腐食試験合格(JIS規格)広がり率(%)91(Sn60) (JIS規格)塩素含有量(%)0.05(JIS規格)水溶液抵抗(Ω・cm)1.5×105以上電圧印加耐湿性(Ω)1×1013以上(JIS規格)含有量(wt%)フラックス:3.04
鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC 千住金属工業鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC千住金属工業(6件のレビュー)
9,498税込10,448
1巻(0.25kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状単芯やに入りはんだタイプRA含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44絶縁抵抗(Ω)5×1012以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
鉛フリーやに入りはんだ RMA02 千住金属工業鉛フリーやに入りはんだ RMA02千住金属工業(5件のレビュー)
9,498税込10,448
1巻(0.25kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。
抵抗(Ω)1×1012以上含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.12合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)76
juki ミシン特集