おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量1升~2升
色ステンレス
消費電力(W)(炊飯時)1310
電源コード(m)1.5
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
業務用の専用部品です。
適合本体NHGB36(XA)、NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC36(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD36(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)
品名業務用 IH炊飯ジャー用 炊飯シート
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
大容量でもおいしく炊ける「200Vの高火力IH」と2層まる厚釜(2.7mm)。
多彩な6つのメニュー「白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊き込み/玄米」
選べる3段階保温温度切替「71度/73度/75度」
約30分で炊き上がる「白米早炊き」
炊飯容量3升(1.8~5.4)
仕様(メニュー)白米、無洗米、すしめし、炊きこみ、おかゆ、玄米
材質本体ステンレス
消費電力(W)(炊飯)4570、(保温安定時平均)55
コード長さ(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×410
機能ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(1メモリー)
連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。
高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」
持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。
「白米急速」メニュー。
炊飯容量1升
仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ
材質本体ステンレス
質量(kg)5.5
消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34
電源単相100V専用
電源コード(m)1.1(コードリール付き)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250
機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー)
TKG品番7-0649-0301
TKG品番(2017)6-0613-0101
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。
炊飯容量を考慮した余裕のサイズ
保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。
移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器
広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。
防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作
ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。
取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単
軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。
置き場所に困らない
「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。
試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+
抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)単相100専用
お手入れのラクなフロリン加工の内なべ。収納もラクラク、コードリール付き。
種別保温専用
関連キーワード