14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4121 ガラコウォッシャーパウチパック2L SOFT99 動画あり
ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。
用途自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。 凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈) トラスコ品番478-7803 危険物の類別非危険物
1パック(2L)
579 税込637
当日出荷

ダブルジェットガラコ耐久強化 SOFT99 動画あり
新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。 パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。 撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。 キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
1個(180mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

04172 ガラコミラーコートZERO SOFT99 動画あり
目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。 さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。 従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用 タイプスプレータイプ トラスコ品番820-6921 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量32mL 危険物の性状水溶性
1個(40mL)
779 税込857
当日出荷

超高密度で編み込んだ特殊ハイエッジ繊維が白モヤ汚れをスパッと解消!。摩擦抵抗を減らし、不快な引っかかりを抑制。肌触りもよく、快適&スムーズに作業できます。繊維くずも残さずキャッチし、超クリアな仕上がり!。ルームミラー、光沢パネル、ナビ画面、スマホ画面の拭き取りにも!。汚れても洗えば拭き取り性能が復活します。※永久的に使用できることを補償するものではありません
用途自動車ガラス及び光沢樹脂パーツの汚れの拭き取り 素材複合繊維(ポリエステル・ナイロン) 危険物の類別非危険物
1個
889 税込978
7日以内出荷

05066 ガラスリフレッシュ SOFT99 動画あり
ガラスについた「ウロコ状の雨ジミ」を強力除去!。クリーナーを付属のパッドにとって磨くだけ。新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウォータースポットを除去。同時にフッ素系撥水剤や、固着した油膜をすっきり落とし、新品時のガラスのような透明感が復活します。専用パッドには、クリーナーの性能を極限まで引き出す「ループファイバーパッド」を採用。研磨粒子の効果を最大限に引き出し、施工を容易にします。
適合ウロコ、油膜 付属品ループファイバーパッド トラスコ品番789-8941 危険物の類別非危険物
1本(80mL)
959 税込1,055
当日出荷

04174 激速ガラコ SOFT99 動画あり
塗り込むだけで乾燥もふき取りも不要。 大面積フロントガラスの車両でもスピーディーに塗りこみできるよう、握りやすく塗り面積の広い専用パッドと専用クロスをセットにしました。 新開発のフッ素樹脂採用により、1回の使用で約6ヶ月撥水効果が持続。雨滴もより吹き飛びやすい大きさの水玉に弾きます。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用 タイプ塗り込みタイプ セット内容本体50mL、専用パッド、専用クロス×5枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量50mL 危険物の性状水溶性
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

04063 ガラコ コンパウンドクロス SOFT99 動画あり
光学レンズの研磨にも使用される研磨剤を採用! ガラス表面をキズつけることなく、強力に、油膜やガラスに残っている古いコーティング剤をクリーニングできます。 作業後はガラス面に油膜や汚れを残すことなくスッキリと仕上がり、ガラスコーティング剤の下地処理に最適です。
用途自動車窓ガラスの撥水剤用下地処理剤および油膜取り剤 特性油膜取り トラスコ品番835-6668 シートサイズ(mm)200×300 危険物の類別非危険物
1個(6枚)
419 税込461
当日出荷

車内をスバッと泡シャン!これ1本で車内を洗浄・除菌・ウイルスを除去が間完了。見えにくい手アカや汗汚れもしっかり落とします。抗菌・消臭・除電効果で車内の清潔が持続。抗菌効果に加え、優れた消臭パワーで汗由来のニオイも原因から除去。除電効果でダッシュボードやカーナビなどへのホコリの再付着を防止。※すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。香料不使用で香りを残しません。高密度のもっちり泡が汚れを浮かせて包み込んでやさしく洗います。内窓、ダッシュボード、シート、ステップ、シートベルト、ルームミラー、ハンドル、ドリンクホルダー、マット、ドアパネル、天井など、車内の様々な内装パーツに使用できます。※本革には使用できません。
用途自動車用ガラス、プラスチック類、布シート、マット、合成皮革の表面洗浄 成分界面活性剤(アルキルグリコシド)、泡調整剤、エタノール、除菌剤、消臭剤 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

新技術を採用し、ボディとガラスを同時に強力な水ハジキ効果を実現しました。 汚れたらどんどん新しいシートに交換できるチョット使いにも最適な従来より1/2シートを採用し、24枚入りとなりました。 プロ施工コーティング車にも対応してます。
用途自動車塗装面・ガラス面の汚れ落とし・つや出し・撥水用。 トラスコ品番242-5869 材質成分:撥水レジン、光沢ポリマー、洗浄液、シート素材:合成繊維 入数(枚)袋:24 シートサイズ(mm)約175×300 危険物の類別非危険物 適合塗装色車体:全塗装色対応
1袋(24枚)
799 税込879
当日出荷

泡ギレ抜群の新処方のクリーナー液は、拭き取るタオルやウエスにもスッとなじみ、拭きギレ爽快。ガラス面にはホコリや雨跡などの汚れはもちろん、拭き跡や白っぽい拭きスジも残らず、まさに「透明」な仕上りです。大容量サイズで、ワゴンなどのガラス面積の大きい車にも安心してお使いいただけます。
適合ホコリや雨跡などの汚れ、水垢 トラスコ品番479-3871 危険物の類別非危険物
1本(480mL)
449 税込494
当日出荷

洗車の前に塗るガラコ!洗車と合わせて速くラクに施工できます。新技術「Q-AD」で高速密着&速乾性を実現。乾燥時間最短1分(冬は約3分)。塗りやすさを追求した容器で、コーナー部分までムラなくスピーディに施工できます。1本で中型車のフロントガラス約10枚に使える120mlの大容量。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス製)の撥水用 成分アルコール類、シリコーン 使用方法施工前にガラス面に目立つ汚れ、付着物などがある場合は、キズ・ムラ防止のため、取り除いてから使用する。ガラス面は完全に乾燥させた状態で使用する。1.ネジキャップを反時計回りにまわしてカバーを外す。液が飛び散らないようにフェルト部をガラス面につけ、ボトルを押して液を出し、フェルト全体に液を染み込ませる。2.容器を軽く持ち、液量を調整しながら塗りのこしがないように塗り込み乾燥させる。乾燥時間:春秋夏1分、冬3分。3.中性ノーマルカーシャンプーを使用して洗車用スポンジなどで施工面全体を洗浄する。※同時にボディなど他の箇所を洗浄しても問題ありません。4.じゅうぶんに水ですすぎ施工面全体の水滴を拭き取って完了。 種類塗布型・ボトルタイプ 警告※人体に害があるので吸入、飲用しない。※目・皮膚に接触しないよう注意する。※皮膚の弱い人はかぶれる恐れがあるので、保護手袋を使用する。※引火性があるので火気に近づけない。※逆光の時やトンネルなどの暗闇から抜けた時、一時的に白くなる場合があるので注意する。すぐにワイパーを作動させ、視野を確保する。※子供や認知症の疑いのある方の手の届くところに置かない。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL 危険物の性状水溶性
1個(120mL)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

4953 ガラコブレイブ SOFT99 動画あり
フロントガラスはもちろん、ヘッドライトカバーやサイドバイザー、テールランプカバー、リアカメラなどの透明樹脂パーツにも使用可能。また、自動車だけでなく、兼ねてから要望の高かったバイクのヘルメットシールド、ゴーグル、スクリーンシールドにもご利用いただけます。ドライバー・ライダーの雨天走行で雨をはじき、快適な視界を確保します。 ガラス平面はもちろん、湾曲面が多い透明樹脂パーツにもしっかりフィットする可動式ヘッドを採用しました。 乾燥待ち時間不要。塗り込んですぐに拭き取るだけで、凄まじい雨ハジキパワーを実現します。
タイプ塗り込みタイプ 付属品専用クロス トラスコ品番799-7540 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×42 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 危険物の性状水溶性
1本(70mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

5064 ガラス用コンパウンドZ SOFT99 動画あり
小さく硬い研磨粒子と大きく柔らかい研磨粒子の「Wインパクト粒子」でしつこい油汚れや強固なガラスコーティング被膜を強力にかき取ります。 使いやすい専用スポンジ付き。
トラスコ品番789-8932 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
739 税込813
当日出荷

白化・色アセした樹脂表面に塗り込むだけで透明なガラス状の<ナノハード クリスタルコーティング>を形成し、ワックスやつや出し剤とは次元の違う光沢が6ヶ月以上も持続。 高温にさらされる自動車やバイクのエンジンカバー、サイレンサーなどにも安心して使用できます。 自動車やバイクはもちろん、パソコンやテレビ等の家電製品や事務用チェア等の未塗装樹脂部分まで、幅広くご利用いただけます。
用途未塗装樹脂の艶出し用 トラスコ品番799-7485 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8mL 危険物の性状非水溶性
1個(8mL)
1,098 税込1,208
当日出荷