カテゴリ
- 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
- 第一計器
- 鹿島化学金属(UKB)(38)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- 三ツ星ベルト(7)
- マルアイ(6)
- ナベヤ(6)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- クツワ(5)
- ケナメタル(5)
- PGA(5)
- バンドー化学(4)
- ワゴジャパン(4)
- SHIFTUP(シフトアップ)(4)
- 麻場(4)
- ラリタン(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- タニタ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- ブランドをもっと見る
「8pk」の検索結果

隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から14日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃仕様●封入液材質:シリコン型式PK-1ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋材質(ガスケット)PTFE寸法E(Φmm)90材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)74
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から10日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。圧力レンジ(MPa)-0.1~0精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃仕様●封入液材質:シリコンケース形状A型タイプ標準精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)PTFE材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力範囲(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)74
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥39,980~税込¥43,978~1セット10日以内出荷精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥36,980~税込¥40,678~1セット10日以内出荷仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥39,980税込¥43,9781セット10日以内出荷仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316Lダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) ねじ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)
第一計器¥42,980~税込¥47,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。その他封入液:シリコン型式指示部:MPP品名指示部:密閉型圧力計材質(ケース)樹脂ガスケットPTFE塗装ケース:黒色材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ締付ボルトSUS304材質(接液部)フランジ:PVC材質(接続部)銅合金材質(ダイアフラム)PTFE
隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) フランジ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)
第一計器¥42,980~税込¥47,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。その他封入液:シリコン型式指示部:MPP品名指示部:密閉型圧力計材質(ケース)樹脂ガスケットPTFE塗装ケース:黒色材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ締付ボルトSUS304材質(接液部)フランジ:PVC材質(接続部)銅合金材質(ダイアフラム)PTFE
隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) フランジ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)
第一計器¥54,980~税込¥60,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。その他封入液:シリコン型式指示部:MPP品名指示部:密閉型圧力計フランジ取付部:JIS10K-25AFF材質(ケース)樹脂大きさΦ75ガスケットPTFE塗装ケース:黒色材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ締付ボルトSUS304材質(接液部)フランジ:PVC材質(接続部)銅合金圧力レンジ(MPa)0.4/-0.1材質(ダイアフラム)PTFE
隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) フランジ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)
第一計器¥53,980~税込¥59,378~1個14日以内出荷受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。その他封入液:シリコン型式指示部:MPP品名指示部:密閉型圧力計材質(ケース)樹脂ガスケットPTFE塗装ケース:黒色材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ締付ボルトSUS304材質(接液部)フランジ:PVC材質(接続部)銅合金材質(ダイアフラム)PTFE
隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) ねじ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン)
第一計器¥53,980~税込¥59,378~1個14日以内出荷受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。その他封入液:シリコン型式指示部:MPP品名指示部:密閉型圧力計材質(ケース)樹脂ガスケットPTFE塗装ケース:黒色材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ締付ボルトSUS304材質(接液部)フランジ:PVC材質(接続部)銅合金材質(ダイアフラム)PTFE