カテゴリ

  • 測定用品(60)
絞り込み
ブランド
  • 第一計器
  • モノタロウ(2)
  • SMC(884)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(178)
  • スバル(95)
  • Panasonic(パナソニック)(92)
  • ERECTA(エレクター)(66)
  • 東芝キヤリア(61)
  • アズワン(59)
  • ジーエルサイエンス(56)
  • YAMAHA(ヤマハ)(48)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(47)
  • エスコ(44)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(39)
  • ホンダ(39)
  • Texas Instruments(36)
  • サンワサプライ(34)
  • RS PRO(33)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(32)
  • ミニター(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa03」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S.型式HNTケース形状縁なし形大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39保護等級IP30相当大きさΦ75寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状T
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,498税込4,948
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    精度(%)±1.6F.S.型式HNTケース形状縁なし形大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)134寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39保護等級IP30相当寸法h(mm)82.5測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW寸法f(mm)18適合流体気体または液体寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状T
  • 隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃仕様●封入液材質:シリコン型式PK-1ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋材質(ガスケット)PTFE寸法E(Φmm)90材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)74
  • GRKグリセリン入り圧力計 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計

    第一計器(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
    精度±1.6%F.S特性一般
  • USTオールステンレス製圧力計 第一計器

    USTオールステンレス製圧力計

    第一計器
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
    精度±1.6% F.S精度(%)±1.6F.S.型式UST使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    材質(接続部)黄銅
  • MPPプラ密閉型圧力計 SUS製 第一計器

    MPPプラ密閉型圧力計 SUS製

    第一計器
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    寸法L(mm)17寸法a(mm)21寸法D(Φmm)115寸法b(mm)51.5大きさΦ100
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製 第一計器

    FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製

    第一計器
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富で耐食用途の製作も可能なため、幅広くご使用頂ける製品です。
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    7,698税込8,468
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    材質(接続部)黄銅
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    7,798税込8,578
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    材質(接続部)黄銅
  • MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器

    MPG金属密閉型圧力計 SUS製

    第一計器
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
    材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    材質(接続部)黄銅
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,298税込4,728
    1個ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • GRSグリセリン入り圧力計 第一計器

    GRSグリセリン入り圧力計

    第一計器
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷から14日以内出荷
    本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
    精度1.6級型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ
  • TRTタートルゲージ 第一計器

    TRTタートルゲージ

    第一計器
    9,798税込10,778
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
    材質(接続部)真鍮
  • IPT一般圧力計 SUS製 第一計器

    IPT一般圧力計 SUS製

    第一計器
    10,980税込12,078
    1個ほか
    3日以内出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    材質(接続部)SUS
  • USKオールステンレス 製圧力計 ネジブタケース 第一計器

    USKオールステンレス 製圧力計 ネジブタケース

    第一計器
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。
    精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316
  • GRSグリセリン入り圧力計SUS製 第一計器

    GRSグリセリン入り圧力計SUS製

    第一計器
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
    型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ材質(ブルドン管)SUS316材質(接続部)SUS316
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,498税込4,948
    1個ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    材質(接続部)黄銅
  • TRTタートルゲージ SUS製 第一計器

    TRTタートルゲージ SUS製

    第一計器
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
    材質(接続部)SUS316
  • HCT0.6級圧力計 第一計器

    HCT0.6級圧力計

    第一計器
    16,980税込18,678
    1個ほか
    6日以内出荷から21日以内出荷
    主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
    精度(%)±0.6F.S.型式HCT使用温度(℃)-5~45主な用途一般材質(接続部)C3604BD接続形状U
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)

    第一計器
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • 【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計 第一計器

    【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計

    第一計器
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    接液部に油脂類及び水分がないように処理(禁油・禁水処理)の汎用圧力計です。
    仕様【処理オプション】禁油禁水(接液部に油脂類及び水分がないように処理)材質(接続部)C3604BD(禁油禁水処理)
  • HCT0.6級圧力計 SUS製 第一計器

    HCT0.6級圧力計 SUS製

    第一計器
    19,980税込21,978
    1個ほか
    7日以内出荷から21日以内出荷
    主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
    材質(接続部)SUS316
  • SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)

    第一計器
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
  • 隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    36,980税込40,678
    1セット
    10日以内出荷
    仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • USKオールステンレス製密閉型圧力計 第一計器

    USKオールステンレス製密閉型圧力計

    第一計器
    29,980税込32,978
    1台
    10日以内出荷
    本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。
    精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316校正証明書付き
  • SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)

    第一計器
    32,980税込36,278
    1個
    11日以内出荷
    定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • GRKグリセリン入り圧力計SUS製 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計SUS製

    第一計器
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷から20日以内出荷
    本器は、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。
    材質ブルドン菅:SUS316材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ材質(接続部)SUS316
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,398税込4,838
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    ケース形状B枠(立型つば有り)測定流体空圧、油圧、その他
  • SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付)

    第一計器
    33,980税込37,378
    1個
    11日以内出荷
    定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • GRKグリセリン入り圧力計SUS製 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計SUS製

    第一計器
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷から20日以内出荷
    本器は、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。
    材質ブルドン菅:SUS316材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ材質(接続部)SUS316
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)

    第一計器
    36,980税込40,678
    1個
    11日以内出荷
    定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)

    第一計器
    36,980税込40,678
    1個
    11日以内出荷
    定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • USTオールステンレス製圧力計 第一計器

    USTオールステンレス製圧力計

    第一計器
    26,980税込29,678
    1セット
    14日以内出荷
    本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
    精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304材質(接液部)SUS316校正証明書付き
圧力・流量測定カテゴリ