「bnc メス」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。
用途コンピューター、通信機器、医療機器など
絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)
特性インピーダンス不整合
締付トルク(N・m)127.4(13kg・cm)以下
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC500
結合方式バヨネットロック
BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。
尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
形状ストレート
耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下
寸法B(Φmm)3.1
結合方式バヨネットロック
結線方式ハンダ付
材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム
特性インピーダンス(Ω)50
電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
関連キーワード