カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
- モノタロウ(1)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- omron(オムロン)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 岩田製作所(1)
- SMC(1)
- サクラクレパス(1)
- SOFT99(1)
- 富士通(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- リスパック(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- 阪上製作所(1)
- マリンテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「py1/4」の検索結果

D/MS(D190)シリーズプラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から13日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応