22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATOM(サイトウ製作所)ロングエンドミル AEL
刃長のバリエーションが豊富で樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。
材質超微粒子合金 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)テーパーエンドミル ATES
最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 コーティングFCS ねじれ角(°)30
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)2枚刃エンドミル AES
一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能です。
材質超微粒子合金 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)4枚刃エンドミル AES
高剛性4枚刃で溝加工から側面加工まで対応出来ます。
材質超微粒子合金 刃数4 表面処理ノンコート 刃径公差+0~-0.02 ねじれ角(°)30
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)2枚刃ボールエンドミル ABES
一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 公差R:±0.01 刃径公差+0~-0.02 ねじれ角(°)30
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)コーナーRカッター ACR
精密加工用高精度インナーRカッターです。
材質超微粒子合金 刃数2 全長(mm)50 ねじれ角(°)0
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル ADR
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルロング刃 ADRL
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工 材質超硬 表面処理FCSコーティング
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

3mmシャンクで鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工 材質超微粒子 表面処理FCSコーティング
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工 材質超微粒子 表面処理FCSコーティング
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

材質超微粒子 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 角度(°)90 表面処理TiAlNコーティング 角度小数90
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

材質超微粒子 角度(°)90 表面処理ノンコート 角度小数90
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPN30
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
用途鋼材/ステンレス鋼の加工 材質超微粒子 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 角度(°)120 表面処理ノンコート 角度小数120
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPF30
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
用途鋼材/ステンレス鋼の加工 材質超微粒子 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 角度(°)120 表面処理ノンコート 角度小数120
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013
用途鋼材/ステンレス鋼の加工 材質超微粒子 角度(°)120 表面処理TiAlNコーティング 角度小数120
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

バリの抑制小径ローソク型スイープカットドリルの3mmシャンクタイプです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 刃径公差:+0/-0.005
用途非鉄/樹脂用の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)