ダイキン工業

ダイキン工業のページです。ダイキン工業は、オフィス家具/清掃用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、その他などの商品を提供しています。現在533件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換フィルター ダイキン工業

    交換フィルター

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 純正 交換用ロングライフフィルター ダイキン工業

    純正 交換用ロングライフフィルター

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷
    標準パネル用。水洗い可能。繰り返し使用が出来ます。
    仕様【使用ろ材】防カビ、防菌樹脂ネット、【平均効率】60%(質量法)、【最終圧損】4.9Pa適合機種【ガスヒートポンプ/エアコン】FGXFP28~160EA、FGXFP28~160NA、【スカイエア】FHCP40~160FC、FHCP63・80FD、【ビス用マルチ】FXYFA28~160AA、FXYFA28~160NAA、FXYFP28~160EB、FXYFP28~160NB質量(kg)製品:0.3耐用時間(時間)5000(塵埃濃度0.15mg/m3)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)4.9
  • ダイフロイルグリース ダイキン工業

    ダイフロイルグリース

    ダイキン工業(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本(50g)
    当日出荷
    ダイフロイルを基油とし、これに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を増ちょう)剤として添加して作った、耐薬品性の優れた潤滑グリースです。
    乳白色使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度220~280増ちょう剤フッ素樹脂基油フッ素オイルアズワン品番6-373-02危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐薬品性不混和ちょう度220~280(at25℃)
  • ダイフリー GA-9700M ダイキン工業

    ダイフリー GA-9700M

    ダイキン工業
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。PFOS・PFOA・RoHSなど、環境規制に適合します。
    用途金型構造が複雑で塗布しにくい箇所。ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として。トラスコ品番392-4236危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 厨房用エアコン 交換用ロングライフフィルタ ダイキン工業

    厨房用エアコン 交換用ロングライフフィルタ

    ダイキン工業
    35,980税込39,578
    1セット(8枚)
    当日出荷
    適合本体FGXTP140M、FHTP140FB、FXYTP140NB
  • 光触媒集塵・脱臭フィルター枠無 ダイキン工業

    光触媒集塵・脱臭フィルター枠無

    ダイキン工業
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    枠無フィルターのため低コストです。
    トラスコ品番555-9397適合機種ルームエアコン各種高さ(mm)5品名光触媒集塵・脱臭フィルタ(枠なし)縦(mm)101横(mm)199
  • フッ素系離型剤 ダイフリーGA-3000 ダイキン工業

    フッ素系離型剤 ダイフリーGA-3000

    ダイキン工業
    4,398税込4,838
    1缶(420mL)
    当日出荷
    PFOS・PFOA・オゾン層破壊物質、RoHSなどの環境負荷物質規制に対応してます。 金型汚れが少ないので、金型の洗浄回数を低減できます。
    用途金型構造が複雑で塗布しにくい個所、ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用としてトラスコ品番494-1632材質主成分:フッ素、主溶剤:イソプロピルアルコール透明容量(mL)420使用温度範囲室温~300℃噴射剤LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • FEPフィルム ダイキン工業

    FEPフィルム

    ダイキン工業
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
    用途栽培室のカバー、電線被覆など。材質FEP寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-240~200適合流体酸・アルカリなど
  • 交換プリーツフィルター ダイキン工業

    交換プリーツフィルター

    ダイキン工業(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個(5枚)
    当日出荷
    対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
  • ダイフリー ダイキン工業

    ダイフリー

    ダイキン工業
    3,998税込4,398
    1本
    欠品中
    フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。
    用途金型構造が複雑で塗布しにくい箇所に。トラスコ品番413-5604危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 業務用空気清浄機パワフル光クリエール用集塵プリーツフィルター ダイキン工業

    業務用空気清浄機パワフル光クリエール用集塵プリーツフィルター

    ダイキン工業
    11,980税込13,178
    1セット(2枚)
    当日出荷
    プリーツフイルター、帯電したミクロの汚れを吸着する集塵フイルターです。交換目安約1年
  • 交換用脱臭フィルター ダイキン工業

    交換用脱臭フィルター

    ダイキン工業
    4,498税込4,948
    1枚ほか
    当日出荷
  • 交換プリーツフィルター ダイキン工業

    交換プリーツフィルター

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個(7枚)
    当日出荷
    対応機種ACK75J(2008年モデル)/ACM75J(2008年モデル)/ACM75H(2007年モデル)/ACM75G(2006年モデル)
  • 加湿フィルター ダイキン工業

    加湿フィルター

    ダイキン工業(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 空気清浄機用集塵フィルター(交換用) ダイキン工業

    空気清浄機用集塵フィルター(交換用)

    ダイキン工業
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    適合機種ACK55Z-W(-T)(-C)・MCK55Z-W(-T)(-C)材質PP/PET外寸(mm)厚さ:45外寸横幅(mm)234外寸縦幅(mm)234RoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインチェック弁 ダイキン工業

    インラインチェック弁

    ダイキン工業
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
  • 加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業

    加湿ストリーマ空気清浄機

    ダイキン工業
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減します。ボタンひとつでお部屋の空気の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールするおまかせ運転搭載。空気が綺麗になると「みはり運転」に自動で切り替えます。フラップは4段階に調節可能です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)
    電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱13/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱15/標準23/ターボ84タンク容量(L)約3.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:760×315×315定格消費電力(W)84(最大消費電力86)本体質量(kg)12.5(水無し)センサー温湿度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0機能加湿/清潔(ツインストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(おまかせ運転/のど・はだ運転/節電運転/きれいサーキュレーター運転/花粉運転)便利(2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)/かえルーバー/チャイルドロック/エアコン連動(スマホ接続時)/スケジュールタイマー(スマホ接続時)/スマホ接続)運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~31(~51m2)/加湿空気清浄運転時:~31(~51m2)・プレハブ:~19(~32m2)・木造:~12(~20m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式加湿機能ありPM2.5対応あり花粉モードあり脱臭機能ありタイマー機能あり
  • 交換用ストリーマユニット ダイキン工業

    交換用ストリーマユニット

    ダイキン工業
    4,398税込4,838
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種ACK705A/ACK70Z
  • 交換用加湿フィルター ダイキン工業

    交換用加湿フィルター

    ダイキン工業
    3,998税込4,398
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
  • 交換用集塵フィルター ダイキン工業

    交換用集塵フィルター

    ダイキン工業
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    適合機種ACK705A/ACK70Z交換目安10年
  • アルミキーパー ダイキン工業

    アルミキーパー

    ダイキン工業
    7,498税込8,248
    1台
    翌々日出荷
    壁面置台。軽くて強いアルミ製壁面置台。塩害地でも安心。
    質量(kg)2寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:150~940×200~341最大積載量(kg)60
  • チタンアパタイトフィルター ダイキン工業

    チタンアパタイトフィルター

    ダイキン工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    菌やウイルス全般が気になる時にご使用いただく専用フィルターです。※アパタイトとは歯や骨を構成する成分で、たんぱく質などの有機物を吸着する能力に優れ、吸着材や触媒など幅広い分野で応用されている素材です。
  • リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。 防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
    仕様Hシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)12バルブ種類圧力制御弁
  • シャトル弁(ねじ接続形) ダイキン工業

    シャトル弁(ねじ接続形)

    ダイキン工業
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。
    質量(kg)0.5形式ST形シャトル弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式接続口 G1/4 Oリングボス接続形圧力(MPa[kgf/cm2])圧力降下:0.5[5]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
  • 02シリーズスタック形 パイロットチェック弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 パイロットチェック弁

    ダイキン工業
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    仕様直動形質量(kg)1.1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1制御ポートA・Bポートバルブ種類方向制御弁
  • リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
    仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁トラスコ品番364-9644質量(kg)2管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
  • 2口吹出口 ダイキン工業

    2口吹出口

    ダイキン工業
    8,798税込9,678
    1本
    3日以内出荷
    適合機種SUBSP1CS、SUBSP1CT、SUBSP2BU、 SUBSP3AU
  • チタンアパタイトフィルター ダイキン工業

    チタンアパタイトフィルター

    ダイキン工業
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    適合機種ACM556A-WRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオ抗体フィルター ダイキン工業

    バイオ抗体フィルター

    ダイキン工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    空気が乾燥してウイルスが増殖しやすい時期にご使用いただく専用フィルターです。物理的・化学的方法を用いず、生物に自然に備わる免疫反応をフィルター上で再現。お子様やお年寄りの方にも安心してご利用いただけます。
    適合機種ACK555A/ACM555A/ACB50Z/ACK55Z
  • アルミキーパー ダイキン工業

    アルミキーパー

    ダイキン工業
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    屋根置台。勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。塩害地でも安心。鋼板製の半分の軽さ。
    質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:80~680×200~341勾配角屋根:11°~30°最大積載量(kg)60
  • リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。
    仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁質量(kg)2.9管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
  • 03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁

    ダイキン工業
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • アルミキーパー ダイキン工業

    アルミキーパー

    ダイキン工業
    8,698税込9,568
    1台
    翌々日出荷
    天井吊金具。高さ640タイプ。スイングメカでエアコン取付も簡単。塩害地でも安心。
    質量(kg)3.3寸法H(mm)有効吊:640寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:300~690×D150~341最大積載量(kg)60
  • 02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト) ダイキン工業

    02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)

    ダイキン工業
    479税込527
    1セット(4個)
    当日出荷から翌日出荷
    スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]吐出口径G1ポンプ容量(cm3/rev)14.8
  • 電磁弁用サブプレート ダイキン工業

    電磁弁用サブプレート

    ダイキン工業
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様サブプレート最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc
  • UVストリーマ空気清浄機 ダイキン工業

    UVストリーマ空気清浄機

    ダイキン工業
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    置き場所に困らないコンパクト設計です。電源コードにL字プラグ採用で安心、便利になりました。また、コンセントからの立ち上がりが無く壁際設置もしやすいです。
    用途人の出入りが多い、ウイルス・菌が気になる空間に前面パネル:シルバー/本体:ホワイト消費電力(W)しずか:6/弱:8/標準:16/ターボ:43電源単相100V(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)本体寸法(mm)500×270×270定格消費電力(W)43本体質量(kg)6.8センサーニオイセンサー風量(m3/min)しずか:1.0/弱:1.8/標準:3.1/ターボ:5.0最大消費電力(W)45運転音(dB)しずか:20/弱:29/標準:40/ターボ:50適合床面積~36m2RoHS指令(10物質対応)対応適用畳数~22畳PM2.5対応花粉モード脱臭機能
  • バイオ抗体フィルター ダイキン工業

    バイオ抗体フィルター

    ダイキン工業
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    適合機種ACM556A-WRoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用空気清浄機パワフル光クリエール用アンモニア特化脱臭フィルター ダイキン工業

    業務用空気清浄機パワフル光クリエール用アンモニア特化脱臭フィルター

    ダイキン工業
    4,898税込5,388
    1セット(4枚)
    当日出荷
    し尿臭の主成分であるアンモニアを強力に除去します。交換目安3~6ケ月