絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- モノタロウ(264)
- コガネイ(5,560)
- エスコ(3,266)
- カクダイ(3,264)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
- CKD(2,545)
- TOTO(2,291)
- KVK(2,251)
- INAX(LIXIL)(2,087)
- 工進(2,061)
- PISCO(ピスコ)(1,863)
- ミヤコ(1,266)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,218)
- 千代田通商(979)
- ヤガミ(931)
- GAONA(ガオナ)(928)
- ParkerTAIYO(868)
- セキスイ(839)
- オンダ製作所(802)
- SK11(758)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

リリーフ弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。 防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。仕様Hシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)12バルブ種類圧力制御弁
シャトル弁(ねじ接続形)
ダイキン工業¥27,980税込¥30,7781個当日出荷2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。質量(kg)0.5形式ST形シャトル弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式接続口 G1/4 Oリングボス接続形圧力(MPa[kgf/cm2])圧力降下:0.5[5]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)
ダイキン工業¥479~税込¥527~1セット(4個)当日出荷から翌日出荷スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁
ダイキン工業¥24,980税込¥27,4781台当日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です最高使用圧力(MPa)25仕様直動形質量(kg)1.1管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1制御ポートA・Bポートバルブ種類方向制御弁
リリーフ弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥18,980税込¥20,8781台当日出荷広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁トラスコ品番364-9644質量(kg)2管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁質量(kg)2.9管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
ピストンポンプ
ダイキン工業¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]ポンプ容量(cm3/rev)14.8種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)21許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]吐出口径G1
小型単段ベーンポンプ
ダイキン工業¥54,980税込¥60,4781台当日出荷低騒音:吸い込み口が広いため、吸い込み抵抗が小さく低騒音です。 高効率:クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定です。吐出口径Rc3/8質量(kg)4.4種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形外形寸法(mm)116×123×118使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
ゲージダンパ
ダイキン工業¥7,398税込¥8,1381個当日出荷圧力変動を吸収して、圧力計の読み取りを容易にするとともに、圧力計の寿命を延長させる目的に使用します。最高使用圧力14MPa質量(kg)0.4
03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁
ダイキン工業¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から翌日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
ピストンポンプ
ダイキン工業¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]ポンプ容量(cm3/rev)23種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1
絞り弁・チェック弁付絞り弁(ネジ接続形)
ダイキン工業¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から8日以内出荷圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
低ワット形電磁操作弁
ダイキン工業¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から8日以内出荷低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。形式低ワット形電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]接続方式ガスケット取付形圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240RoHS指令(10物質対応)対応
KSO-G02用 ソレノイドコイル
ダイキン工業¥5,798税込¥6,3781個当日出荷KSO-G02用のソレノイドコイルです。適合端子箱形形式ソレノイドコイル電源(V)AC100、110(50/60Hz)
手動操作弁(ねじ取付形)
ダイキン工業¥36,980~税込¥40,678~1台翌々日出荷スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。高圧時でもハンドル操作が容易にできます。取付ねじ呼び径3/8最大流量(L/min)25最高使用圧力(MPa)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
03シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
ダイキン工業¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷から8日以内出荷マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。 回路変更が簡単です。 油圧装置の小型化を実現します。管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80バルブ種類流量制御弁
ロータリー切換弁(ネジ接続形)
ダイキン工業¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷最高使用圧力(MPa)7管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)11.5スプールばね形式ノースプリング(デテント付)バルブ種類方向制御弁
流量調整弁
ダイキン工業¥61,980~税込¥68,178~1個ほか翌日出荷圧力・温度補償付のため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無バルブ種類流量制御弁
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥75,980税込¥83,5781台当日出荷高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9121質量(kg)4.4管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM6×35電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)130バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9024質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥48,980税込¥53,8781台当日出荷高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9016質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC100使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥48,980税込¥53,8781台当日出荷高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8991質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
手動操作弁(JM形)
ダイキン工業¥42,980~税込¥47,278~1個翌日出荷から91日以内出荷スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。02サイズスタック弁と組み合わせて、各種の回路を構成できます。最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1.4管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
圧力制御弁コントロール弁リモ
ダイキン工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。用途リモートコントロール用。質量(kg)1.5管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1.2バルブ種類圧力制御弁
マニホールドブロック
ダイキン工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。連数2仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8451幅(mm)130質量(kg)4.2高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径1/4ねじの種類Rc
マニホールドブロック
ダイキン工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。連数1仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8443幅(mm)330質量(kg)8高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径3/8ねじの種類Rc
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から翌々日出荷高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
システムスタック弁 ブロッキングブロック
ダイキン工業¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷から翌日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です最高使用圧力(MPa)25仕様ブロッキングブロック使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
02シリーズスタック形 Aポート絞り弁
ダイキン工業¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁
ダイキン工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から翌日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です最高使用圧力(MPa)25仕様直動形質量(kg)1.1管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1制御ポートAポートバルブ種類方向制御弁
ピストンポンプ
ダイキン工業(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷から61日以内出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]ポンプ容量(cm3/rev)23種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1
ピストンポンプ
ダイキン工業¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷から8日以内出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]ポンプ容量(cm3/rev)14.8種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)21許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]吐出口径G1
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷から91日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様Jシリーズ電磁パイロット切換弁管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形電源電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)使用流体石油系作動油スプールばね形式スプリングオフセット(SOL.b付)バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
02シリーズスタック形 リリーフ弁
ダイキン工業¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から翌日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です最高使用圧力(MPa)25仕様圧力調整ねじ形質量(kg)1.4管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
02シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁
ダイキン工業¥74,980税込¥82,4781台翌日出荷から61日以内出荷最高使用圧力(MPa)25質量(kg)2管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.1~40(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/0.5~40(入口と出口の圧力差25MPa以下時)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートA・Bポートバルブ種類流量制御弁