カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ダイキン工業のすべての商品
特価

流量制御弁温度補償付絞り弁
ダイキン工業¥29,980税込¥32,9781台66日以内出荷温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。_x000D_。全閉時のリークが非常に少ない構造です。
流量制御弁(圧・温補償付)
ダイキン工業¥109,800税込¥120,7801台40日以内出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。_x000D_。微少流量から大流量まで制御できます。_x000D_。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。_x000D_。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
比例弁電磁比例切換弁
ダイキン工業¥189,800~税込¥208,780~1台50日以内出荷圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。_x000D_。可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り付けられています。_x000D_。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
方向制御弁Ⅱパイロットチェック弁
ダイキン工業¥77,980税込¥85,7781台22日以内出荷クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。_x000D_。主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥36,980~税込¥40,678~1台10日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥45,980~税込¥50,578~1台10日以内出荷から45日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途AC電源用
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥129,800~税込¥142,780~1台50日以内出荷圧力補償弁(MUV、MDM)と組み合わせて使用することにより、流量調整ねじの調整量に応じた圧力補償付の流量特性が得られます。_x000D_。この弁単体で電磁パイロット切換弁としてのショックレス効果があります。また、パイロット系に、02サイズスタック弁(絞り弁、減圧弁)を使用することにより、さらに有効なショックレス効果を得ることができます。_x000D_。電磁比例弁切換弁(MEV)とマルチプル形式に多連スタックすることもできます。
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥91,980~税込¥101,178~1台40日以内出荷から50日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥79,980~税込¥87,978~1台40日以内出荷から50日以内出荷ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥94,980~税込¥104,478~1台40日以内出荷から50日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁
ダイキン工業¥69,980税込¥76,9781台40日以内出荷微小信号電流(約10mA)で弁の切り換えができますので、プログラマブルシーケンスコントローラで直接駆動できます。
方向制御弁Ⅰ微少信号電流形電磁操作弁
ダイキン工業¥53,980税込¥59,3781台40日以内出荷微小信号電流(約10mA)で弁の切り換えができますので、プログラマブルシーケンスコントローラで直接駆動できます。
方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作
ダイキン工業¥38,980~税込¥42,878~1台10日以内出荷から30日以内出荷低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_。低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
多目的弁電磁弁
ダイキン工業¥139,800~税込¥153,780~1台40日以内出荷から50日以内出荷多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
多目的弁低圧リリーフ弁電磁比例
ダイキン工業¥159,800税込¥175,7801台40日以内出荷ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
多目的弁低圧リリーフ弁
ダイキン工業¥239,800税込¥263,7801台40日以内出荷ノーマルクローズ形で、パイロット流量を弁の1次側から内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
多目的弁リリーフ弁
ダイキン工業¥79,980税込¥87,9781台40日以内出荷多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
圧力制御弁電磁操作弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥82,980~税込¥91,278~1台40日以内出荷から50日以内出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。
圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥99,980~税込¥109,978~1台40日以内出荷から50日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
圧力制御弁直動形リリーフ弁(RC)
ダイキン工業¥89,980税込¥98,9781台62日以内出荷電磁操作弁とともに積層して使用し、リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。_x000D_。電磁操作弁の切り換えにより、多段圧力(3圧まで)の制御を自由に選択できます。_x000D_。スタック形取付(ISO 4401に準拠)により、取付スペースが大幅に小さくなり、複雑な配管、マニホールドブロックが不要になります。
圧力制御弁直動形リリーフ弁(RC)
ダイキン工業¥31,980~税込¥35,178~1台52日以内出荷から62日以内出荷リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
圧力制御弁パイロット作動形リリーフ弁
ダイキン工業¥169,800税込¥186,7801台52日以内出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁
ダイキン工業¥56,980~税込¥62,678~1台50日以内出荷から60日以内出荷内部または外部のパイロット、ドレンの組合せにより、シーケンス弁、アンロード弁、カウンタバランス弁、リリーフ弁として使用できる直動形の圧力制御弁です。
圧力制御弁
ダイキン工業¥63,980税込¥70,3781個65日以内出荷内部または外部のパイロット、ドレンの組合せにより、シーケンス弁、アンロード弁、カウンタバランス弁、リリーフ弁として使用できる直動形の圧力制御弁です。
低ワット形電磁操作弁
ダイキン工業¥41,980~税込¥46,178~1個10日以内出荷から40日以内出荷低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_。低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
ロータパック
ダイキン工業¥399,800~税込¥439,780~1個20日以内出荷から40日以内出荷騒音レベル60dB(A)以下を達成。住宅街の中の工場でも油圧の音が気になりません。_x000D_。縦型・横型それぞれミニマムサイズ。設置場所を選びません。_x000D_。シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。_x000D_。油温上昇を室温+15℃以下に抑え、機械の熱歪みを解消しました。_x000D_。NDR081、NDR151には電磁操作弁が搭載可能です。
ライトアングルチェック弁
ダイキン工業¥21,980~税込¥24,178~1個32日以内出荷から35日以内出荷ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。