- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ダイキン工業
- 12ページ目
12ページ目: ダイキン工業のすべての商品
-23℃まで冷却可能!食品をたっぷりと冷凍保管
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)734×600×840
定格内容積(L)142
質量(kg)約38
電源単相100V
電源コード(m)1.9
使用周囲温度(℃)10~35
温度調節ダイヤル式(1~8)
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35
管接続口径1/4
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
¥31,980
税込¥35,178
90日以内出荷
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。
呼び径3/4B
種類電磁弁
使用流体石油系作動油
トラスコ品番838-8135
質量(kg)8.1
1個
¥99,980
税込¥109,978
60日以内出荷
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。
回路変更が簡単。
油圧装置の小型化。
最高圧力35MPa
用途油圧システム用
トラスコ品番848-1390
材質主に鉄
質量(kg)8
区分圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)35
圧力調整範囲(MPa)0.25~0.85
名称Bポートカウンタバランス弁
流量(L/min)300
口径3/8
1個
¥79,980
税込¥87,978
12日以内出荷
付属品ブロッキングブロック×1、Oリング(P9、1種B)×4、六角穴付ボルト M5×25L×4
適合NDJ89-101、NDJ81-152、NDJ159-152
トラスコ品番838-8494
形状その他継手
名称ブロッキングブロックセット
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
付属品2連ブロック×1、Oリング(P20、1種B)×1、六角穴付ボルト M8×70L×3、吊りボルト M8×2、高圧プラグ Rc3/8×3、取付要領書×1
適合NDJ89-101、NDJ81-152、NDJ159-152
トラスコ品番838-8495
形状その他継手
名称2連ブロックセット
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
付属品配管(ブレード入ゴムホース)×1、樹脂継手×2、ゴムバンド×2、配管要領書×1
形状その他継手
名称配管セット
種類ピストンポンプ
取付方式フート取付形
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
使用流体石油系作動油
極数(P)4
種類ピストンポンプ
制御方式コンビネーション制御
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])2.5~7[25~710]
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)
吐出口径G1
圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。
可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。
A、Bポート個々に流量を制御することができます。
入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り
付けられています。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)
だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
最高使用圧力(MPa)21
仕様電磁比例切換弁
トラスコ品番848-1361
管接続口径3/4
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(定格)130
バルブ種類電磁制御弁
1個
¥179,800
税込¥197,780
90日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35
仕様Kシリーズ電磁パイロット切換弁
管接続口径1/2
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)300
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)14
仕様Dシリーズ手動操作弁
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)25
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)21
トラスコ品番848-1360
管接続口径3/4
バルブ種類圧力制御弁
1個
¥47,980
税込¥52,778
60日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)7
仕様Sシリーズ流量制御弁用チェック弁
トラスコ品番848-1416
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)30
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
バルブ種類流量制御弁
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)21
仕様ストップ弁
トラスコ品番848-1207
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)90
バルブ種類流量制御弁
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)35
仕様モジュラースタック形減圧弁
管接続口径1/2
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)300
バルブ種類圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)25
材質主に鉄
トラスコ品番838-8157
質量(kg)5.2
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
騒音特性を向上させた低騒音形です。
電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
接続方式ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250]
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)
使用流体石油系作動油
ドレン方式内部ドレン形
切換頻度(回分)120
圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転
回路2圧制御(消磁時アンロード)
ベント形式ローベント形
バルブ種類圧力制御弁
各シリーズとも全厚力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~21[15~210]
ポンプ容量(cm3/rev)37.7
種類ピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御
最高使用圧力(MPa)25
吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68
使用流体水・グリコール系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)
吐出口径G1 1/4
1個
¥239,800
税込¥263,780
60日以内出荷
圧力バランスをとった構造の為、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
コンパクト設計の為、取付スペースが小さくできます。
流量の微調整が容易にできます。
質量(kg)9.5
管接続口径3/4
最高使用圧力(MPa)21
接続方式フランジ形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)75
弁形式チェック弁付
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
バルブ種類流量制御弁
1個
¥42,980
税込¥47,278
60日以内出荷
質量(kg)1.5
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)20
制御ポートA・Bポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転6.3[63]/1回転
バルブ種類流量制御弁
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
適合機種SUBSP1CS、SUBSP1CT、SUBSP2BU、 SUBSP3AU
1本
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
仕様Jシリーズライトアングルチェック弁
最高使用圧力(MPa)25
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類方向制御弁
温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。全閉時のリークが非常に少ない構造です。
仕様Sシリーズ絞り弁、温度補償付
質量(kg)0.6
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)7
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類流量制御弁
仕様Hシリーズ絞り弁
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁付
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
バルブ種類流量制御弁