特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
674件中 641674
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モータポンプ ダイキン工業

    モータポンプ

    ダイキン工業
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷から50日以内出荷
  • スーパーユニット ダイキン工業

    スーパーユニット

    ダイキン工業
    569,800税込626,780
    1台
    翌日出荷から60日以内出荷
  • IPMサーボドライブ 回生放電抵抗器 ダイキン工業

    IPMサーボドライブ 回生放電抵抗器

    ダイキン工業
    12,980税込14,278
    1台
    61日以内出荷
  • ポジショニングモータ ダイキン工業

    ポジショニングモータ

    ダイキン工業
    899,800税込989,780
    1台
    91日以内出荷
  • IPMサーボドライブ フェライトコア ダイキン工業

    IPMサーボドライブ フェライトコア

    ダイキン工業
    2,198税込2,418
    1台
    61日以内出荷
  • 温度計 ダイキン工業

    温度計

    ダイキン工業
    32,980税込36,278
    1個
    46日以内出荷
  • 油圧ユニットパック ダイキン工業

    油圧ユニットパック

    ダイキン工業
    319,800税込351,780
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
  • 油圧ユニットSSSユニットマーク2 ダイキン工業

    油圧ユニットSSSユニットマーク2

    ダイキン工業
    429,800税込472,780
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
  • 交換用フィルターセット ダイキン工業

    交換用フィルターセット

    ダイキン工業
    30,980税込34,078
    1セット
    4日以内出荷
    ACBC10Y-S用の交換用フィルターセットです。
    適合機種ACBC10Y-S交換目安2年に1回
  • キャスター ダイキン工業

    キャスター

    ダイキン工業
    3,598税込3,958
    1セット(5個)
    4日以内出荷
  • チタンアパタイトフィルター ダイキン工業

    チタンアパタイトフィルター

    ダイキン工業
    3,198税込3,518
    1枚
    4日以内出荷
    交換目安約1年
  • バイオ抗体フィルター ダイキン工業

    バイオ抗体フィルター

    ダイキン工業
    3,198税込3,518
    1枚
    4日以内出荷
    交換目安約1年
  • クリスプ(自動首振タイプ) ダイキン工業

    クリスプ(自動首振タイプ)

    ダイキン工業
    369,800税込406,780
    1台
    翌日出荷
    使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 全閉ファンモーターを採用しています。 スーパーリトルドレン(ドレン排水処理は、約3週間に1回の手軽さ実現)機能を採用しています。 新冷媒R407Cを採用しています。
    用途全体空調が困難な空間への局所冷房。トラスコ品番207-3823質量(kg)80タイプ2口電源(V)三相200キャスター4個冷房能力(50/60Hz)(kW)2.5/2.9本体寸法(mm)奥行590本体寸法(mm)高さ1295本体寸法(mm)幅490アズワン品番64-3183-67消費電力(kW)(50/60Hz)1.40/1.72標準消費電力料金(50Hz)18.9/23.22円/h
  • 横型冷凍ストッカー ダイキン工業

    横型冷凍ストッカー

    ダイキン工業
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    -23℃まで冷却可能!食品をたっぷりと冷凍保管
    質量(kg)約38電源単相100V電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)734×600×840使用周囲温度(℃)10~35温度調節ダイヤル式(1~8)定格内容積(L)142
  • 圧力制御弁 電磁操作弁付リリーフ弁(JRS形) ダイキン工業

    圧力制御弁 電磁操作弁付リリーフ弁(JRS形)

    ダイキン工業
    94,980税込104,478
    1個
    61日以内出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。
    トラスコ品番838-8135質量(kg)8.1種類電磁弁呼び径3/4B使用流体石油系作動油
  • スタック弁Bポートカウンタ ダイキン工業

    スタック弁Bポートカウンタ

    ダイキン工業
    67,980税込74,778
    1個
    12日以内出荷
    マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。 回路変更が簡単。 油圧装置の小型化。 最高圧力35MPa
    用途油圧システム用トラスコ品番848-1390材質主に鉄質量(kg)8区分圧力制御弁最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)0.25~0.85名称Bポートカウンタバランス弁流量(L/min)300口径3/8
  • ユニット用メクラブタセット ダイキン工業

    ユニット用メクラブタセット

    ダイキン工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    付属品ブロッキングブロック×1、Oリング(P9、1種B)×4、六角穴付ボルト M5×25L×4適合NDJ89-101、NDJ81-152、NDJ159-152トラスコ品番838-8494形状その他継手名称ブロッキングブロックセット
  • ユニット用パイプセット ダイキン工業

    ユニット用パイプセット

    ダイキン工業
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から46日以内出荷
    付属品配管(ブレード入ゴムホース)×1、樹脂継手×2、ゴムバンド×2、配管要領書×1形状その他継手名称配管セット
  • モーターポンプ ダイキン工業

    モーターポンプ

    ダイキン工業
    1個
    欠品中
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)使用流体石油系作動油極数(P)4
  • ダイキン ピストンポンプ ダイキン工業

    ダイキン ピストンポンプ

    ダイキン工業
    229,800税込252,780
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
    種類ピストンポンプ制御方式コンビネーション制御圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])2.5~7[25~710]使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)吐出口径G1
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    119,800税込131,780
    1個
    91日以内出荷
    仕様Kシリーズ電磁パイロット切換弁管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 手動操作弁 ダイキン工業

    手動操作弁

    ダイキン工業
    49,980税込54,978
    1個
    91日以内出荷
    仕様Dシリーズ手動操作弁管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)25バルブ種類方向制御弁
  • 減圧形圧力弁 ダイキン工業

    減圧形圧力弁

    ダイキン工業
    59,980税込65,978
    1個
    61日以内出荷
    トラスコ品番848-1360管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁 ダイキン工業

    リリーフ弁

    ダイキン工業
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    適合HDRI用サブプレートトラスコ品番848-1196バルブ種類圧力制御弁
  • チェック弁 ダイキン工業

    チェック弁

    ダイキン工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    仕様Sシリーズ流量制御弁用チェック弁トラスコ品番848-1416管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]バルブ種類流量制御弁
  • ストップ弁(ネジ接続形) ダイキン工業

    ストップ弁(ネジ接続形)

    ダイキン工業
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    仕様ストップ弁トラスコ品番848-1207管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)90バルブ種類流量制御弁
  • スタック弁Aポート減圧弁 ダイキン工業

    スタック弁Aポート減圧弁

    ダイキン工業
    67,980税込74,778
    1個
    61日以内出荷
    仕様モジュラースタック形減圧弁管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類圧力制御弁
  • スタック弁 ダイキン工業

    スタック弁

    ダイキン工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
    使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • 電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形) ダイキン工業

    電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形)

    ダイキン工業
    159,800税込175,780
    1個
    60日以内出荷
    騒音特性を向上させた低騒音形です。 電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。 広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
    接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250]電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)使用流体石油系作動油ドレン方式内部ドレン形切換頻度(回分)120圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転回路2圧制御(消磁時アンロード)ベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    339,800税込373,780
    1個
    61日以内出荷
    各シリーズとも全厚力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~21[15~210]吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体水・グリコール系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7
  • 絞り弁・チェック弁付絞り弁(フランジ接続形) ダイキン工業

    絞り弁・チェック弁付絞り弁(フランジ接続形)

    ダイキン工業
    48,980税込53,878
    1個
    60日以内出荷
    圧力バランスをとった構造の為、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。 コンパクト設計の為、取付スペースが小さくできます。 流量の微調整が容易にできます。
    質量(kg)9.5管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21接続方式フランジ形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)75弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
  • 02シリーズスタック形 ブレーキ弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 ブレーキ弁

    ダイキン工業
    44,980税込49,478
    1個
    91日以内出荷
    質量(kg)1.5管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)20制御ポートA・Bポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転6.3[63]/1回転バルブ種類流量制御弁
  • ライトアングルチェック弁 ダイキン工業

    ライトアングルチェック弁

    ダイキン工業
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷から61日以内出荷
    ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
    仕様Jシリーズライトアングルチェック弁最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
  • 絞り弁・チェック弁付絞り弁(ガスケット取付形) ダイキン工業

    絞り弁・チェック弁付絞り弁(ガスケット取付形)

    ダイキン工業
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷から61日以内出荷
    仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。バルブ種類流量制御弁