カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ベーンポンプ高圧単段ベーンポンプ
ダイキン工業¥649,800~税込¥714,780~1台40日以内出荷から100日以内出荷低騒音_x000D_。高信頼_x000D_。ベーンとカムリングの摩耗を低減するため、減圧機構を採用し、高圧時での摩耗を低減しました。
ベーンポンプモータポンプ
ダイキン工業¥139,800~税込¥153,780~1台45日以内出荷DS10P形ベーンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。_x000D_。直結方式のため、カップリング、保護カバー、ポンプベース、心出しが不要となり、ワンタッチで組付ができます。
ピストンポンプVシリーズ
ダイキン工業¥199,800~税込¥219,780~1台20日以内出荷から60日以内出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。_x000D_。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。_x000D_。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
パイロット作動形リリーフ弁
ダイキン工業¥54,980税込¥60,4781個63日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
パイロット作動形リリーフ弁
ダイキン工業¥53,980~税込¥59,378~1個63日以内出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
パイロット作動形リリーフ弁
ダイキン工業¥45,980税込¥50,5781個51日以内出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
チェック弁付絞り弁
ダイキン工業¥48,980税込¥53,8781個63日以内出荷圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。_x000D_。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。_x000D_。流量の微調整が容易にできます。
ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット
ダイキン工業¥8,998~税込¥9,898~1式ほか41日以内出荷から51日以内出荷ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットです。用途電磁操作弁に使用される部品
ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット
ダイキン工業¥5,798~税込¥6,378~1式ほか41日以内出荷から51日以内出荷ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットです。用途電磁操作弁に使用される部品
スーパーユニット
ダイキン工業¥999,800~税込¥1,099,780~1個30日以内出荷電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。_x000D_。ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。_x000D_。低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。_x000D_。全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。_x000D_。作動油の油温上昇低減。_x000D_。制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。_x000D_。多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。_x000D_。メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
ストップ弁
ダイキン工業¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から33日以内出荷油圧専用ストップ弁として、回路を開放・閉止する時に使用します。ハンドルの操作性がよく、スムーズな開閉ができます。
オープンループ制御方式ドライバ
ダイキン工業¥87,980税込¥96,7781個翌々日出荷オープンループ制御方式の電磁比例制御弁を最適に制御します。_x000D_。定電流特性により、電源電圧の変動やソレノイド温度上昇等による出力電流の変動がほとんどありません。_x000D_。出力電流波形(ディザ周波数、振幅)は、電磁比例制御弁のヒステリシスや分解能が最も良好になる様に設定されています。_x000D_。電流は、PWM(パルス幅変調)方式で制御されていますので、ドライバの発熱は最小限におさえられます。_x000D_。ステップ状の指令入力の変化に対して出力電流の変化を緩やかに行う機能(応答時間調整機能)を有していますので、油圧出力をショックレスに変化させることができます(立ち上がり、立ち下がり各々独立して調整可能です)。
エコリッチR
ダイキン工業¥419,800~税込¥461,780~1個31日以内出荷省エネ率60%以上を実現可能(保圧時、ダイキン工業社製品比)_x000D_。保圧時50dB(A)の低騒音を実現しました。_x000D_。エコリッチRは電動機高効率規制の対象外です。_x000D_。全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。_x000D_。IoTに対応用途マシニングセンタ_x000D_。旋盤_x000D_。研削盤
インラインチェック弁
ダイキン工業¥7,798~税込¥8,578~1個23日以内出荷から33日以内出荷ラインに軸線方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
C2形電磁操作弁付低圧リリーフ弁
ダイキン工業¥169,800~税込¥186,780~1台41日以内出荷ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。_x000D_。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。
C2形電磁操作弁
ダイキン工業¥119,800~税込¥131,780~1個41日以内出荷から51日以内出荷多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
C2形電磁弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥159,800~税込¥175,780~1台41日以内出荷C2形電磁比例リリーフ弁です。_x000D_。油圧回路の圧力を入力電流に対して比例制御することができます。
C2形減圧弁
ダイキン工業¥72,980~税込¥80,278~1個41日以内出荷多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
C2形リリーフ弁
ダイキン工業¥57,980~税込¥63,778~1個41日以内出荷多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
C2形パイロットチェック弁
ダイキン工業¥129,800~税込¥142,780~1個41日以内出荷多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
C2形チェック弁
ダイキン工業¥49,980~税込¥54,978~1個41日以内出荷多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
C2形シート形電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥129,800~税込¥142,780~1個41日以内出荷C2形シート形電磁パイロット切換弁です。_x000D_。長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
ダイキン ルームエアコン用 風向調整板 KPW120A4
ダイキン工業¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷【材質】。風向調整板:PP。取付板:塗装用溶融亜鉛メッキ。【吹出可能方向】上・下・左・右。【外観色】アイボリーホワイト。【付属品】ねじ4本、取付板(右)、取付板(左)、据付説明書。【製品重量】本体1.4kg、取付板各1.0kg付属品ねじ4本、取付板(右)、取付板(左)、据付説明書材質風向調整板:PP、取付板:塗装用溶融亜鉛メッキ質量(kg)【本体】1.4【取付板】1色アイボリーホワイト吹出方向上・下・左・右グリーンマーク認定
スポットエアコン クリスプ 産業用床置形
ダイキン工業¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く中間シーズンにも冷房運転が可能です。全閉ファンモーター採用しております。仕様●運転可能周囲温度(℃):10~45●電源(V):3相200●冷房能力(kW):1.6(50Hz)/2.0(60Hz)●消費電力(kW):0.763(50Hz)/0.981(60Hz)●風量切替:あり●サイズ(mm):430×430×1000●質量(kg):44質量(kg)44電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ1000消費電力(kW)0.763/0.981使用環境温度(℃)10~45本体寸法(mm)幅430アズワン品番67-5773-80冷房能力(kW)1.6(50Hz)/2.0(60Hz)