カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,594)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,053)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,702)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

クリスプ(自動首振タイプ)
ダイキン工業¥369,800税込¥406,7801台翌日出荷使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 全閉ファンモーターを採用しています。 スーパーリトルドレン(ドレン排水処理は、約3週間に1回の手軽さ実現)機能を採用しています。 新冷媒R407Cを採用しています。用途全体空調が困難な空間への局所冷房。トラスコ品番207-3823質量(kg)80タイプ2口電源(V)三相200キャスター4個冷房能力(50/60Hz)(kW)2.5/2.9本体寸法(mm)奥行590本体寸法(mm)高さ1295本体寸法(mm)幅490アズワン品番64-3183-67消費電力(kW)(50/60Hz)1.40/1.72標準消費電力料金(50Hz)18.9/23.22円/h
横型冷凍ストッカー
ダイキン工業¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷-23℃まで冷却可能!食品をたっぷりと冷凍保管質量(kg)約38電源単相100V電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)734×600×840使用周囲温度(℃)10~35温度調節ダイヤル式(1~8)定格内容積(L)142
圧力制御弁 電磁操作弁付リリーフ弁(JRS形)
ダイキン工業¥94,980税込¥104,4781個61日以内出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。トラスコ品番838-8135質量(kg)8.1種類電磁弁呼び径3/4B使用流体石油系作動油
スタック弁Bポートカウンタ
ダイキン工業¥67,980税込¥74,7781個12日以内出荷マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。 回路変更が簡単。 油圧装置の小型化。 最高圧力35MPa用途油圧システム用トラスコ品番848-1390材質主に鉄質量(kg)8区分圧力制御弁最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)0.25~0.85名称Bポートカウンタバランス弁流量(L/min)300口径3/8
ユニット用メクラブタセット
ダイキン工業¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷付属品ブロッキングブロック×1、Oリング(P9、1種B)×4、六角穴付ボルト M5×25L×4適合NDJ89-101、NDJ81-152、NDJ159-152トラスコ品番838-8494形状その他継手名称ブロッキングブロックセット
ユニット用ブロックセット
ダイキン工業¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷付属品2連ブロック×1、Oリング(P20、1種B)×1、六角穴付ボルト M8×70L×3、吊りボルト M8×2、高圧プラグ Rc3/8×3、取付要領書×1適合NDJ89-101、NDJ81-152、NDJ159-152トラスコ品番838-8495形状その他継手名称2連ブロックセット
ユニット用パイプセット
ダイキン工業¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷から46日以内出荷付属品配管(ブレード入ゴムホース)×1、樹脂継手×2、ゴムバンド×2、配管要領書×1形状その他継手名称配管セット
ダイキン ピストンポンプ
ダイキン工業¥229,800税込¥252,7801個翌日出荷から61日以内出荷種類ピストンポンプ制御方式コンビネーション制御圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])2.5~7[25~710]使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)吐出口径G1
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥119,800税込¥131,7801個91日以内出荷仕様Kシリーズ電磁パイロット切換弁管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
手動操作弁
ダイキン工業¥49,980税込¥54,9781個91日以内出荷仕様Dシリーズ手動操作弁管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)25バルブ種類方向制御弁