特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
691件中 681691
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リリーフ弁 ダイキン工業

    リリーフ弁

    ダイキン工業
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    適合HDRI用サブプレートトラスコ品番848-1196バルブ種類圧力制御弁
  • チェック弁 ダイキン工業

    チェック弁

    ダイキン工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    仕様Sシリーズ流量制御弁用チェック弁トラスコ品番848-1416管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]バルブ種類流量制御弁
  • ストップ弁(ネジ接続形) ダイキン工業

    ストップ弁(ネジ接続形)

    ダイキン工業
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    仕様ストップ弁トラスコ品番848-1207管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)90バルブ種類流量制御弁
  • スタック弁Aポート減圧弁 ダイキン工業

    スタック弁Aポート減圧弁

    ダイキン工業
    67,980税込74,778
    1個
    61日以内出荷
    仕様モジュラースタック形減圧弁管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類圧力制御弁
  • スタック弁 ダイキン工業

    スタック弁

    ダイキン工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
    使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • 電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形) ダイキン工業

    電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形)

    ダイキン工業
    159,800税込175,780
    1個
    60日以内出荷
    騒音特性を向上させた低騒音形です。 電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。 広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
    接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250]電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)使用流体石油系作動油ドレン方式内部ドレン形切換頻度(回分)120圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転回路2圧制御(消磁時アンロード)ベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    339,800税込373,780
    1個
    61日以内出荷
    各シリーズとも全厚力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~21[15~210]吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体水・グリコール系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7
  • 絞り弁・チェック弁付絞り弁(フランジ接続形) ダイキン工業

    絞り弁・チェック弁付絞り弁(フランジ接続形)

    ダイキン工業
    48,980税込53,878
    1個
    60日以内出荷
    圧力バランスをとった構造の為、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。 コンパクト設計の為、取付スペースが小さくできます。 流量の微調整が容易にできます。
    質量(kg)9.5管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21接続方式フランジ形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)75弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
  • 02シリーズスタック形 ブレーキ弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 ブレーキ弁

    ダイキン工業
    44,980税込49,478
    1個
    91日以内出荷
    質量(kg)1.5管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)20制御ポートA・Bポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転6.3[63]/1回転バルブ種類流量制御弁
  • ライトアングルチェック弁 ダイキン工業

    ライトアングルチェック弁

    ダイキン工業
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷から61日以内出荷
    ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
    仕様Jシリーズライトアングルチェック弁最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
  • 絞り弁・チェック弁付絞り弁(ガスケット取付形) ダイキン工業

    絞り弁・チェック弁付絞り弁(ガスケット取付形)

    ダイキン工業
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷から61日以内出荷
    仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。バルブ種類流量制御弁
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
18ページ目: ダイキン工業 【通販モノタロウ】 最短即日出荷