カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,701)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,514)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ダイキン ルームエアコン用 風向調整板 KPW120A4
ダイキン工業¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷【材質】。風向調整板:PP。取付板:塗装用溶融亜鉛メッキ。【吹出可能方向】上・下・左・右。【外観色】アイボリーホワイト。【付属品】ねじ4本、取付板(右)、取付板(左)、据付説明書。【製品重量】本体1.4kg、取付板各1.0kg付属品ねじ4本、取付板(右)、取付板(左)、据付説明書材質風向調整板:PP、取付板:塗装用溶融亜鉛メッキ質量(kg)【本体】1.4【取付板】1色アイボリーホワイト吹出方向上・下・左・右グリーンマーク認定
スポットエアコン クリスプ 産業用床置形
ダイキン工業¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く中間シーズンにも冷房運転が可能です。全閉ファンモーター採用しております。仕様●運転可能周囲温度(℃):10~45●電源(V):3相200●冷房能力(kW):1.6(50Hz)/2.0(60Hz)●消費電力(kW):0.763(50Hz)/0.981(60Hz)●風量切替:あり●サイズ(mm):430×430×1000●質量(kg):44質量(kg)44電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ1000消費電力(kW)0.763/0.981使用環境温度(℃)10~45本体寸法(mm)幅430アズワン品番67-5773-80冷房能力(kW)1.6(50Hz)/2.0(60Hz)