466件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力制御弁(ネジ接続型) ダイキン工業圧力制御弁(ネジ接続型)ダイキン工業
29,980税込32,978
1台
60日以内出荷
規格JIS2最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁(ガスケット取付型) ダイキン工業圧力制御弁(ガスケット取付型)ダイキン工業
31,980税込35,178
1台
翌日出荷から60日以内出荷
サブプレートは付属しておりません
規格JIS2最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁(ネジ接続型) ダイキン工業圧力制御弁(ネジ接続型)ダイキン工業
33,980税込37,378
1台
60日以内出荷
規格JIS2最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
圧力制御弁(ガスケット取付型) ダイキン工業圧力制御弁(ガスケット取付型)ダイキン工業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から60日以内出荷
サブプレートは付属しておりません
規格JIS2最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
減圧弁(ガスケット取付型) ダイキン工業減圧弁(ガスケット取付型)ダイキン工業
44,980税込49,478
1台
翌日出荷から61日以内出荷
仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
減圧弁(ネジ接続型) ダイキン工業減圧弁(ネジ接続型)ダイキン工業
45,980税込50,578
1台
60日以内出荷
仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
減圧弁(ガスケット取付型) ダイキン工業減圧弁(ガスケット取付型)ダイキン工業
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から60日以内出荷
仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
ガスケット取付型サブプレート ダイキン工業ガスケット取付型サブプレートダイキン工業
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
減圧弁JGB※-G03用
仕様サブプレート質量(kg)1.6管接続口径3/8ねじの種類Rc
パイロットチェック弁 ダイキン工業パイロットチェック弁ダイキン工業
33,980税込37,378
1台
翌日出荷から60日以内出荷
クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類方向制御弁
ライトアングルチェック弁 ダイキン工業ライトアングルチェック弁ダイキン工業
12,980税込14,278
1台ほか
翌日出荷から60日以内出荷
仕様Jシリーズライトアングルチェック弁最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
リリーフ弁(ガスケット取付型) ダイキン工業リリーフ弁(ガスケット取付型)ダイキン工業
17,980税込19,778
1台
翌日出荷から60日以内出荷
接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類圧力制御弁
ガスケット取付型サブプレート ダイキン工業ガスケット取付型サブプレートダイキン工業
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
リリーフ弁HDR1-G03用
仕様サブプレート質量(kg)1.5管接続口径3/8ねじの種類Rc
電磁操作弁1/8 ダイキン工業電磁操作弁1/8ダイキン工業
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷から40日以内出荷
管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)6.86接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(最大)9バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
システムスタック弁 圧力取出用ブロック ダイキン工業システムスタック弁 圧力取出用ブロックダイキン工業
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から45日以内出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
スポットエアコン クリスプ 産業用床置形 ダイキン工業スポットエアコン クリスプ 産業用床置形ダイキン工業
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く中間シーズンにも冷房運転が可能です。全閉ファンモーター採用しております。
仕様●運転可能周囲温度(℃):10~45●電源(V):3相200●冷房能力(kW):1.6(50Hz)/2.0(60Hz)●消費電力(kW):0.763(50Hz)/0.981(60Hz)●風量切替:あり●サイズ(mm):430×430×1000●質量(kg):44アズワン品番67-5773-80
交換プリーツフィルター ダイキン工業交換プリーツフィルターダイキン工業
21,980税込24,178
1枚
3日以内出荷
交換目安約1年材質(ろ材)不織布
クリスプ ダイキン工業クリスプダイキン工業
1,298,000税込1,427,800
1台
3日以内出荷
省エネタイプです。
用途全体空調が困難な空間への局所冷房に。トラスコ品番555-0795幅(mm)1510高さ(mm)1025奥行(mm)820電源(V)三相200口数1口冷房能力(50/60Hz)(kW)10.0/11.2本体寸法(mm)奥行820本体寸法(mm)高さ1180所要圧縮機(kw)3.6本体寸法(mm)幅1210首振りなし消費電力(kW)(50/60Hz)5.97/7.26標準消費電力料金(円/h)50/60Hz:51.9/74.0
配管フランジ ダイキン工業配管フランジダイキン工業
5,998税込6,598
1個
40日以内出荷
エコリッチ用レベルスイッチ ダイキン工業エコリッチ用レベルスイッチダイキン工業
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
圧力スイッチ ダイキン工業圧力スイッチダイキン工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
温度スイッチ ダイキン工業温度スイッチダイキン工業
46,980税込51,678
1個
40日以内出荷
ラジエータフィルタ ダイキン工業ラジエータフィルタダイキン工業
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
リターンフィルタ ダイキン工業リターンフィルタダイキン工業
33,980税込37,378
1個
100日以内出荷
オイルコン用機体同調用サーミスタ ダイキン工業オイルコン用機体同調用サーミスタダイキン工業
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
オイルコン用主機通信用拡張ボード ダイキン工業オイルコン用主機通信用拡張ボードダイキン工業
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
インバータチラー ポンプ・タンク付 ダイキン工業インバータチラー ポンプ・タンク付ダイキン工業
959,800税込1,055,780
1台
60日以内出荷
インバータオイルコン9型 ダイキン工業インバータオイルコン9型ダイキン工業
449,800税込494,780
1台
7日以内出荷から60日以内出荷
インバータチラー ポンプ・タンク無し ダイキン工業インバータチラー ポンプ・タンク無しダイキン工業
529,800税込582,780
1台
60日以内出荷
オイルコン用油温制御用サーミスタ ダイキン工業オイルコン用油温制御用サーミスタダイキン工業
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
インバータチラー ダイキン工業インバータチラーダイキン工業
679,800税込747,780
1台
60日以内出荷
ブロッキングブロック ダイキン工業ブロッキングブロックダイキン工業
4,690税込5,159
1個
30日以内出荷
フロコン ダイキン工業フロコンダイキン工業
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット ダイキン工業ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットダイキン工業
5,698税込6,268
1個
80日以内出荷
バイパスブロック ダイキン工業バイパスブロックダイキン工業
7,898税込8,688
1個
30日以内出荷
マルチステップシグナルコントローラ ダイキン工業マルチステップシグナルコントローラダイキン工業
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
マニホールド ダイキン工業マニホールドダイキン工業
47,980税込52,778
1個
60日以内出荷
ロータパック用配管セット ダイキン工業ロータパック用配管セットダイキン工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
NDRブロックセット ダイキン工業NDRブロックセットダイキン工業
64,980税込71,478
1個
30日以内出荷
ロータパック ダイキン工業ロータパックダイキン工業
389,800税込428,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
取付ボルト(4本入り) ダイキン工業取付ボルト(4本入り)ダイキン工業
3,198税込3,518
1式
40日以内出荷