17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
40日以内出荷


モジュラースタック形圧力スイッチです。
呼び径1/4 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.5~7[5~70] 圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転1.2[12]/1回転 最高切換頻度(min-1)60
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイキン工業UVストリーマ空気清浄機
エコ商品
ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC) LED業界で初めて採用。酸化分解力に優れた、独自のストリーマ方式。除去性能に優れたHEPAフィルターに、抗菌剤を添着した新フィルターを採用。90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射する事もできます。UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断します。フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計です。プラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解します。約100,000℃の熱エネルギーに匹敵します。操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。タバコ臭・カビ臭・料理臭・生ゴミ臭・ペット臭・体臭等のニオイを分解します。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間に 前面パネル:シルバー/本体:ホワイト 電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)しずか:8/弱:10/標準:17/ターボ43 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×270×270 定格消費電力(W)43 本体質量(kg)6.8 交換目安脱臭フィルター:交換不要/抗菌HEPAフィルター:約1年/UVC LEDユニット:交換不要/ストリーマユニット:お手入れ不要・交換の目安約10年/抗菌プレフィルター:交換不要 センサーホコリ・PM2.5・ニオイセンサー 風量(m3/min)しずか:1.1/弱:2.0/標準:3.2/ターボ5.0 運転音(dB)しずか:21/弱:31/標準:40/ターボ:51 適合床面積~22畳(36m2) 主な機能【清潔】深紫外線(UVC) LED/ストリーマ/抗菌HEPAフィルター/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード・コース】UV清浄運転/風量自動運転/節電運転/花粉運転【便利】チャイルドロック/無線LAN対応/スマホ接続/エアコン連動(スマホ連動時)/ウィークリータイマー(スマホ接続時)/空気質お知らせ(スマホ接続時) RoHS指令(10物質対応)対応 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

ダイキン工業汎用油圧ユニット
制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けできます。納品後でも後付けが簡単にできます。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。短納期で対応できる汎用油圧オイルユニットです。メーカー従来比70%~74%のコンパクト設計です。固定脚位置が全方向に自
容量(L)(オイルタンク)60 最高使用圧力(MPa)21 定格圧力(MPa)14
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形) ダイキン工業 動画あり
好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど 性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min) 保護構造IP2X 使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内 外装色アイボリーホワイト 保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ) 主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz 適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可) 冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz 操作回路電圧(V)DC12/24
1台
569,800 税込626,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ スタンド標準付属
1台
61,900 税込68,090
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイキン工業遠赤外線暖房機、セラムヒート
エコ商品
熱量の90~95%が体に吸収され、芯からあたたまります。 換気中でも風の影響を受けず温もりがまっすぐ届きます。 足元も、芯からあったかく、テレワークや勉強にもおすすめです。 洗練されたフィルムで、すっきりと置けます。 人感センサー搭載で、人の不在を検知すると15分後に自動停止します。 電源をつけると、すぐに温まり始めます。 電源コードが3mあり、コンセントから離れた場所にも置くことができます。 お部屋の空気が乾燥しにくいです。 温風による不快さがありません。 運転音は静かでヒーター部が眩しく感じません。 縦向き・横向き、角度も自在に動かすことができます。 リズムモード搭載で温かさはそのままでも約15%節電されます。 温度モード搭載で室内温度が約22℃まで温まると自動でパワーセーブします。 速暖モード搭載で立ち上がりは全力で暖房運転を行い、暖かくなると設定の暖房運転に切り換わります。 丈夫な被膜で覆われた、より安全性の高いキャプタイヤコードを採用しました。 安全性にも気配り設計。 1.5kgの鉄球を1mの高さから落としても割れない丈夫な造りです。
質量(kg)8 電源(V)単相100(50/60Hz) 角度(°)上向き30、自動首振り70 電源コード(m)3(キャプタイヤコード) 機能デジタルワット表示、首振りスイッチ、チャイルドロック、消し忘れ防止6時間タイマー、縦・横兼用スタンド、二重過熱防止機能、二重転倒OFF機能(転落保護スイッチ)、停電時安全装置、過電流防止機能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦向き:652×342×342(663×342×342突起部含む)、横向き:502×560×342(502×577×342突起部含む) 消費電力(kW)0.25~1.1 アズワン品番65-1698-47 ボディーカラーマットホワイト(ーW) RoHS指令(10物質対応)対応 運転電流(A)2.5~11 1時間あたりの電気代目安(円)6.75~29.6(最小~最大)
1台
43,900 税込48,290
翌々日出荷

ダイキン工業汎用油圧ユニット
制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化して簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。量産体制で短納期を実現しました。Vポンプによる省エネに加え、今回フェザリング回路を追加し省エネ度アップしました。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。固定脚位置が全方向に自由度があります。タンク上です。
2018年トラスコ掲載ページ3 0125
1台
349,800 税込384,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業汎用油圧ユニット
制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化して簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。 Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。 全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。 制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けでき、納品後でも後付けが簡単にできます。 量産体制で短納期を実現しました。 Vポンプによる省エネに加え、今回フェザリング回路を追加し省エネ度アップしました。 全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。 固定脚位置が全方向に自由度があります。 タンク上です。
最高使用圧力(MPa)21
1台
449,800 税込494,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から温め、温もりを維持できます。ダブルワイド輻射でコンパクトながらも十分な輻射到達範囲を確保できます。燃焼しないから空気を汚しません。転倒OFFスイッチを標準装備しています。
トラスコ品番776-4014 質量(kg)22 電源(V)三相200 本体寸法(mm)奥行365 本体寸法(mm)高さ1030 プラグなし 消費電力(kW)4.5 標準消費電力料金(円/h)72
1台
189,000 税込207,900
当日出荷

セラムヒート床置スリム形シングルタイプのヒーターのみです。上向き25°の範囲で任意に調節が可能です。
質量(kg)7.5 電源(V)単相200 機能首振りスイッチ・運転ランプ・取っ手・温度過昇防止装置・転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)・電流ヒューズ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1030×330×365(スタンド装着時) 消費電力(kW)1.5 運転電流(A)7.5
1台
35,900 税込39,490
4日以内出荷

オイルコン AKZ ダイキン工業 動画あり
ダイキン工業オイルコン AKZ
保護構造IP2X 外装色アイボリーホワイト 主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz 適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可) 冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度 操作回路電圧(V)DC12/24
1台
849,800 税込934,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

転倒OFFスイッチ標準装備。 上向き25°左右15°の範囲で任意に調節が可能。
用途工場・作業所用 電源(V)単相200 ヒーターセラミックコーティングヒーター(Φ12) 適合スタンドキャスター付/YVC2N (天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー
1台
75,900 税込83,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業UV加湿ストリーマ空気清浄機
エコ商品
業界初、深紫外線(UVC)LED265mmを採用。 独自技術のプラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解。 その分解力は、約100000℃の熱エネルギーに匹敵します。 90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。 (本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射することもできます) UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。 抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断。 フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計。 静電HEPAフィルターに、抗菌剤を使用しており、操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。 浮遊ウイルス、浮遊細菌、浮遊カビを抑制します。 タバコ臭、カビ臭、料理臭、生ごみ臭、ペット臭、体臭などのニオイを分解し、脱臭能力が持続します。 タンクを外さずその場で給水できるのと従来のようにシンクで簡単給水できる2WAY方式です。
適合床面積~31畳(51m2) 前面パネル:シルバー、本体:ライトグレー 脱臭機能 主な機能深紫外線(UVC)LED、ツインストリーマ、抗菌HEPAフィルター、脱臭フィルター、抗菌加湿フィルター(KOBA-GUARD採用)、水雑菌抑制、ホコリPM2.5ニオイセンサー モードUV清浄運転、加湿運転、のどはだ運転、おまかせ運転、風量自動運転、節電運転、きれいサーキュレーター運転、花粉運転 電源(V)単相100(50/60Hz共通)、キャプタイヤコード(床置対応) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×760 本体質量(kg)12.5(水無し) タンク容量(L)約3.4(上から給水)、約2.5(タンク給水) 風量(m3/min)6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 タバコモード 加湿機能 花粉モード センサーにおいセンサー
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷