9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。
用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等 仕様冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz):9.5/9.4(強)、定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz):2.09/2.03 材質エアフィルター:樹脂ネット 質量(kg)43 風量(m3/min)50Hz/60Hzファン排熱風量(凝縮器風量):11.5/13.5(強)、ファン冷風風量(蒸発器風量):5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱) 電圧(V)(50/60Hz)単相100 電源コード(m)プラグ付、長さ2.1 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430 保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器 力率(50/60Hz)90.2%/96.0% 始動電流(A)(50/60Hz)26/24 運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2 電動機出力(kW)0.5、ファン(50/60Hz):0.2 冷媒R407C 圧縮機全密閉形ロータリー式 消費電力(kW)(50/60Hz)0.763/0.981
1台
109,800 税込120,780
取扱い終了

ダイキン工業冷凍ストッカー
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
用途冷凍食品の冷凍保管用 付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書 使用温度範囲(℃)10~35 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 外装カラー鋼板(ホワイト) 温度調節ダイヤル式(1~8) 冷媒R600a 電源プラグ2 断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン) 庫内温度(℃)-23以下 霜取方法手動霜取り 使用周囲湿度(%RH)80
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイキン工業除湿乾燥機
あなたの大切なものを湿気から守ります。 デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。 室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、 高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。 湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。 使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。 冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。 停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。
付属品ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等 ホワイト タイプゼオライト式(デシカント式) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単相100V 平行プラグ 定格消費電力(W)320 運転音(dB)40 運転モード自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)299×437×190 除湿方式デシカント方式 除湿能力(L/日)10
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形) ダイキン工業 動画あり
好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど 性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min) 保護構造IP2X 使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内 外装色アイボリーホワイト 保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ) 主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz 適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可) 冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz 操作回路電圧(V)DC12/24
1台
569,800 税込626,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイキン工業冷凍ストッカー
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
用途冷凍食品の冷凍保管用 付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書 質量(kg)83 許容荷重(kg)【バスケット】3.5 使用温度範囲(℃)10~35 間口(mm)1800 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)50Hz:123/60Hz:132 電源コード(m)1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×743×852 外装カラー鋼板(ホワイト) 温度調節ダイヤル式(1~8) 冷媒R290 電源プラグ2 断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン) 庫内温度(℃)-23以下 霜取方法手動霜取り バスケット(個)1 定格内容積(L)542 使用周囲湿度(%RH)80
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

付属品2連ブロック×1、Oリング(P20、1種B)×1、六角穴付ボルト M8×70L×3、吊りボルト M8×2、高圧プラグ Rc3/8×3、取付要領書×1 適合NDJ89-101、NDJ81-152、NDJ159-152 トラスコ品番838-8495 形状その他継手 名称2連ブロックセット
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

ダイキン工業冷凍ストッカー
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。上扉は便利な2ドア式です。
用途冷凍食品の冷凍保管用 付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書 許容荷重(kg)【バスケット】3.5 使用温度範囲(℃)10~35 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 外装カラー鋼板(ホワイト) 温度調節ダイヤル式(1~8) 冷媒R290 電源プラグ2 断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン) 庫内温度(℃)-23以下 霜取方法手動霜取り バスケット(個)2 使用周囲湿度(%RH)80
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から温め、温もりを維持できます。ダブルワイド輻射でコンパクトながらも十分な輻射到達範囲を確保できます。燃焼しないから空気を汚しません。転倒OFFスイッチを標準装備しています。
トラスコ品番776-4014 質量(kg)22 電源(V)三相200 本体寸法(mm)奥行365 本体寸法(mm)高さ1030 プラグなし 消費電力(kW)4.5 標準消費電力料金(円/h)72
1台
189,000 税込207,900
当日出荷

オイルコン AKZ ダイキン工業 動画あり
ダイキン工業オイルコン AKZ
保護構造IP2X 外装色アイボリーホワイト 主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz 適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可) 冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度 操作回路電圧(V)DC12/24
1台
849,800 税込934,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)