「エアコン 洗浄 スプレー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PFOS・PFOA・オゾン層破壊物質、RoHSなどの環境負荷物質規制に対応してます。
金型汚れが少ないので、金型の洗浄回数を低減できます。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい個所、ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として
トラスコ品番494-1632
材質主成分:フッ素、主溶剤:イソプロピルアルコール
色透明
容量(mL)420
使用温度範囲室温~300℃
噴射剤LPG
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.18L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。
負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
ダイキン独自の高効率IPMモータを採用しました。空調で培ったインバータ制御と高COP特性の冷媒R410Aで高い省エネ性を実現しています。
詰まりにくい蒸発器を採用し、メンテナンス時にも分解・洗浄し易い蒸発器構造です。
電装ボックス保護等級の向上や(IP54相当)硫化対策電子部品の採用等、使用環境への耐力を向上しました。
パソコンでアラーム情報・運転時間等をモニタできます。
用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)、産業機械(成形機、プレスなど)での作動油冷却、切削油冷却
揚程(m)ポンプ総揚程(標準点):10/15(50/60Hz)、ポンプ自給吸入揚程:0.5
外装色アイボリーホワイト
適合流体潤滑油、油圧作動油・切削油、(水溶性)クーラント液、研削液(※40メッシュ以上のろ過装置を通過できる洗浄な液をご使用ください)
使用粘度範囲(mm2/sec)~200(水溶性~ISO VG32)
RoHS指令(10物質対応)対応
電動機(kW)ポンプ:0.4(2P)
供給電圧(V)3相AC 200/200・220 50/60Hz
関連キーワード