カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • EPCOS(13)
  • KEMET(15)
  • KITO(キトー)(89)
  • MURATA(村田製作所)(17)
  • omron(オムロン)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • TDK(7)
  • VISHAY(14)
  • YAGEO(37)
  • ダイヘン(6)
  • ニチコン(17)
  • ニッセイ(8)
  • 三菱電機(199)
  • 住友重機械工業(14)
  • 日動工業(6)
  • 日本ケミコン(14)
  • 東芝ライテック(9)
  • 河村電器産業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200v 470」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形) ダイキン工業

    インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形)

    ダイキン工業
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1台
    翌日出荷
    好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
    用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min)保護構造IP2X使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内外装色アイボリーホワイト保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ)主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度RoHS指令(10物質対応)対応供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz操作回路電圧(V)DC12/24
  • インバータオイルコン10型 ダイキン工業

    インバータオイルコン10型

    ダイキン工業
    ¥960,500~税込¥1,056,550~
    1台
    20日以内出荷から50日以内出荷
    負荷0~100%の全領域で高精度温度制御 。独自開発の圧縮機とINVによる省エネ 。油煙環境や長距離の輸送にも強い耐環境性能 。Modbus対応をオプション化(RS422/485 搭載) 。エアフィルタの改良により凝縮器フィンの目詰まり抑制
    仕様蒸発器:オープンコイル式保護構造IP2X制御能力制御範囲:0~100%分解能(℃)【油温制御コントローラ】±0.1タイマ機能【ONタイマ】1~999時間(1時間単位設定)外装色アイボリーホワイト振動輸送:上下14.7m/s2(1.5G)×2.5hr(但し、7.5~100Hz 掃引/5 min)使用可能液体水溶性切削・研削液、切削・研削油、潤滑油、油圧作動油、工業用水(但し、薬品・食品・燃料には使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度凝縮器クロスフィンコイル式供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz操作回路電圧(V)DC12/24
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥1,362,300~税込¥1,498,530~
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    クーラントタンクに載せ冷却コイルでタンク内の液体を直接冷やす冷却器です。 。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。 。負荷0%(無負荷)~100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。 。ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。 。操作パネルにて消費電力の確認が可能。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など) 。産業機械(成形機、プレスなど)使用温度範囲(℃)【室温】5~45保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当制御能力制御範囲:0~100%分解能(℃)【油温制御コントローラ】±0.1タイマ機能ONタイマ1~999時間(1時間単位設定)外装色アイボリーホワイト液温範囲(℃)【タンク】[使用範囲]5~50温度調節(同調形)【基準】室温あるいは機体温度(工場出荷時セットは室温:モード3)/【制御対象】タンク液温/【同調範囲(℃)】基準温度に対し-9.9~+9.9(工場出荷時は0.0)、(固定形)【制御対象】タンク液温/【範囲(℃)】5~50識別記号【オイルコン】[AKJ]高精度インバータ機/浸漬形主回路電圧(V)3~ 200/200・220(50/60Hz)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度使用粘度範囲(mm2/sec)【油】0.5~200凝縮器クロスフィンコイル式供給電源3~ 200/200・220V(50/60Hz)操作回路電圧(V)DC12/24商品タイプ切削・研削液(油)用
  • チラー9型 ダイキン工業

    チラー9型

    ダイキン工業
    ¥699,800~税込¥769,780~
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    8シリーズからさらに進化した9シリーズインバータチラーです。省エネ性の向上に加えてRoHS指令にも対応、地球環境にも配慮しました。好評の±0.1℃水温制御を更にワイドレンジに高精度制御。冷却能力制御範囲の拡大。環境負荷低減。作業環境に優しい低騒音。地球温暖化防止に貢献
    用途半導体製造装置、レーザー加工機・発振器、放電加工機・ビーム溶接機、各種分析装置・医療機器 など外装色アイボリーホワイト冷媒R410A
  • 水冷オイルコン9型 ダイキン工業

    水冷オイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥1,198,000~税込¥1,317,800~
    1台
    30日以内出荷から70日以内出荷
    水冷式の切削・研削液用浸漬形オイルコンです。 。工場空間に排熱を放出しないので、工場内の温度上昇による空調負荷を軽減し、省エネを実現します。 。また、エアフィルターが無くフィルター清掃工数を削減できます。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など) 。産業機械(成形機、プレスなど)色アイボリーホワイト保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当使用圧力範囲(MPa)【一次側冷却水】1以下制御能力制御範囲:0~100%分解能(℃)【液温制御コントローラ】±0.1タイマ機能ONタイマ:1~999時間(1時間単位設定)電動機【撹拌機】3Φ 60W 4P液温範囲(℃)【タンク】[使用範囲]5~50温度調節(同調形)【基準】室温あるいは機体温度(工場出荷時セットは室温:モード4)/【制御対象】タンク液温/【同調範囲(K)】基準温度に対し-9.9~+9.9(工場出荷時セットは0.0)、(固定形)【制御対象】タンク液温/【範囲(℃)】5~50識別記号【オイルコン】[AKJ]高精度インバータ機/浸漬形振動輸送:上下14.7m/s2(1.5G)×2.5hr(但し、7.5~100Hz掃引/5min)使用可能液体水溶性切削・研削液/切削・研削油/潤滑油/油圧作動油(鉱油系)/工業用水(但し、薬品・食品・燃料には使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度使用粘度範囲(mm2/sec)【油】0.5~200凝縮器ダブルチューブ式使用水温(℃)【一次側冷却水】5~40(タンク液温±10)供給電源3相AC 200/200・220V(50/60Hz)操作回路電圧(V)DC12/24商品タイプ切削・研削液(油)用使用湿度範囲(%RH)20~85
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    ¥1,770,100~税込¥1,947,110~
    1台ほか
    30日以内出荷
    別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。 。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。 。ダイキン独自の高効率IPMモータを採用しました。空調で培ったインバータ制御と高COP特性の冷媒R410Aで高い省エネ性を実現しています。 。詰まりにくい蒸発器を採用し、メンテナンス時にも分解・洗浄し易い蒸発器構造です。 。電装ボックス保護等級の向上や(IP54相当)硫化対策電子部品の採用等、使用環境への耐力を向上しました。 。パソコンでアラーム情報・運転時間等をモニタできます。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など) 。産業機械(成形機、プレスなど)使用温度範囲(℃)【室温】5~45保護構造IP2X、電装ボックス:IP54相当使用圧力範囲(MPa)【耐圧】0.2外装色アイボリーホワイト保護装置過電流継電器(ポンプ電動機用)・吐出管サーミスタ・凝縮器サーミスタ・逆相保護装置・再起動防止タイマ・低室温保護/高液温保護/低液温保護サーミスタ・冷媒洩れ検知・蒸発器詰まり検知(吸入管温度サーミスタ)・インバータ保護装置一式・サーキットブレーカ循環液量[使用範囲]15L/min以上、定格35L/min液温範囲(℃)【入口】[使用範囲]5~50温度調節(同調形)【基準】室温あるいは機体温度(工場出荷時室温:モード3)/【制御対象】入口液温あるいは出口液温/【同調範囲(℃)】基準温度に対し-9.9~9.9(工場出荷時0.0)、(固定形)【制御対象】入口液温あるいは出口液温/【範囲(℃)】5~50識別記号【オイルコン】[AKC]高精度インバータ機(クーラント用循環形)主回路電圧(V)3~ 200/200・220(50/60Hz)振動輸送:上下14.7m/s2×2.5hr(但し、7.5~100Hz掃引/5min)使用可能液体潤滑油・油圧作動油・切削油・(水溶性)クーラント液冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度使用粘度範囲(mm2/sec)【液】~200(水溶性~ISO VG32)凝縮器クロスフィンコイル式供給電源3~ 200/200・220V(50/60Hz)操作回路電圧(V)DC12/24接続配管液ドレン:Rc1/2、液出入口:Rc3/4
油圧補器カテゴリ