カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • SMC(284)
  • ホンダ(51)
  • TOSTEM(LIXIL)(17)
  • AFAM(アファム)(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • アルミス(3)
  • 三信化工(3)
  • 共立理化学研究所(2)
  • TKG(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • アリート(ariete)(2)
  • スズキ(1)
  • NTB(1)
  • ピーコック魔法瓶工業(1)
  • PMC(1)
  • 創建(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「akz」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイル冷却装置 オイルコン (循環形) ダイキン工業

    オイル冷却装置 オイルコン (循環形)

    ダイキン工業
    1,279,800税込1,407,780
    1台
    翌日出荷
  • インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形) ダイキン工業

    インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形)

    ダイキン工業
    899,800税込989,780
    1台
    翌日出荷
    好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
    用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min)保護構造IP2X使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内外装色アイボリーホワイト保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ)主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度RoHS指令(10物質対応)対応供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz操作回路電圧(V)DC12/24
  • ラクフィル (10シリーズオイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業

    ラクフィル (10シリーズオイルコン用長寿命フィルタ)

    ダイキン工業
    24,980税込27,478
    1台ほか
    翌日出荷
    ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
    用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時
  • ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業

    ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ)

    ダイキン工業
    24,980税込27,478
    1台ほか
    翌日出荷から7日以内出荷
    ダイキンオイルコン9シリーズ専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現! フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。 捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。 熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
    用途ダイキンオイルコン9シリーズ専用 オイルミスト・粉塵の捕集交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時
  • ラクフィル10型 フレーム ダイキン工業

    ラクフィル10型 フレーム

    ダイキン工業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。_x000D_。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!_x000D_。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。_x000D_。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。_x000D_。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。_x000D_。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。_x000D_。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
    用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集仕様●オイルコン相当馬力(HP):1.2●候補なし:AKZA-OP-FR12●代表機種:対象オイルコン:AKZ32A・AKJ35A・AKW32A/35A交換目安設置してから1年経過時・油が冷えなくなってきた時フレーム(mm)(W×H×D)365×520×165商品タイプフレーム
  • ラクフィル10型 フィルタ ダイキン工業

    ラクフィル10型 フィルタ

    ダイキン工業
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。_x000D_。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!_x000D_。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。_x000D_。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。_x000D_。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。_x000D_。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。_x000D_。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
    用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集仕様●オイルコン相当馬力(HP):1.2●候補なし:AKZA-OP-LF12A●代表機種:対象オイルコン:AKZ32A・AKJ35A・AKW32A/35A交換目安設置してから1年経過時・油が冷えなくなってきた時商品タイプフィルタ
  • インバータオイルコンB型 ダイキン工業

    インバータオイルコンB型

    ダイキン工業
    722,600税込794,860
    1台
    20日以内出荷から60日以内出荷
    2026年1月より導入される米国AIM Act(2026年1月導入)の規制を満足する低GWP冷媒R32(GWP675)を使用。_x000D_。R410Aに比べエネルギー効率が高く消費電力は約10%低減。_x000D_。日本:日本冷凍空調工業会のガイドラインに適合、着火源が多数存在する工場環境下でも安全性を確保。_x000D_。欧州:CE適合に必要な圧力容器指令(PEDカテゴリ2)の認証を取得。
    用途工作機械…マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など_x000D_。産業機械…成形機、プレスなど
  • インバータオイルコン10型 ダイキン工業

    インバータオイルコン10型

    ダイキン工業
    667,800税込734,580
    1台ほか
    20日以内出荷から60日以内出荷
    好評の高精度温度制御_x000D_。高い省エネ率を実現_x000D_。環境負荷低減
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
  • オイルコン用主機通信用拡張ボード ダイキン工業

    オイルコン用主機通信用拡張ボード

    ダイキン工業
    21,980税込24,178
    1個
    21日以内出荷
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    777,900税込855,690
    1個
    30日以内出荷
    好評の±0.1℃油温制御を更にワイドレンジ化。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。_x000D_。ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。_x000D_。操作パネルにて消費電力の確認が可能。_x000D_。負荷0%(無負荷)~100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。_x000D_。低負荷領域での低騒音化を実現。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    814,700税込896,170
    1個
    30日以内出荷
    ビルトインモータ外周冷却、ギヤボックス内冷却、作動油温度(粘度)管理等、各種油を温度管理するオイルコンです。_x000D_。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。_x000D_。オイルコン本体からの排熱を冷却水で除去します。水質基準に合致した冷却水をご用意ください。
    用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)_x000D_。産業機械(成形機、プレスなど)
  • インバータオイルコン9型 ダイキン工業

    インバータオイルコン9型

    ダイキン工業
    499,800税込549,780
    1台
    60日以内出荷