曜日別特売

インバータオイルコン9型

インバータオイルコン9型 - ダイキン工業インバータオイルコン9型 - ダイキン工業インバータオイルコン9型 - ダイキン工業インバータオイルコン9型 - ダイキン工業インバータオイルコン9型 - ダイキン工業インバータオイルコン9型 - ダイキン工業インバータオイルコン9型 - ダイキン工業インバータオイルコン9型 - ダイキン工業

ビルトインモータ外周冷却、ギヤボックス内冷却、作動油温度(粘度)管理等、各種油を温度管理するオイルコンです。
負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
オイルコン本体からの排熱を冷却水で除去します。
水質基準に合致した冷却水をご用意ください。

用途
工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)
産業機械(成形機、プレスなど)
保護構造
IP2X、電装ボックス:IP54相当
外装色
アイボリーホワイト
識別記号
【オイルコン】[AKZ]高精度インバータ機(油冷却用循環形)
主回路電圧(V)
3相AC200/200-220(50/60Hz)
冷媒制御方式
インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
凝縮器
クロスフィンコイル式
電動機(kW)
【オイルポンプ】0.4-4P
操作回路電圧(V)
DC12/24
内容量
1個
注意
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。
※配線口にIP54以上の配線管(コンジット)などをご使用ください。
※配線用遮断器は本製品には付属しておりません。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記号
騒音値(dB)
吐出量(L/min)
クラッキング圧力(MPa)
温度調節
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03492391AKZ329W-Bオプション記号:[-B]オプション記号表参照62【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6範囲(℃):5~50、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度
¥1,476,000
¥1,170,800
¥1,287,880(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03495322AKZ329W-Hオプション記号:[-H]オプション記号表参照62【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6範囲(℃):5~50、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度
¥1,742,000
¥1,383,600
¥1,521,960(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03495410AKZ439W-Hオプション記号:[-H]オプション記号表参照65【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6範囲(℃):5~50、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度
¥2,172,000
¥1,724,600
¥1,897,060(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03495428AKZ149W-Cオプション記号:[-C]オプション記号表参照62【オイルポンプ】12/14.4【オイルポンプ】0.5範囲(℃):5~50(固定形)、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度
¥1,117,000
¥866,100
¥952,710(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496889AKZ439W-Bオプション記号:[-B]オプション記号表参照65【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6範囲(℃):5~50、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度
¥1,907,000
¥1,513,100
¥1,664,410(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03497291AKZ329W-Cオプション記号:[-C]オプション記号表参照62【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6範囲(℃):5~50、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度
¥1,541,000
¥1,222,300
¥1,344,530(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03500319AKZ149W-Hオプション記号:[-H]オプション記号表参照62【オイルポンプ】12/14.4【オイルポンプ】0.5範囲(℃):5~50(固定形)、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度
¥1,331,000
¥1,031,300
¥1,134,430(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03500432AKZ149W-Bオプション記号:[-B]オプション記号表参照62【オイルポンプ】12/14.4【オイルポンプ】0.5範囲(℃):5~50(固定形)、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度
¥1,049,000
¥814,700
¥896,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03500538AKZ439W-Cオプション記号:[-C]オプション記号表参照65【オイルポンプ】24/28.8【オイルポンプ】0.6範囲(℃):5~50、制御対象:入口油温、あるいは出口油温、同調範囲:基準温度に対し-9.9~+9.9、基準:【同調形】室温、あるいは機体温度
¥1,973,000
¥1,565,900
¥1,722,490(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする